スマホホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
取り付けたスマホを回転できる!
用途みるサーチミニで撮影時、腕やアルミポールにスマホを固定できる!材質TPE、PP、ポリエステル質量(g)50適合外径(Φmm)バンド適応外径(参考) :35~80、ホルダー適応外径(参考) : 130~160×60~80本体寸法(mm)150×30×70特性回転可能関連資料(1.46MB)
スマホホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
スマホを持たずに見る!!首から掛けたり、置いたり、自由に変形できるホルダー部分は360°回転、角度調節可能ホルダーの角度:左右前後に角度を調整可能(各20°程度まで)
材質ABS・SWM・PE・TPE質量(g)230本体寸法(mm)0×65×660外寸(mm)ホルダー適応(参考):15~160×フリー特性360°回転、角度調節可能関連資料(2.02MB)
『スマホ/タブレットスタンド・ホルダー』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
ページ: 1/ 3