絞り込み
対応OS
- Windows
- Mac(9)
ブランド
- 地理情報開発(9)
- サイバーリンク(2)
- ジャングル(2)
- デネット(2)
- 日本ポラデジタル(2)
- PENTAX(ペンタックス)(1)
- ソースネクスト(1)
- アストロアーツ(1)
- コーレル(1)
- ニュートン(1)
「対応OS」から絞り込む
Mac(9)
Windows

かんたん画像縮小3
デネット¥2,988税込¥3,2871個7日以内出荷デジカメやスマホで撮影した写真や画像のサイズを縮小するソフトです。写真や画像をソフト上にドラッグ&ドロップするだけで、かんたんにサイズを縮小でき、複数ファイルの一括縮小にも対応。大きいサイズの写真や画像を、メール送信・ブログやホームページ・資料・カタログ等、用途に適したサイズに縮小可能です。さらに、日付やコメントの描画機能やファイル形式の変換機能を新たに搭載。撮影日時やコメントの表示と縮小作業が同時にでき、各作業の手間を軽減できます。Windows 10に対応しています。対応OSWindows 10/8.1/8/7 ※64bit OSでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1/8では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください対応機種IBM PC/AT互換機メモリー2GB以上ディスク1GB以上(インストール時) ※上記以外にシステムドライブにデータ保存のための空き容量が必要となります使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上または同等の互換プロセッサ
らくらく印刷写真アルバム作成8
デネット¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷から7日以内出荷大切なデジカメ写真やパソコンに保存されている画像を使用してオリジナルアルバムの作成・印刷ができるソフト。マウスのドラッグ&ドロップ操作による写真取り込みや、アルバム台紙に写真を手で貼るような感覚での写真配置が可能。フレームやイラスト素材による写真の装飾、写真のトリミング、写真へコメントを添えることもできます。今作では新たに「ページ読込」機能にて、過去に作成した別アルバムの中のページを作成中のアルバムに追加できるようになりました。写真管理などの付属ツールも充実。アルバム作成から写真管理までできます…
Paintgraphic 4 Pro
ソースネクスト¥4,898税込¥5,3881個当日出荷PhotoshopのPSD形式にも対応した本格的な画像編集ソフトです。デジカメ写真をプロ並み補正できます。今バージョンでは、不要なものを簡単に消せるマジックイレイザーや、傾いた写真をきれいに補正できる機能などを強化。300以上のサンプルを搭載したロゴ作成機能も搭載しています。対応OSWindows 7/8.1/10 (32ビット/64ビット)対応機種IBM PC/AT互換機ディスク200MB以上
ステライメージLite
アストロアーツ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷天体画像処理ソフトウェア。 一般の写真と違って、天体写真は撮影しただけではきれいな画像になりません。 一見すると写っていないように見える撮影画像の中にも、すばらしい天体の情報が潜んでいます。 この隠れた情報を引き出すのが天体画像処理です。 「ステライメージLite」は、デジタルカメラで撮影したたくさんの画像を取り込み、正確に重ね合わせていく「コンポジット」処理を自動で行います。 さらに、コンポジット処理をした画像を、天体写真に特化した様々な調整機能を備えたインタフェースで、美しい作品に仕上げることができます。対応OSWindows 8.1/10 64bit 日本語版
Corel Painter 2022 for Windows シリアルコード版
コーレル¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷プロ仕様の絵画制作ソフトです。筆やキャンバスなど、リアルな質感をデジタルで再現できます。油絵や水彩から線画まで、幅広い作品の制作に活かせます。また、ブラシの効果や形状を変更し、独自のブラシを作成できる機能も新たに搭載しました。対応OSWindows
Canvas X J Windows
日本ポラデジタル¥72,980税込¥80,2781個当日出荷テクニカルイラストレーション、画像編集、ページレイアウト、プレゼンテーションをひとつのインターフェースに統合したグラフィックソフトウェアです。イラスト、イメージ、テキスト、データ、工業図面などの様々なコンテンツを自由に配置しドキュメントを作成するなど、幅広い場面で快適な作業環境を提案します。対応OSWindows
Canvas X geo J Windows
日本ポラデジタル¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷テクニカルイラストレーション、画像編集、ページレイアウト、プレゼンテーションをひとつのインターフェースに統合したグラフィックソフトウェアです。イラスト、イメージ、テキスト、データ、工業図面などの様々なコンテンツを自由に配置しドキュメントを作成するなど、幅広い場面で快適な作業環境を提案します。対応OSWindows
PlugX-Shape4.5 (Windows版)
地理情報開発¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷地理情報技術の普及によって、Illustratorによる地図制作においてもGIS(地理情報システム)とのデータのやり取りが求められるようになっています。 本プラグインはGISの業界標準地図データフォーマット「シェープファイル」や座標付きテキストファイルの読み込み・書き出し、さらにGoogle Earthで作成したKMLファイルの読み込み機能をIllustratorに追加します。 Illustrator上で属性フィールドの作成や属性値の編集も可能です。Windows版。対応OSWindows
PlugX-Clipper2.5 (Windows版)
地理情報開発¥19,700税込¥21,6701個5日以内出荷地図やテクニカルイラストなどの大きいアートワークから、一部分を切り出して使いたいときに最適のプラグイン。 データ量の削減に劇的な効果を発揮します。 レイヤー構造を保持したまま、パスや埋め込み画像を指定した形で一気に切り抜くことができます。 塗りのあるパス・無いパスどちらも切り抜くことが可能。 パスファインダのようにグループ化されることもないので、切り抜き後に編集しにくくなることもありません。Windows版。対応OSWindows
PlugX-Shape4.5 (Windows版) アカデミック
地理情報開発¥19,700税込¥21,6701個5日以内出荷地理情報技術の普及によって、Illustratorによる地図制作においてもGIS(地理情報システム)とのデータのやり取りが求められるようになっています。 本プラグインはGISの業界標準地図データフォーマット「シェープファイル」や座標付きテキストファイルの読み込み・書き出し、さらにGoogle Earthで作成したKMLファイルの読み込み機能をIllustratorに追加します。 Illustrator上で属性フィールドの作成や属性値の編集も可能です。Windows版、アカデミック。対応OSWindows
PlugX-Search+2.5 (Windows版)
地理情報開発¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷Illustratorの検索機能を大幅増強するプラグイン。 3つの検索用パネル TextSearch+・PathSearch+・ObjectSearch+がセットになっており、必要なオブジェクトを簡単に検索して選択・置換・加工できます。 これまで1回1回根気よく繰り返すしかなかった面倒な編集作業を一気に省力化できます。Windows版。対応OSWindows
openCanvas 7 ガイドブック付
ジャングル¥7,998税込¥8,7981個12日以内出荷直感的な操作ができる多機能ペイントソフト。ユーザーインターフェースを再設計し、ブラシエンジンも強力にパワーアップ。初期プリセットとして150種類以上のブラシを用意。ブラシは自由にカスタマイズ可能で、お好みの設定でブラシを作成/保存できます。最大の特長である「イベント機能」は、イラストを描いた手順を記録/再生することができ、再生中に一次停止して途中からの書き直しも可能。豊富な機能と抜群の使いやすさで、イラスト初心者から上級者まで幅広く対応します。初めての方でも安心のガイドブック付き。対応OSWindows 10/8.1/7 (32bit/64bit) ※Windows RTには非対応。対応機種IBM PC/AT互換機ディスクインストール用に100MB以上使用CPUSSE2に対応するx86互換プロセッサ
openCanvas 7
ジャングル¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷直感的な操作ができる多機能ペイントソフト。ユーザーインターフェースを再設計し、ブラシエンジンも強力にパワーアップ。初期プリセットとして150種類以上のブラシを用意。ブラシは自由にカスタマイズ可能で、お好みの設定でブラシを作成/保存できます。最大の特長である「イベント機能」は、イラストを描いた手順を記録/再生することができ、再生中に一次停止して途中からの書き直しも可能。豊富な機能と抜群の使いやすさで、イラスト初心者から上級者まで幅広く対応します。対応OSWindows 10/8.1/7 (32bit/64bit) ※Windows RTには非対応。対応機種IBM PC/AT互換機ディスクインストール用に100MB以上使用CPUSSE2に対応するx86互換プロセッサ
ImageKit WPF 1PC開発ライセンス
ニュートン¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷イメージ処理コンポーネント「ImageKitシリーズ」のWindows Presentation Foundation(WPF)用コンポーネントです。WPFアプリケーションのプログラマはImageKit WPFを利用して簡単に高度なイメージ・画像処理機能を付加することができます。TWAIN対応スキャンデバイスからのイメージの取込、イメージファイルの読込・保存、イメージ表示、充実したアノテーションなどの機能を提供します。WPF用はもちろん、Webフォーム用のコントロールも同梱、Visual Studioの多数のバージョンに対応しています。対応OSWindows 10/8.1/8/7、Windows Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2 ※64ビットOSにも対応対応機種IBM PC/AT互換機
イメージトランスミッター
PENTAX(ペンタックス)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷PC(Win or Mac)からのリモート操作に対応。撮影した画像ファイルをPCの任意のフォルダに転送できるほか、ライブビューを見ながら絞りやISO感度などの露出設定、レリーズが行える。 撮影画像をPCに自動転送。PCからのカメラ遠隔操作(レリーズ、絞り、シャッター速度、感度、露出補正)。PCでのライブビュー表示。対応OSWindows 8.1 (32bit/64bit)/ Windows 8 (32bit/64bit)/ Windows 7 (32bit/64bit)/ Windows 10/OS X 10.9 / 10.10
PhotoDirector 2026 Ultra 通常版
サイバーリンク¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷PhotoDirector 2026 Ultraは、AI 機能を搭載した写真編集ソフトです。写真の管理、各種補正、レイヤー編集、切り抜き・合成、ノイズ除去、写真印刷をサポート。AI 技術によるオブジェクト除去やノイズ除去、手ぶれ補正、高画質化で写真をより簡単&綺麗に仕上げることができます。新たにAI 電線除去や、複数写真の一括編集機能を搭載。パッケージ版にはフルカラーマニュアルが付属しますので初めて写真編集をされる方にもおすすめです。仕様●納品形態:パッケージ●言語:日本語●動作メモリ:4GB 以上 (AI 機能の使用は 8 GB 以上推奨)。●動作CPU:Intel 第 6 世代 Core i シリーズ以上、AMD Ryzenシリーズ以上、Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 Snapdragon X●プラットフォーム:Windows●提供メディア:インストールDVDは同梱されておりません。インストーラーはパッケージ同梱のカードに記載されたWebページからのダウンロードとなります。●その他動作条件:その他の必要動作環境、対応フォーマット等は、サイバーリンクホームページでご確認ください。プログラムのダウンロード、プログラム本体、コーデック、AI機能等の初回利用時のアクティベーション、オンラインサービスにインターネット接続環境必須(オフライン使用不可)。●モニタ画素数:1024 x 768 16 bitカラー以上●動作HDD容量:10GB●情報取得日:20250911対応OSMicrosoft Windows 11、10(64 bit OS のみ対応、Windows 11 Arm64 に対応)
PhotoDirector 2025 Ultra アップグレード & 乗換え版
サイバーリンク¥10,480税込¥11,5281台8日以内出荷PhotoDirector 2025 Ultraは、AI機能を搭載した写真編集ソフトです。写真の管理、各種補正、レイヤー編集、切り抜き、合成、ノイズ除去、RAW現像、写真印刷をサポート。AI技術によるオブジェクト除去やノイズ除去、手ぶれ補正、高画質化で写真をより簡単で綺麗に仕上げることができます。新たにAI 顔ピンボケ除去、AI ワンクリック顔補正機能を搭載。 カラーマニュアルも付属します。Arm64版 Windows 11、Qualcomm Snapdragon X Elite、8cx Gen 3 に対応します。仕様●モニタ画素数:1024 x 768 16 bitカラー以上●その他動作条件:その他の必要動作環境、対応フォーマット等は、サイバーリンクホームページでご確認ください。プログラムのダウンロード、プログラム本体、コーデック、AI機能等の初回利用時のアクティベーション、オンラインサービス利用にインターネット接続環境が必要です。●言語:日本語●動作HDD容量:10GB●提供メディア:インストールDVDは同梱されておりません。インストーラーは中のカードに記載されたWebページからのダウンロードが必要です。●動作メモリ:4GB 以上(AI機能の使用は 8 GB 以上推奨)●動作CPU:Intel 第6世代 Core i シリーズ以上、AMD Ryzenシリーズ以上、Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3、Snapdragon X Elite●情報取得日:20240905●納品形態:パッケージ●プラットフォーム:Windows対応OSMicrosoft Windows 11、10 (64 bit OS のみ対応、Windows 11 Arm64 に対応)
PlugX-Shape4.6 (Windows版) アカデミック
地理情報開発¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷地理情報技術の普及によって、Illustratorによる地図制作においてもGIS(地理情報システム)とのデータのやり取りが求められるようになっています。本プラグインはGISの業界標準地図データフォーマット「シェープファイル」や座標付きテキストファイルの読み込み・書き出し、Google Earthで作成したKMLファイルの読み込みなどの機能をIllustratorに追加します。Illustrator上で属性フィールドの作成や属性値の編集も可能です。Windows版。対応OSWindows
PlugX-Shape4.6 (Windows版)
地理情報開発¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷地理情報技術の普及によって、Illustratorによる地図制作においてもGIS(地理情報システム)とのデータのやり取りが求められるようになっています。本プラグインはGISの業界標準地図データフォーマット「シェープファイル」や座標付きテキストファイルの読み込み・書き出し、Google Earthで作成したKMLファイルの読み込みなどの機能をIllustratorに追加します。Illustrator上で属性フィールドの作成や属性値の編集も可能です。Windows版。対応OSWindows
PlugX-国土基本情報Reader2(Windows版)
地理情報開発¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷Adobe Illustratorで国土地理院の地図データ「数値地図(国土基本情報)」「基盤地図情報」を読み込むためのプラグインです。2021年7月の数値地図仕様変更に対応。地図データがzip圧縮のままでも読み込み可能となり、前バージョンより使い勝手が大幅に向上しました。Windows版。対応OSWindows
PlugX-国土基本情報20万Reader2(Windows版)
地理情報開発¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷Adobe Illustratorで国土地理院の小縮尺地図データ「数値地図(国土基本情報20万)」を読み込むためのプラグインです。地図データがzip圧縮のままでも読み込み可能となり、前バージョンから使い勝手が大幅に向上しました。Windows版。対応OSWindows
PlugX-基本情報Reader2セット(Windows版)
地理情報開発¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷PlugX-国土基本情報Reader2とPlugX-国土基本情報20万Reader2のセット。国土地理院の「数値地図(国土基本情報)」「数値地図(国土基本情報20万)」「基盤地図情報」をIllustratorで読み込めるようになります。Windows版。対応OSWindows