絞り込み
個口数
- 6(1)
- 9(2)
- 10(2)
- 12(4)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 24(2)
- 30(1)
コード長さ(m)
- 3(5)
ブランド
- サンワサプライ
- ATEN(20)
- シュナイダーエレクトリック(19)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(14)
- 明工社(10)
- ラリタン(3)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

19インチサーバーラック用コンセント
サンワサプライ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から17日以内出荷3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。ケーブル長(m)3コンセント形状3P抜け止め定格容量125V・15A(合計1500Wまで)周囲温度-5℃~40℃※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする電源コード(m)3湿度範囲85%以下(氷結、結露不可)使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。生産国日本ケーブルVCTF2.0(3芯)標高(m)2000以下プラグ形状3P圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
コンセントバー用電源コード
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)専用コネクタやコンセントバー用電源監視装置に接続するためのコードです。 コネクタに簡単に取付け可能な電源コードです。適合機種15Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485)機能二重被覆・絶縁キャップ付プラグ形状3P(トラッキング火災予防プラグ仕様)コード種類VCTF定格容量(A)125V 15(1500Wまで)
サーバーラック用15Aコンセントバー
サンワサプライ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用コンセントバー本体です。 コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。 コード付きコネクタ、防塵カバーを追加することで基本的な10個口コンセントになります。 コンセントバー本体をコード付き延長アダプタで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。 サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。 分割連結方式だから、付加機能を追加することが容易です。 連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格に準拠しています。 コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。 外部カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。 19インチサーバーラックに簡単取り付けできます。ピッチ(mm)差込口間/32コンセント個数10コンセント形状3P抜け止め定格入力電圧(V)125定格容量15A・125V定格入力電流(A)15アズワン品番64-0856-78
15Aコンセントバー用コネクタ
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷定格容量15A・125V電源コード(m)3電源プラグ3P(トラッキング火災予防プラグ仕様)アズワン品番64-0856-72
19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A)
サンワサプライ¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から17日以内出荷仕様差込口:IEC60320-C13色ブラックピッチ(mm)(差込口)40規格PSE準拠ケーブル長(m)3コンセント形状3P定格容量20A・250V(合計2000Wまで)電源コード(m)3機能通電ランプ付きNEMA規格L6-20P(NEMA規格準拠)
20Aコンセントバー用防塵カバー
サンワサプライ¥719税込¥7911個当日出荷20Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7535)の防塵カバーです。 分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です適合機種20Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7535)材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×20×26.5アズワン品番64-0866-20
サーバーラック用コンセントバー20A
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用20Aコンセントバーです。 コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。 電源接続用のコネクタ・コンセントバー本体・防塵カバーから構成されている10個口です。 防塵カバーを外すことでコンセントバーをコードで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。 サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。 分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です。 20A仕様です。 コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。また、プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。 外郭カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。 連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格準拠です。 RoHS指令に対応した製品です。寸法(mm)467×44×27mmコンセント個数10コンセント形状3P抜け止め定格入力電圧(V)125定格容量20A・125V機能ネジ固定穴付、耐トラッキング性、耐衝撃・難燃性定格入力電流(A)20アズワン品番64-0866-19RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー
サンワサプライ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷サーバーなど機器用ラックの19インチマウントに対応したタップです。1Uサイズで横に収まるスリムタイプです。専用の取り付けブラケットが付属しています。 *ラックへの取り付けネジは付属していません。差込口はプラグがロックできる抜け止め式なので、安心してご使用できます。通電ランプ、アース取り付け端子付きです。寸法(mm)W485×D44×H68(ブラケットを含む)色ブラック適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数6コンセント形状3P/引掛け式コード長さ(m)3定格入力電圧(V)125定格入力電流(A)15適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口3P(抜け止め)・6個口RoHS指令(10物質対応)対応
15Aコンセントバー用防塵カバー
サンワサプライ¥749税込¥8241個当日出荷サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)の防塵カバー。適合機種15Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485)材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×44×26.5アズワン品番64-0856-81
19インチサーバーラック用コンセント
サンワサプライ¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から17日以内出荷3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。付属品本体スライドレール用金具×2個仕様【二重構造】あり色【差込口】ブラック、【コード】ブラックタイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品ケーブル長(m)3電源コード(m)3プラグ平行型周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみ間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCTF2.0(3芯)差込口形状3P
19インチサーバーラック用コンセント
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。付属品本体スライドレール用金具×2個仕様【二重構造】あり色【差込口】ブラック、【コード】ブラックタイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品電源コード(m)3プラグ平行型ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみ間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCTF2.0(3芯)差込口形状3P
20Aコンセントバー用延長用コネクタコード付
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷定格容量20A・125Vアズワン品番64-0866-15プラグ形状3P(引っ掛け式プラグ NEMAL5-20仕様)