カテゴリ
絞り込み
コード長さ(m)
- 0.1(6)
- 0.15(2)
- 0.2(6)
- 0.3(5)
- 0.4(2)
- 0.5(7)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 1(48)
- 1.5(4)
- 1.8(1)
- 2(65)
- 2.5(5)
- 3(76)
- 4(2)
- 5(74)
- 7(2)
- 10(14)
- 20(2)
コンセント個数
- 1(18)
- 2(24)
- 3(16)
- 4(43)
- 5(1)
- 6(35)
- 7(16)
- 8(27)
- 9(1)
- 10(5)
- 12(4)
- 18(1)
- 24(1)
- その他(15)
機能
- USB連動(4)
- その他(2)
- ほこり防止シャッター(5)
- アース付(14)
- サーキットブレーカー(2)
- スイッチ付(2)
- スイングプラグ(7)
- ノイズフィルター(6)
- フック穴付(6)
- マグネット付(53)
- ランプ付(26)
- 二重被覆(22)
- 抜け防止ロック(9)
- 絶縁キャップ付(37)
- 耐トラッキング(33)
- 耐熱性・難燃性(23)
- 耐衝撃性(16)
- 雷ガード(30)
コンセント(凹部)形状
- 2P(51)
- 2P抜止(2)
- 3P(接地2P)(20)
- 3P(接地2P)抜止(63)
プラグ(凸部)形状
- L型プラグ(11)
- その他(81)
- スイングプラグ(67)
- ストレートプラグ(10)
- ハーネスプラグ(4)
色
グレー(12)
ブラック(37)
ホワイト(68)
グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(1)
- 明工社(549)
- エレコム(165)
- オーム電機(159)
- ELPA(153)
- アメリカン電機(117)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(116)
- カシムラ(81)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- エスコ(29)
- Fargo(23)
- TOPLAND(21)
- ATEN(20)
- シュナイダーエレクトリック(20)
- STAR Light(18)
- MCO(16)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
- ナカバヤシ(8)
- TERADA(寺田電機製作所)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(94)
RoHS10物質対応

電源延長コード
サンワサプライ(5件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付色ホワイト規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量15A・125V(1500Wまで)コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mmプラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2PメスRoHS指令(10物質対応)対応
コンセント安全キャップ(3P用)
サンワサプライ(9件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(5個)ほか当日出荷普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。適合3Pコンセント(平行刃用)材質PP色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×18×28差込口形状3P(平行刃)用商品タイプキャップタイプ
3P→2P変換アダプタ
サンワサプライ(13件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。タイプストレート定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子○差込口3P・1個口プラグ形状2P
コンセント安全キャップ(2P用)
サンワサプライ(5件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(5個)ほか当日出荷普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。適合2P(平行刃用)材質PP色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×17×14差込口形状2P(平行刃)用
電源延長コード(3P)
サンワサプライ(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷タップの電源コード(3P)などを延長できます。 コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 安全な二重被ふくコードです。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。コンセント個数1コンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)機能二重被覆プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
3P抜け止め電源タップ
サンワサプライ(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。 アース接続できるアース端子付きです。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 3P→2P変換アダプタ付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。付属品3P→2P変換アダプタ材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂スイッチなし定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6機能マグネット付アース端子○マグネット○プラグ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング×
電源タップ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。 消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。 又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。 スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。 未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。 【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×40×24適合地域日本国内サージオン電流耐量(A)2500マグネット○プラグ形状スイング(絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)395USBポートなしバリスタ電圧(V)240雷ガード○耐トラッキング○
電源延長コード
サンワサプライ(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷電源タップや機器の電源延長に便利です。 2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)仕様【絶縁キャップ】あり色ブラックタイプノーマル規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)プラグスイング式適合地域日本国内のみマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
2P→3P変換アダプタ
サンワサプライ(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。仕様アースターミナル付材質ユリア樹脂コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
電源コード
サンワサプライ(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。色ブラック質量(g)178規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント個数1コンセント形状3Pコード長さ(m)2定格容量7A・125V(700Wまで)機能耐トラッキングプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応アズワン品番64-0891-04マグネット×USBポート数×プラグ形状3P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
電源延長コード
サンワサプライ¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷電源タップの電源コードなどを延長できます。コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤコード)を採用しています。仕様絶縁キャップ:なし適合規格PSE口数1個口定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P雷ガードなし
電源コード
サンワサプライ(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。色ブラックコンセント個数1コンセント形状3P(接地2P)定格容量15A・125V(1500Wまで)機能耐トラッキングプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応アズワン品番64-0875-02プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
電源タップ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷裏面にマグネットが付いているので、スチール机などに仮固定することができます。 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂質量(g)585スイッチなし定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P機能マグネット付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、アースコード付アース端子○マグネット○プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング○
電源タップ
サンワサプライ¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷差込口にホコリが進入するのを防ぐシャッター付きです。ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。(ACアダプタ差込口は常時通電です)。接続機器を個別にON・OFFできます。(5個口のみ)。ランプ付きパワースイッチにより消し忘れを防止できます。一括集中スイッチ付きです。6個口すべて一括でON/OFFできます。ブレーカー(過電流保護回路)内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたプラグ仕様です。 【ブレーカー内蔵(過電流保護)】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れ ます。 <サーキットブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボ タンを押してください。 【個別スイッチ(ランプ付)】 独立したランプ付スイッチにより、使用していない機器の電流がON・OFFでき節電できます。 ランプの点灯により、通電状態が確認できます。 【二重被ふくコード採用】 二重被ふくコードなのでで、より丈夫で安全なコードとなっています。 【トラッキング火災防止絶縁キャップ付】 スイングプラグには、トラッキング防止に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 ~トラッキングとは・・・~ 長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリなどが溜ま り、湿気を帯びることがあります。この状態で、電圧がかかっていると、コンセント表面 を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電が発生し ます。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。 このような現象をトラッキングと呼んでいます。この結果、プラグとコンセントの接して いる間から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなります。仕様絶縁キャップ:ありスイッチ一括集中スイッチ、個別スイッチ適合規格PSE口数6個口定格容量15A・125Vプラグ平行型ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありコード長さ(cm)アースコード:10アース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2Pアースコード付RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:39差込口形状3P雷ガードなし
電源タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。用途3P抜け止めマグネット・4個口。色グレーピッチ(mm)差込口間/40外形寸法(mm)(仕上り)直径:約Φ8.5規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26機能抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付きコードVCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)アース端子あり適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。マグネットありプラグ形状3P・ストレートコード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
電源コード(2P・ストレートプラグ)
サンワサプライ(12件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。色ブラック規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能)機能絶縁キャップ付・二重被覆電源コードVCTFKマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
電源タップ
サンワサプライ¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷オフィスでの使用に最適な3P平行刃、3Pプラグ仕様の電源タップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができ便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を使用し二重構造の安全設計です。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3Pプラグを採用しています。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージです。仕様絶縁キャップ:あり色グレー適合規格PSE定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなしアース端子あり差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状3Pコード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)導体コード:2.0SQ×0.75SQ(アース)RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)コード:8.5差込口形状3P雷ガードなし
電源タップ
サンワサプライ¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mmアース端子○マグネット○プラグ形状ストレートコード種類VCTFRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング○
コンセント安全キャップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1セット(5個)ほか当日出荷本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18.7×30色(本体)ホワイト差込口形状(適合)抜け止め
デスククランプ
サンワサプライ(21件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷材質スチール対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2アズワン品番64-0894-37
電源タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。適合電気用品安全法(PSE)色ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15機能雷ガード絶縁種別絶縁キャップ適合地域日本国内マグネット○プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応バリスタ電圧(V)240雷ガード○
電源タップ(3P)
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに仮固定することができます。 アース接続できるアース端子付きです。 2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、狭い所でもすっきり配線できます。 プラグの根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴が両端2ヵ所に付いています。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。仕様抜け止め、通電ランプ、アース端子、トラッキング絶縁キャップ付、耐熱性、マグネット、穴間212mmネジ&フック仮固定穴材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂ピッチ(mm)差込口間/40規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6アース端子○マグネット○プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング○
コンセントマルチキャップ
サンワサプライ(5件のレビュー)¥359税込¥3951個(5個)当日出荷普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のイタズラなどを防止します。 360度回転する構造で、2P、3P差込口をカバーできます。適合コンセント/2P、3P差込口サイズ(mm)21×20×28.5
電源タップ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ50mm)12個口電源タップです。※iPad(第8世代のACアダプタが12台接続可能です。ほこりの侵入をガードする、ほこり防止シャッター付きです。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。トラッキング火災に有効な、絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。色ホワイトタイプ差込口:ノーマルタイプ定格15A・125V適合規格PSEコンセント個数12コンセント形状2P機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり穴間隔(mm)150(仮固定)使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)被覆二重被ふくコードマグネットありプラグ形状スイング間隔(mm)50(差込口)耐トラッキングあり
中間スイッチ付延長コード
サンワサプライ(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(2m)ほか当日出荷中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。色ホワイトコンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×35×23.6定格容量15A・125V(1500Wまで)機能中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造プラグ形状2P・スイングプラグ
電源タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷差込口は45mmピッチで小型ACアダプタが10個接続可能です。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。1箇所はピッチが58mmと広く、大型のACアダプタが設置可能です。磁力の強いネオジムマグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに強力取り付けできます。ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験)の絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。壁などに仮固定できるフック穴付きです。タイプ差込口:ノーマルタイプ定格15A・125V適合規格PSEコンセント個数10コンセント形状2P機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)被覆二重被ふくコードマグネット○プラグ形状スイング間隔(mm)45(差込口)※一箇所58の超ワイドピッチです耐トラッキング○
ACアダプタ専用電源延長コード
サンワサプライ(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷コンセント個数2コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)電源コード(m)0.4機能二重被覆・絶縁キャップ付プラグ形状2P・スイングプラグ
プラグ安全カバー(2P用、6個入り)
サンワサプライ(7件のレビュー)¥829税込¥9121セット(6個)当日出荷トラッキングによるコンセント火災を予防できます。材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×5×21適合プラグ2Pノーマル電源プラグアズワン品番64-0866-74
ケーブル&タップ収納ボックス(Lサイズ)
サンワサプライ(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。 底面に滑り止めのゴム付きです。材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード質量(g)969寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×132
電源延長コード
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷差込口にはほこりなどが入りにくいキャップが付いています。使用しない時はキャップをして保管できるので安心です。差込みプラグは2Pにも3Pにも対応可能な、アースピンを折りたためるプラグを採用しています。絶縁体には柔軟性に優れた素材を採用し、取り回しがしやすく、折れやすさを軽減しています。耐久性に優れたソフトVCTケーブルを採用し、長期間の使用にも耐えられるタフな仕様です。3個の差込口にはホコリを防ぐキャップ付きで、屋外や工事現場でも清潔に保てます。アース接続が可能な端子付きで、電気的な安全性をしっかり確保できます。プラグ部分にはアース接続が可能なワニ口クリップ付きで、しっかりとした接地が可能です。環境に配慮した簡易包装パッケージで、開封後も手間がかからず、スムーズに使い始められます。仕様使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。色コード:ブラック適合規格PSE:あり定格容量15A・125Vプラグ平行型プラグ形状3P&2P差込口形状3P
電源タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。プラグは3Pプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防 に有効な絶縁キャップが付いています。ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。色ホワイトスイッチなしコンセント形状3Pアース端子ありマグネットありプラグ形状3P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
電源タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。適合電気用品安全法(PSE)技術基準適合品色ホワイトスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能雷ガード絶縁種別絶縁キャップシャッターほこりシャッター付き適合地域日本国内定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなしバリスタ電圧(V)470雷ガードあり耐トラッキングあり
ACアダプタ専用電源延長コード
サンワサプライ(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)0.5定格容量125V・15A(最大1500Wまで)電源コード(m)0.5機能二重被覆・絶縁キャップ付マグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグ雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
3P→2P変換アダプタ
サンワサプライ¥519税込¥5711本当日出荷規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×30×26定格容量15A・125V(合計1500Wまで)差込口3P・1個口プラグ形状2P(アースコード付き)プラグタイプ2P(アースコード付き)差込口形状ノーマル
電源タップ
サンワサプライ¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。 雷ガード内蔵LEDランプで動作状態が確認できます。 マグネット付き トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 RoHS2(禁止10物質)対応 3P-2P変換アダプタ付きです。 アースターミナル付きです。 【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。色【コード】ホワイトタイプ抜け止めスイッチ一括集中定格15A・125V(1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント形状3P機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】ありシャッターなしコード長さ(cm)【アース】約15アース端子ありマグネットありプラグ形状3P・ストレート導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース)RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775USBポートなし間隔(mm)【差込口】35ケーブル径(Φmm)約8.5雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口間隔:40mm■差込口カラー:グレー■コード導体サイズ:VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:147mm■コード種類:ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)色グレーコンセント個数2コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/平行型RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
電源コード
サンワサプライ(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源コードとして使用できます。適合ACインレット(アース付きメガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ色ブラック規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×定格容量125V/7A(最大700Wまで使用可能)機能絶縁キャップ付・二重被覆・アースコード付電源コードVCTFKコネクタACインレット(アース付きメガネ型・ストレートコネクタ)マグネット×USBポート数×プラグ形状2Pストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
電源コード
サンワサプライ(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。色ブラック質量(g)298規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント個数1コンセント形状3Pコード長さ(m)4定格容量7A・125V(700Wまで)機能耐トラッキングプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応アズワン品番64-0891-03マグネット×USBポート数×プラグ形状3P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×