絞り込み
伝送速度(Mbps)
- 300(1)
ブランド
- テルトニカ・ネットワークス(1)
- プラネックスコミュニケーションズ(1)
周波数(GHz)
- 2.4(1)
伝送方法
- IEEE802.3i
- 802.11ax(1)
- IEEE802.11a(29)
- IEEE802.11ac(29)
- IEEE802.11ax(24)
- IEEE802.11b(32)
- IEEE802.11be(8)
- IEEE802.11g(32)
- IEEE802.11n(32)
- IEEE802.3(5)
- IEEE802.3ab(5)
- IEEE802.3an(2)
- IEEE802.3az(1)
- IEEE802.3bz(3)
- IEEE802.3p(1)
- IEEE802.3q(1)
- IEEE802.3u(7)
- IEEE802.3x(1)
- その他(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「伝送速度(Mbps)」から絞り込む
300(1)

ホテルでWiFi コンセント直挿型 無線LANルーター ホテル用 11n/g/b 300Mbps ちびファイ4
プラネックスコミュニケーションズ(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ホテルなどの宿泊先でWi-Fiの簡単接続、通信速度向上を実現するホテルルーター(トラベルルーター)です。 従来の「ちびファイ3(MZK-DP150N)」のWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大150Mbps(アンテナ1本)に対しWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大300Mbps(アンテナ2本)と通信速度を向上、新たに搭載した電波強度変更機能(※)はWi-Fi出力を5段階に変更が可能で、室外への電波漏れを減少させることにより他の宿泊者への影響を軽減させるなど、インターネット環境に優しいホテルルーターとなっています。 「ちびファイ3」で好評だった収納式電源プラグ一体型デザインを踏襲、本体サイズはそのままで持ち運びに便利なコンパクトボディを継続しています。セット内容MZK-DP300N(本製品)、印刷物一式質量(g)約53規格有線:IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)消費電力(W)最大約2対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11、MacOS 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11 / 12、iOS、Android、Chrome OSチャンネル数周波数帯域/2.4GHz帯:1~13ch入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)設定方式Webブラウザー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×45×55(突起部含まず)インターフェースRJ-45 UTPポート×1(Internetポート、AutoMDI/MDI-X対応)動作環境温度:0~40℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)保証期間1年間保存環境温度:-25~70℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)アンテナ内蔵アンテナ2本 (2T2R)セキュリティWPA2-PSK(暗号化方式:AES)、WPA-PSK(暗号化方式:AES)伝送速度(Mbps)Wi-Fi 4(IEEE802.11n)40MHz:最大300、IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6(自動認識)、IEEE802.11b:11、5.5、2、1(自動認識)伝送方法Wi-Fi 4(IEEE802.11n):直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式)RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4無線規格Wi-Fi 4(IEEE802.11n)、IEEE802.11g、IEEE802.11bWAN設定IPアドレス自動取得(DHCPクライアント)
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ TRB140
テルトニカ・ネットワークス¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷TSF000は、狭い工業空間向けに設計されたコンパクトな非マネージドイーサネットスイッチです。4×PoE+出力、120Wの電力ババジェット、低プロファイルのハウジング、DINレールマウント、そして安定で信頼性の高い産業用接続を実現する5つのイーサネットポートを備えています。柔軟な7~57VDC電源入力により、IoTオートメーション、オフィススペース、監視システムにおける複数のデバイスの電源供給と接続を簡素化します。仕様●パッカーバッファ:128KB●プロフィネット:ProfinetクラスA適合性(オプション注文コード付き)規格IEEE 802.3シリーズ:802.3i、 802.3u、 802.3x、 802.3az、 802.3p 802.3Q消費電力(W)アイドル時:1 / 最大1.5 / PoE 最大:121コネクタ3ピン産業用直流電源ソケット入力電圧範囲(V)7 - 57 VDC、過電圧保護:最大60 Vmax、逆極性保護:最大80 Vmax、サージ保護:最低64.4V/最大71.2Vの破壊電圧、93.6Vの最大逆電圧 @4.3A 最大逆サージ電流、PoE出力:44 - 57 VDC帯域幅(Gbps)10(非ブロッキング)イーサネット対応5つのETHポート、10/100 Mbps、自動MDI/MDIXクロスオーバー対応、5つのRJ45ポート、10/100 Mbps最大電力(W)30(PoEのポートあたり最大電力(PSE時))、120(PoEの総電力予算(PSE時))