絞り込み
ブランド
- 京セラ
- テルトニカ・ネットワークス(29)
- TP-LINK(26)
- BUFFALO(バッファロー)(20)
- NEC(9)
- ソニックウォール(9)
- ecoco(6)
- Robustel(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- NETGEAR(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- DHA Corporation(3)
- MAYAビジネスソリューションズ(3)
- ザイン・モバイルテック(3)
- エレコム(2)
- ラトックシステム(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- QNAP(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「伝送速度(Mbps)」から絞り込む

4G/LTEルーター KC4-C-100A
京セラ¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷さまざまな機器をつなぐIoTゲートウェイ 高速で通信エリアの広いLTE Category 4を採用。日本全国でご利用が可能です。 各種GNSS受信機能を搭載し、位置情報の把握が可能です。 ビーコンやセンサーとの無線接続によるさまざまなデータの取得が可能です。 USB Type-A、シリアル通信、接点入出力などの各種インターフェースを備え、有線接続を通してさまざまなモノやセンサーのデータを集約することが可能です。仕様【SIM】nano SIM、【位置測位】GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)、【シリアルID】16pinコネクタ、I/F:RS-232C/RS-485/CAN/接点入出力寸法(mm)約91×68×24質量(g)約105電源(V)DCジャック: DC12、16pinコネクタ:DC12~48表示LED(3色)/OLED(128×36dot)センサー加速度(±16G)、ジャイロ(±2000dp)対応B1/B3/B8/B18/B19/B2保護等級IP4X通信方式LTE Category 4(日本国内向)操作ボタンアンテナ内蔵(外部アンテナ接続可)プロトコルUDP/TCP/SSL/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTBluetooth5.1(Long Range対応)動作温度範囲(℃)-20~60 (USB機能のみ0~60)USBタイプUSB Type-A、デバイスクラス:UV