絞り込み
伝送方法
  • IEEE802.3i
  • IEEE802.1q(2)
  • IEEE802.11a(13)
  • IEEE802.11ac(14)
  • IEEE802.11ah(1)
  • IEEE802.11ax(21)
  • IEEE802.11b(16)
  • IEEE802.11be(4)
  • IEEE802.11g(15)
  • IEEE802.11n(17)
  • IEEE802.3(2)
  • IEEE802.3ab(4)
  • IEEE802.3at(2)
  • IEEE802.3u(4)
  • IEEE802.3x(2)
  • その他(7)
ブランド
  • Abaniact(アバニアクト)(1)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
周波数(GHz)
  • 2.4(1)
  • 5(1)
伝送速度(Mbps)
  • 1000(1)
  • 1024(1)
  • 1201(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「伝送方法」から絞り込む
IEEE802.11a(13)
IEEE802.11ac(14)
IEEE802.11ax(21)
IEEE802.11b(16)
IEEE802.11be(4)
IEEE802.11g(15)
IEEE802.11n(17)
IEEE802.3ab(4)
IEEE802.3u(4)
その他(7)
  • Wi-Fi 6対応 法人向け無線LANアクセスポイント I ・O DATA(アイオーデータ)

    Wi-Fi 6対応 法人向け無線LANアクセスポイント

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌々日出荷
    法人向けモデルでは嬉しいACアダプター付きのWi-Fi6(IEEE802.11ax)対応アクセスポイントです。また、PoE受電にも対応していますので、PoE給電対応スイッチやインジェクターと接続いただければ電源が確保しづらい場所での設置の際もLANケーブル1本で電源供給が可能。設置場所にあわせた給電方法が選べるので、便利です。本商品は、Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応し、5GHz最大1201Mbps(規格値)、2.4GHz最大574Mbps(規格値)の高速通信ができる法人向けのアクセスポイントです。内蔵アンテナのため見た目はシンプルで、すっきりとしたデザインを採用しました。IEEE802.1X(EAP)認証のセキュリティ方式やWPA3(パーソナル/エンタープライズ)にも対応し、セキュリティにも配慮した商品です。SOHOなどの小規模なオフィス、事業者様におすすめです。
    付属品ACアダプター(ケーブル長:約3m)、取付キット、取付キット用ネジ一式、取扱説明書質量(g)約370規格有線:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)ポート数1(コネクタ形状:RJ-45)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)、PoE利用時DC37~57対応OSWindows11、Windows10、MacOS11~13、ChromeOS、iOS14~16、iPadOS14~15、android10~13対応機種有線または無線LANインターフェイスを有した機器(Windowsパソコン、Mac、Chromebookなど)、iOS、Android搭載のスマホ、タブレット端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×33(取付キット含まず)消費電流(mA)ACアダプター使用時:710(Typ)、PoE使用時:11.2W(Typ)使用機器動作確認済みPoE:ETG-POE04、BSH-GP08MB伝送速度(Mbps)【理論値】IEEE802.11ax(5GHz帯):最大1201Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大867Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps伝送方法IEEE802.11ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/n/a/g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4/5伝送速度有線LAN/(理論値):1Gbps、100Mbps、10Mbpsグリーン購入法適合無線規格IEEE802.11ax/ac/n/a/g/bアンテナ方式内蔵アンテナ(2.4GHz送受信用×2、5GHz送受信用×2)対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)、TCP/IP通信周波数帯域(GHz)2.4、5(W52/W53/W56)
  • WifiAP Unit Abaniact(アバニアクト)

    WifiAP Unit

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様コンセント埋め込み型 Wi-Fi アクセスポイント適合WPSボタン:付、認証取得:VCCI クラスB、技術基準適合証明、RoHS指令準拠質量(g)約168.0外形寸法(mm)最大部 : W43.6×H69×D53.5(突起部含まず)規格有線LAN仕様 サポート:IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T)、無線LAN サポート:IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b消費電力(W)最大 約6入力リセットスイッチ:2モード入力伝送速度(Mbps)有線LAN仕様:1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)、(無線LAN)IEEE802.11ac: MAX 866Mbps、IEEE802.11n: MAX 300Mbps、IEEE802.11g: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、IEEE802.11b: 11/5.5/2/1MbpsポートRJ-45ポート×2(前面・背面)周波数帯域(GHz)無線LAN :2.4GHz(2412 - 2472MHz)、5GHz(5180 - 5700MHz)

『無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります

アクセスポイント