絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- 内田洋行(7)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- LION (ライオン事務器)(5)
- ナイキ(4)
- コクヨ(3)
- サンワサプライ(3)
- 空調服(2)
- プラス[家具](2)
- HAKKO(白光)(1)
- カグクロ(1)
- 井上金庫販売(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

重量用アジャスター付キャスターAF型
LAMP(スガツネ工業)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷アジャスターの機能を備えたキャスターです。低重心、重量用のプレートタイプです。移動が頻繁に必要ない(固定期間の長い)什器や設備に適しています。車輪軸にベアリングを内蔵しているため回転性に優れ、動きがとてもスムーズです。アジャスターが取付プレートのセンターについているため、キャスターの旋回に関わりなく、筐体の4隅に設置できます。用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など。材質ポリアミド(PA)、鋼(SPHC)車輪幅(mm)45寸法(長さL×幅W)(mm)プレート:102×102許容荷重(N[kgf])255RoHS指令(10物質対応)対応
ラプコンドアダンパー用受座スペーサーLDD-S-P型
LAMP(スガツネ工業)¥149税込¥1641個4日以内出荷ラプコンドアダンバーLDD-S型用の受座スペーサーです。段差のあるドアにLDD-S型を取り付ける際に使用します。スペーサーを2枚組み合わせて使用でき、4、5、6mmの段差に対応します。本品を付けたまま、LDD-S型の受座を上下、左右に位置調整ができます。用途各種産業機器。トラスコ品番821-8096材質ABS樹脂/ブラック厚さ2mm用RoHS指令(10物質対応)対応