6ページ目: 船舶灯

257件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)50cm マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)50cmマリンテック
9,198税込10,118
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可100cm/50cm から選択可DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 本体は錆びにくいアルマイト処理済み
型式MB50-12(50cm)寸法(mm)15×10×500質量(g)97電圧(V)DC12~14全光束(Lm)500発光色白色LED24個ケーブル長(cm)14
マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)100cm マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)100cmマリンテック
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可100cm/50cm から選択可DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 本体は錆びにくいアルマイト処理済み
型式MB100-12(100cm)寸法(mm)15×10×1000質量(g)193電圧(V)DC12~14発光色白色適合パイプ1000lmLED54個ケーブル長(cm)14
オリジナル LED電球 E39口金 AC100/240V 赤色 マリンテックオリジナル LED電球 E39口金 AC100/240V 赤色マリンテック
28,980税込31,878
1式
6日以内出荷
屋外で使用可能OEM製品によるコスト削減品陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しましたアルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております本製品はE39口金ソケットに対応しますCREE製LED素子を使用全周囲を照らす構造となっております。ノイズ対策品 AC専用電源2020年モデル1年保証
型式MLB50W-AC-R質量(g)800電圧(V)AC100~240消費電力(W)50口金E39全光束(Lm)5000外形×全長(mm)90×270発光色赤色
LEDルームライト 12/24V マリンテックLEDルームライト 12/24Vマリンテック
29,980税込32,978
1式
6日以内出荷
高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用スリム構造で天井や壁に取り付け簡単DC12/24V用ノイズ対策品天井や壁に簡単に取り付けできます。
セット内容本体・めくら蓋(4個)型式MCL450-1224B寸法(mm)145×450×22質量(g)650消費電力(W)16全光束(Lm)1600色温度(K)6000電源(DC-V)12~24照射角度(°)160
LEDルームライト 12/24V マリンテックLEDルームライト 12/24Vマリンテック
37,980税込41,778
1式
6日以内出荷
高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用スリム構造で天井や壁に取り付け簡単DC12/24V専用ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。
付属品本体・めくら蓋(4個)型式MCL600-1224B寸法(mm)145×600×22質量(g)850消費電力(W)20全光束(Lm)2000色温度(K)6000電源(DC-V)12~24照射角度(°)160
LEDパネルライト用 電源延長ケーブル マリンテックLEDパネルライト用 電源延長ケーブルマリンテック
1,698税込1,868
1式
6日以内出荷
電源部をパネル本体より離れた場所に設置可能に!
適合機種メーカー製LEDパネルライト全種型式EC-1000接続専用コネクター付き電線仕様22AWGケーブル長(cm)100
LEDデッキライト用 パイプ取付金具 黒色 マリンテックLEDデッキライト用 パイプ取付金具 黒色マリンテック
2,998税込3,298
1式
6日以内出荷
本体はアルミダイキャスト製パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き※白色のみ3種類のゴム製ブッシュとゴム板付き(2022年3月仕様変更)黒は外径25mm~38mm・白は外径25mm~50mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)]白色・黒色/2種類から選択可能防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付きメーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)
付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ型式MLブラケットL寸法(mm)105×25×73取付穴(mm)8適合パイプ25~38mm
LEDデッキライト用 パイプ取付金具 白色 マリンテックLEDデッキライト用 パイプ取付金具 白色マリンテック
2,698税込2,968
1式
6日以内出荷
本体はアルミダイキャスト製パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き※白色のみ3種類のゴム製ブッシュとゴム板付き(2022年3月仕様変更)黒は外径25mm~38mm・白は外径25mm~50mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)白色・黒色/2種類から選択可能防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付きメーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)
付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ型式MLブラケットL寸法(mm)105×25×73取付穴(mm)8適合パイプ25~50mm
LEDパイプ取付ベースN II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)LEDパイプ取付ベースN IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
4,898税込5,388
1セット
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズの純正パーツ同士を組み合わせた、LEDライト取付専用マウントセットです。船のレール(パイプ)にしっかり固定できる「パイプベース(ソケット)II」と、LEDライトを装着するための「LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット)」がセットになっています。LEDライトアタッチメントNは、BMOオリジナルLEDライト(別売)をスマートに取付けできるブラケットです。視認性の向上や作業灯の設置に最適です。パイプベース(ソケット)IIはレール(パイプ)への取付に工具不要。ノブネジでレール(パイプ)にしっかり固定でき、船上でも安定した取り付けが可能です。LEDライトの機能を最大限に引き出し、ナイトフィッシングや夜間作業の安全性と快適性をしっかりサポートします。 パイプベース(ソケット)II ?ノブネジで工具不要の簡単固定 ?対応パイプ径:Φ22・Φ25・Φ32mm ?新形状スペーサーでズレにくく、安定した取付が可能 ?BMOフィッシングギア各種アタッチメントに対応 LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット) ?BMO製LEDライト(別売)をスマートに装着 ?樹脂製で、耐候性・耐久性に優れる【こんな方におすすめ】?レール付きボートでLEDライトの取り付け位置を自在に調整したい方 ?工具不要・脱着簡単なライト設置システムを求める方 ?BMOフィッシングギアシリーズでシステムを統一したい方
セット内容LEDアタッチメントN、パイプベース(ソケット)II材質樹脂ねじ穴M8、M10サイズの取付ネジ穴(LEDライト用)があります。取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
スライドボリューム付き LED調光器 マリンテックスライドボリューム付き LED調光器マリンテック
7,698税込8,468
1式
6日以内出荷
DC12V用10Aまでの負荷で使用可LED製品以外での使用不可樹脂製アルミ製化粧塗装仕様アルミニウムパネルON-OFFロッカースイッチ付き12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)
型式SDM-6寸法(mm)【下穴】60×48出力(W)≦120定格電流(A)【メーカー表示値】10入力電圧(V)DC12寸法(縦×横×厚さ)(mm)【アルミプレート】72×76×40ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、白色(PWM)
LEDワークライト マリンテックLEDワークライトマリンテック
44,980税込49,478
1式
6日以内出荷
強力ワークライト189W/黄色パーキングライト3W/白色パーキングライト3W3種類の点灯モードが選択可本体は高品質アルミダイキャスト製強力防水IP67白色6WLED素子29個+LEDパーキングライト搭載防水性に優れたドイチェコネクター使用発光色:白色取り付け金具・ボルト類は全て黒色ステンレス製12V/24V兼用電源1年保証2025年モデル
質量(g)2800規格製品:ECE R10 CE(国際規格)電圧(V)DC9-36消費電力(W)189全光束(Lm)16500発光色白色色温度6500K保証期間1年サイズ(mm)Φ220×221×89(9inch)防水仕様IP67ケーブル長(cm)60
LEDストロボライト マリンテックLEDストロボライトマリンテック
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
本格的LEDストロボライト本体は黒色アルマイト処理アルミ製レンズはポリカーボネート製中心の高輝度LED素子6W×4個(18W)上下2本のライトバーLED素子0.2W×32個完全防水仕様防水等級IP67外部スイッチにより閃光パターン切替可能12V/24V兼用電源1年保証2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット寸法(mm)102×31質量(g)50切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1電圧(V)DC10-30保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)、白色(上下サイドマーカー)指向角(°)180ケーブル長(cm)30防水性IP67発光パターン11~17フラッシュパターン発光方式黄色LED+透明カバー
LED デスク・ウォールライト はくでんLED デスク・ウォールライトはくでん
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
外形寸法(mm)可動部:L=290消費電力(W)3スイッチディマー(調光可)入力電圧(V)12-24取扱説明書(0.67MB)
LED デスク・ウォールライト はくでんLED デスク・ウォールライトはくでん
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
外形寸法(mm)可動部:L=290消費電力(W)3スイッチトグル入力電圧(V)12-24取扱説明書(0.67MB)
LEDダウンライト はくでんLEDダウンライトはくでん
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
入力電圧(V)DC12-24取扱説明書(0.53MB)
ソーラー充電式LED航海灯(臨時用) 関西マリーンソーラー充電式LED航海灯(臨時用)関西マリーン
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
点灯の必要がない日中に蓄電し、暗くなってから自動で点灯します。配線の必要がなく、また電源が要らないため、電源のない船には最適です。フル充電の状態からで約100時間、点灯します。(状況によっては下回る可能性もあります。)防塵・防水構造(IP65)屋外で使用するソーラーライトとしてもご使用ください。樹脂製台座付き光達距離:3海里サイズ:本体のみ:Φ160mm×155mm 台座取付時:Φ240mm×188mm重量:約1kg(本体のみ)仕様ソーラーパネル:1.5W(変換効率約20%)バッテリー:ニッケル水素(Ni-MH)充電池(4.8Ah) LED:寿命時間:最長50000時間使用可能温度域:-40~80℃
LED室内灯 はくでんLED室内灯はくでん
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
ダイヤカットグローブで隅々まで鮮明DC12V-24V ルームランプ本体にON-OFFスイッチ付で点灯・消灯が簡単にできます。本体がアルミ製で放熱効率がアップLEDチップ96個 18ワット中心部 138ルーメン(天井設置時、本体直下2mの測定値)
寸法(縦×横×高さ)(mm)100 x 460 x 26
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品伊吹工業
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長12m未満の船舶用質量(kg)0.3消費電力(W)3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000関連資料(0.12MB) (0.1MB)各種証明書JG(国土交通省)
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品伊吹工業
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長20m未満の船舶用質量(kg)0.3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000関連資料(0.12MB) (0.1MB)各種証明書JG(国土交通省)
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) HK検定品 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) HK検定品伊吹工業
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
日本船舶用品検定協会(HK)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長20m~50mの船舶用質量(kg)0.3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
LED航海灯 NLSシリーズ 信号灯 JCI検定品 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 信号灯 JCI検定品伊吹工業
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長50m未満の船舶用質量(kg)0.2適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000関連資料(0.1MB)各種証明書JG(国土交通省)
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品伊吹工業
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長50m未満の船舶用質量(kg)0.2消費電力(W)3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000関連資料(0.1MB)各種証明書JG(国土交通省)
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品伊吹工業
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長12m未満の船舶用質量(kg)0.2消費電力(W)3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000関連資料(0.1MB)各種証明書JG(国土交通省)
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品伊吹工業
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長20m未満の船舶用質量(kg)0.2適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000関連資料(0.1MB)各種証明書JG(国土交通省)
LED小型船舶用船灯 第二種両色灯(バウライト) KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第二種両色灯(バウライト)KOITO(小糸製作所)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
高品質低価格:40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現 安全性向上:高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上 デザイン性向上:コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ 耐候性・耐食性向上:レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用 防塵/防水性向上:レンズを超音波溶着し、気密性を確保(保護等級:IP56) 取付互換 簡易取付:取付ピッチを従来品と同一とし、アタッチメントによる簡単取付が可能 長寿命省電力:高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減(LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10)
仕様帆船での機走/機帆走時の使用可定格電力(W)4定格電圧(V)12/24角度(°)水平射光角度:112.5、垂直射光角度:50発光色舷灯(右):緑、舷灯(左):紅光源LED型式承認番号第5300号光度(cd)0.9以上ボディーカラーシルバー適合船舶プレジャーボート、漁船、帆船光達距離(海里)1
IEC防爆灯(安全灯) 日本船燈IEC防爆灯(安全灯)日本船燈
27,980税込30,778
1灯
5日以内出荷
光源にLEDを採用 従来品(NSL-41)に比べコンパクトかつ軽量化 電池残量確認ランプ付
光源白色LED光束(Lm)最大110連続点灯時間(時間)12以上保護等級IP67質量(g)270(電池含む)LED寿命(時間)10000全長(mm)182.5電池Energizer(R)/Duracell(R)単三アルカリ乾電池3本付属外径(Φmm)最大50仕様【保守部品】乾電池・Oリング関連資料(3.5MB)
舶用作業灯・壁付灯部品 黄銅ガード 船舶商事舶用作業灯・壁付灯部品 黄銅ガード船舶商事
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます樹脂ガードより丈夫なガードです
用途同社製品の樹脂ガードTYPE90PCから金属製のガードへの交換に材質ガード:黄銅
舶用蛍光天井灯 20W WT(ウォータータイト) 船舶商事舶用蛍光天井灯 20W WT(ウォータータイト)船舶商事
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
船舶に使用する防水形天井灯です蛍光灯20W×2灯タイプ家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途船舶で防水性を必要とする箇所で使用材質灯体:鋼板、グローブ枠:ポリスピレン、ケーブルグランド:PBT、端子箱:ポリカーボネイト材質(ガスケット)合成ゴムサイズケーブルグランド:20定格電圧(V)100ワット数20IP等級IP-56灯数2
舶用蛍光天井灯 20W NWT(ノンウォータータイト) 船舶商事舶用蛍光天井灯 20W NWT(ノンウォータータイト)船舶商事
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
船舶に使用する非防水天井灯です蛍光灯20W×2灯タイプ
用途船舶室内で防水性を必要としない箇所で使用材質灯体:鋼板、グローブ枠:アクリライト定格電圧(V)100ワット数20IP等級IP-20灯数2
舶用手提灯 船舶商事舶用手提灯船舶商事
6,698税込7,368
1個
10日以内出荷
船舶に使用する手提灯です家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途船内及び船外の作業時の灯具として材質灯体:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、ケーブルグランド:PBT材質(ソケット)磁器 PLE-26材質(ガスケット)合成ゴムサイズケーブルグランド:20材質(フック)鋼板定格電圧(V)250ワット数60IP等級IP-55
舶用壁付灯 船舶商事舶用壁付灯船舶商事
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
船舶に使用する壁付灯・遮光板付です家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途予め遮光板SCREEN90を取り付けております船舶の作業灯として材質灯体・グローブ枠:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、締付ネジ:黄銅、遮光板:黄銅材質(ソケット)磁器 PLE-26材質(ガスケット)合成ゴム端子黄銅 JIS F 8801ワット数60IP等級IP-56定格電圧(V)250
舶用作業灯 船舶商事舶用作業灯船舶商事
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
船舶に使用する作業灯・遮光板付です家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途予め遮光板SCREEN90を取り付けております船舶の作業灯として材質(ソケット)磁器 PLE-26材質(ガスケット)合成ゴム定格電圧(V)250ワット数60
LEDバーライト 拡散型 マリンテックLEDバーライト 拡散型マリンテック
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!新製品!拡散仕様バーライト! 指向角が広がり、目に優しい 設計から生産まで自社で行った製品です! 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです。 防滴仕様なので屋外で使用できます。 天井や壁などに簡単に取り付けできます。 DC24V用 無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
セット内容本体・取り付けビス電圧(V)DC24~28最大消費電力(W)21発光色LED使用数(個)84ケーブル長(cm)16寸法(mm)32×10×500質量(g)270
第一種二重式電気船灯 日本船燈第一種二重式電気船灯日本船燈
41,980税込46,178
1灯
6日以内出荷から7日以内出荷
法定船用品で海上交通安全法に基づき、全長50M以上で航行区域は遠洋/近海の船舶に対し搭載しなければならない。
ハロゲン水中灯 QW5000W-2 江東電気ハロゲン水中灯 QW5000W-2江東電気
34,980税込38,478
1本
5日以内出荷
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく長寿命!
用途集魚灯として使用可能です。電流(A)22電圧(V)AC200口金E39定格出力(W)5000
ハロゲン水中灯 QW3000W 江東電気ハロゲン水中灯 QW3000W江東電気
34,980税込38,478
1本
5日以内出荷
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく長寿命!
用途集魚灯として使用可能です。口金E39定格出力(W)3000
ハロゲン水中灯 QWS2000W 江東電気ハロゲン水中灯 QWS2000W江東電気
33,980税込37,378
1本
5日以内出荷
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく長寿命!
用途集魚灯として使用可能です。口金E39定格出力(W)2000
ハロゲン水中灯 QWS1000W 江東電気ハロゲン水中灯 QWS1000W江東電気
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく長寿命!
用途集魚灯として使用可能です。口金E39定格出力(W)1000
LEDマルチライト取付金具 LED水中灯ブラケット マリンテックLEDマルチライト取付金具 LED水中灯ブラケットマリンテック
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
LEDマルチライト専用取り付け金具です! 金属部分はオールステンレス製。 両サイドの本体受け部はシリコンゴム製で、本体をがっちりと固定します!
適合機種MDWL-12S/MDWL-24S寸法(mm)463×55×65取付穴径(Φmm)6
LEDフラッシュライト マリンテックLEDフラッシュライトマリンテック(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷
新型フラッシュライト登場!漁船に最適!! 従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます! 本体は樹脂製で軽量かつ防水構造となっております。 閃光パターン 6種類切替可能 回転灯のような(旋回)パターン付き シリコン製耐震用ゴム足付き オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。 従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。 ノイズ対策品 結露防止対策品
寸法(mm)163×110電圧DC11V-30V質量(g)511規格CE/SAE Class 1/ECE R65光源オスラム社製 3W×12保証期間1年防水保護等級IP66発光体青色LED+青色カバー発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類

船灯/信号器具/形象物』には他にこんなカテゴリがあります

船舶灯