ボタン式デジタルタイマー
ボタン式で誰でも簡単操作!
15分/30分/1時間/2時間/3時間/4時間のタイマープログラム設定
「+」ボタンを押してから他の時間ボタンを押すと足し算設定が可能
最大10時間45分まで時間を足して設定可能
繰り返しボタンを押すと24時間後にプログラムが繰り返し稼働
常時通電モード搭載なので通常のコンセントとしても使用可能
定時ON/OFF機能でつけ忘れや消し忘れを防止
防雨構造採用/防水キャップ付き
スマホの過充電防止にも役立つ
- 用途
- 屋外イルミネーション/看板照明/スマホや家電の過充電防止などに
- 仕様
- 【足し算設定】最大10時間45分まで
- 材質(本体)
- PC(ポリカーボネイト)
- 質量(g)
- 250
- 使用温度範囲(℃)
- -5 - +45
- 定格電圧(V)
- AC100・50/60Hz
- 使用電力(W)
- 1500(最大)
- 定格入力電流(A)
- 15(最大)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 73×35×90 ※突起物除く
- 設定時間
- 15分/30分/1時間/2時間/3時間/4時間
- 保証期間
- 1年
- タイマー設定誤差
- ±2分以下/1ヶ月
- 内容量
- 1式
船舶艤装品 の新着商品
カテゴリ

































