絞り込み

小型船舶用信号紅炎(平水・限定沿海セット)
国際化工(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(2本)5日以内出荷用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号性能発炎時間:1分以上色炎色:赤色炎質量(g)約170(2本組)/薬量:約41適合規格国土交通省型式承認番号:第4026号寸法(Φ×mm)39×139有効期間3年6ヶ月光度(cd)400以上
小型船舶用自己点火灯
国際化工¥13,980税込¥15,3781個欠品中国土交通省型式承認番号:第2713号用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号質量(g)約960電源単一乾電池×5本寸法(Φ×mm)110×450保証期間3年6ヵ月有効期間電池1年光度(cd)上半球全ての方向に2以上発光時間(分)45以上
自己点火灯(ブラケット付)
興亜化工¥17,980税込¥19,7781セット6日以内出荷LED光源を採用/光源点滅により認識が良好/高光度発光(8カンデラ)/長時間の発光が持続(約10時間)/小型軽量/積み付け高さ60cm落下に対応/水銀不使用の傾斜スイッチを採用/SOLAS条約(1996年)適合/MSC.81(70)、LSAコード2.1.2適合/船舶救命設備規則第31条適合/国土交通省型式商品番号第5632号用途装備が義務付けられた船舶に限らず、海難救助用・漁業用・港湾作業用・海洋レジャー用等に幅広くご活用ください。材質ボディ・フード共にポリカーボネート樹脂全長(mm)約195質量(g)約235(リチウム電池含む)(電池交換及び充電はできません)光源LED落下距離(m)60最大外径(mm)約Φ102バッテリー容量(mAh)2400型式承認番号第5632号(国土交通省)光度(cd)点灯2時間後の上半球光度2カンデラ以上
自己点火灯
国際化工¥22,980税込¥25,2781個当日出荷国土交通省型式承認番号:第4952号 LSAコード1.2及び2.1.2適合 MSC.81(70)適合 EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付) 日本海事協会原型承認取得用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号質量(g)約1166電源単一乾電池×6本寸法(Φ×mm)93×478高度(m)投下:45保証期間3年6ヵ月有効期間電池1年(マンガン電池)光度(cd)上半球すべての方向に2以上発光時間(時間)2以上
水密電気灯
興亜化工¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷水密電気灯KM70は、「海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS,1974,改定1996年)」、LSAコード及び船舶救命設備規則第37条に定められているモールス符号の信号を送れる水密の携帯電気灯です。用途使用方法:1.本体を収納筒から取り出す。 2.スイッチを押すとON、離すとOFFとなり、モールス符号が送れます。性能光軸光度300カンデラ以上区分備付:救命艇、救命いかだ質量(g)本体:200(電池含む)/収納筒:140(収納筒、予備電池及び予備電球を含む)電源マンガン乾電池単三形2個寸法(Φ×mm)本体:78×80/収納筒:98×100焦点調整保護スイッチを締めると集光し、緩めると散光します。また保護キャップの銀色標示をスイッチに合わせると最高の集光が得られます。保証期間5年電池寿命1年毎型式承認番号国土交通省:第2125号
水密電気灯
国際化工¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷国土交通省型式承認番号:第2601号用途モールス信号として使用質量(g)約105電源マンガン電池単三×2本寸法(Φ×mm)46×99保証期間5年有効期間電池1年(マンガン電池)光度(cd)30分経過後:100以上
海面着色剤
国際化工¥14,980税込¥16,4781個当日出荷国土交通省型式承認番号:第3799号用途救命いかだ及び救命艇で漂流中、海面を黄緑色に着色し、航空機からの視認を容易にする寸法(mm)着色剤本体:85×45×40、収納ケース:92×52×47質量(g)着色剤本体:120時間持続着色:2時間以上高度(m)視認:1500視認距離7000m