江東電気製 メタルハライド船上灯
群をぬく「光力」出力3600Wの光は強力で、集魚灯として戦力になること間違いなし!
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。
スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。
安定器を選ばない
安全を最優先させた設計と品質。
スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
- 型式
- MQ40A
- 電流(A)
- 16.5
- 電圧(V)
- AC230
- 口金
- E39
- 全光束(Lm)
- 4500000
- 定格出力(W)
- 3600
- ランプ効率(Lm/W)
- 125
- 色温度(K)
- 4500
- 安定器
- 必要
- 内容量
- 1式
注意
※本製品は安定器が必要となります。ランプのみでの点灯はできませんのであらかじめご了承願います。※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
船舶用品・漁業資材 の新着商品
カテゴリ


























![RUNABOUT210F [ランナバウト210F] グラスルーツ RUNABOUT210F [ランナバウト210F] グラスルーツ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02762598-260819-02.jpg)
![RUNBBIT MR [ランビットMR] グラスルーツ RUNBBIT MR [ランビットMR] グラスルーツ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02762562-260819-02.jpg)
![Tansan [タンサン] グラスルーツ Tansan [タンサン] グラスルーツ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02762571-260819-02.jpg)