絞り込み
タイプ
  • T10(1)
  • その他(1)
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色ホワイト(2)
定格電圧(V)
  • 24
  • 12/24(55)
  • 5(1)
  • 12(237)
  • AC/DC24(1)
ブランド
  • DELTA(デルタ)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • ケリー電気産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LEDバルブは、発光ダイオードを使用したバルブのことで、白熱球・ハロゲンやHIDよりも高価な場合が多いですが、発熱量が少なく、高寿命で省電力なバルブです。

商品豆知識

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDソフトモールNEO 24V専用 ミックス JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDソフトモールNEO 24V専用 ミックス

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    4日以内出荷
    色が移り変わる妖艶なLEDソフトモール。本体は太陽の紫外線による変色がしにくい素材(シリコン)を使用。曲面にも無理なく貼ることができます。様々なカラーへ切り替わり、ふんわり点灯ふんわり消灯を繰り返し、チカラ強いLEDのなかに優しい光を実現しました。長さは1000L/500L/300Lの3種。DC24V用
    用途電装パーツ幅(mm)10厚さ(mm)3.2電圧(V)DC24波長(nm)620~625/465~470/520~525LED色RGB防塵防水性能IPX7相当配線長200mm配線方式AWG22パターン変化パターン:7
  • チューブLEDライト 24V用 30cm 白色 ケリー電気産業

    チューブLEDライト 24V用 30cm 白色

    ケリー電気産業
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    均一な線状光が出る美しい光のチューブLED。フレキシブルなので、L字に折り曲げた状態で固定することもできます。明かりにこだわるなら線状発光のこのチューブLEDがおすすめです。
    用途トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC24Vの車両の照明、注意喚起用明かりにご利用頂けます。タイプ線状均一光寸法長さ300×幅8×高さ12mm電圧(V)DC24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×8×12固定方法ネジ止めもしくは両面テープ保証期間1年間防塵防水性能IP65光度(cd)24LED寿命(時間)30000ケーブル長(cm)60光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)72
  • ターンシグナルハイフラ防止抵抗  24V 30Ω STANLEY(スタンレー電気)

    ターンシグナルハイフラ防止抵抗 24V 30Ω

    STANLEY(スタンレー電気)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    24V専用ターンシグナルハイフラ防止抵抗。抵抗値は30Ω、1個入。
    電圧(V)24
  • 24V 高輝度LED ROOM 12ポイント DELTA(デルタ)

    24V 高輝度LED ROOM 12ポイント

    DELTA(デルタ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    24V専用LEDルームランプバルブ。12チップの高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。
    用途T10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)のバルブ規格に対応。厚さ(mm)7寸法(mm)45×25(LED)タイプT10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)電圧(V)DC24LED色ホワイトLED使用数(個)12電球の種類LED

『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用LEDバルブ