絞り込み
タイプ
- その他(1)
口金
- T14
- BA15s(3)
- H8(1)
- H11(1)
- PSX26W(2)
- T10(12)
- T10×31(3)
- T16(2)
- T20(1)
定格電圧(V)
- 12(1)
ブランド
- Philips(1)
「光色」から絞り込む

LEDバルブ フィリップスマルチリーディングライト 6000K
Philips¥1,898税込¥2,0881箱5日以内出荷明るくスタイリッシュで長寿命のフィリップスLEDルームランプは、合計12個ものLEDチップから照射される色温度6000KのホワイトLED光で車内を明るく照らします。純正球がT10、T10x31、G14タイプであれば同梱の変換コネクターで装着可能。寿命12年。室内がクリアに見える。周囲360度に光を拡散用途12V、6000Kのホワイト光。ルームランプ仕様●ワット数(W):0.9●対応電圧(V):12●電球の数:1電圧(V)12口金T10/14/T10x31に対応光源LED色温度(K)6000寿命12年ベースSV8.5-8/BA9s/w2.1x9.5d光束(Lm)60バルブマルチソケットルームランプアプリケーションルームランプ