絞り込み
タイプ
- その他(1)
定格電圧(V)
- 12(1)
口金
- T14
- BA9S(1)
- BA15s(6)
- BAU15s(1)
- BAY15d(2)
- G14(1)
- H4(1)
- H8(4)
- H11(5)
- H16(3)
- HB3(1)
- HB4(3)
- HIR2(1)
- PSX26W(2)
- S8.5(1)
- S25(1)
- T10(16)
- T10×31(5)
- T16(3)
- T20(4)
- その他(53)
- 口金をもっと見る
ブランド
- Philips(1)
LEDバルブは、発光ダイオードを使用したバルブのことで、白熱球・ハロゲンやHIDよりも高価な場合が多いですが、発熱量が少なく、高寿命で省電力なバルブです。
商品豆知識

LEDバルブ フィリップスマルチリーディングライト 6000K
Philips¥1,898税込¥2,0881箱5日以内出荷明るくスタイリッシュで長寿命のフィリップスLEDルームランプは、合計12個ものLEDチップから照射される色温度6000KのホワイトLED光で車内を明るく照らします。純正球がT10、T10x31、G14タイプであれば同梱の変換コネクターで装着可能。寿命12年。室内がクリアに見える。周囲360度に光を拡散用途12V、6000Kのホワイト光。ルームランプ仕様●ワット数(W):0.9●対応電圧(V):12●電球の数:1電圧(V)12口金T10/14/T10x31に対応光源LED色温度(K)6000寿命12年ベースSV8.5-8/BA9s/w2.1x9.5d光束(Lm)60バルブマルチソケットルームランプアプリケーションルームランプ