絞り込み
タイプ
ブランド
- SMART[自動車用品](54)
- IPF(32)
- DELTA(デルタ)(28)
- サイバーストーク(23)
- カシムラ(18)
- PIAA(14)
- RG(レーシングギア)(14)
- KOITO(小糸製作所)(8)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- K&M(6)
- Bullcon(6)
- カーメイト(4)
- LeFH-e(4)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- データシステム(3)
- 竹村商会(3)
- エーモン(2)
- Seabass Link(2)
- ブランドをもっと見る
SMART[自動車用品]・IPF・DELTA(デルタ)・サイバーストーク・カシムラ・PIAA・RG(レーシングギア)・KOITO(小糸製作所)・SPHERELIGHT(スフィアライト)・MAD MAX(マッドマックス)・K&M・Bullcon・カーメイト・LeFH-e・STANLEY(スタンレー電気)・データシステム・竹村商会・エーモン・Seabass Link・ブランドをもっと見る
「光色」から絞り込む

EVOLVA HID Burner D3C 6000k
DELTA(デルタ)¥24,980税込¥27,4781セット(2個)4日以内出荷純正HIDバーナーD3R・D3Sどちらにも適合するD3C。視認性を優先しながら、さりげないファッション性も備える。 国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。タイプD3S/D3R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)2800色温度(K)6000保証期間2年電球の種類LED
EVOLVA HID Burner D3C 6500k
DELTA(デルタ)¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷純正HIDバーナーD3R・D3Sどちらにも適合するD3C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。 国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。タイプD3S/D3R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)2500色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED
SAMSUN T10 10SMD WH 6700k
DELTA(デルタ)¥3,490税込¥3,8391セット(2個)4日以内出荷10連SMD 360度拡散照射 サムスン社製高品質LEDチップ搭載。6700k。用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応タイプT10電圧(V)DC12(対応)色温度(K)6700電球の種類LED
SAMSUN T10 6SMD WH 6700k
DELTA(デルタ)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)4日以内出荷6連SMD 360度拡散照射 サムスン社製高品質LEDチップ搭載。6700k。用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応タイプT10電圧(V)DC12(対応)色温度(K)6700電球の種類LED
イルミネーションLEDバルブ T4.2M
DELTA(デルタ)¥1,398税込¥1,5381セット(2個)4日以内出荷メーター・エアコンパネルの透過照明専用LEDバルブ。用途T4.2タイプのメーター球・エアコンパネルにタイプT4.2(M)電圧(V)DC12(対応)極性極性あり電球の種類LED
ハイルーメン LED T16 CREE 10W WH 6000k
DELTA(デルタ)¥6,498税込¥7,1481セット(2個)4日以内出荷クリー社製LEDチップ搭載。驚異の明るさ340ルーメンを実現。明るさ120%UP (比較:純正バルブ 280Lm)。バックランプに最適です。用途バックランプ球全長(mm)40直径(Φmm)16タイプT16シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)10全光束(Lm)340(純正バブル:280)色温度(K)6000LED色ホワイト電球の種類LED
ハイルーメン LED T16 CREE 14W WH 6000k
DELTA(デルタ)¥7,998税込¥8,7981セット(2個)4日以内出荷クリー社製LEDチップ搭載。驚異の明るさ450ルーメンを実現。明るさ160%UP (比較:純正バルブ 280Lm)バックランプに最適です。用途バックランプ球全長(mm)48直径(Φmm)15.5タイプT16シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)14全光束(Lm)450(純正バブル:280)色温度(K)6000LED色ホワイト電球の種類LED
高輝度LED T10 側面照射
DELTA(デルタ)¥2,698税込¥2,9681セット(2個)4日以内出荷ポジション球・ナンバー灯に最適。高輝度かつ広域な照射角度を合わせもつLED素子をトップはもちろん、側面にも配置。ホワイト色でファッション性もUP!!用途T10規格のポジションバルブ・ライセンスランプ・ルームランプに種別COBタイプT10電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)0.5LED色ホワイト極性極性あり電球の種類LED
LEDワークランプ
レイブリック(スタンレー)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷から9日以内出荷使用用途、シーンに応じて選べる充実のラインナップ。 トラック・フォークリフト・トラクターまで幅広い目的に対応!質量(g)約250定格電力(W)19定格電圧(V)12./24発光色ホワイト
6灯LEDルーム球 T10×31
カシムラ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個7日以内出荷純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。用途DC12車専用質量(g)2口金T10×31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×10×29.2光源ホワイト光 1chip SMD LED6灯色温度(K)10000明るさ(Lm)36
12灯LEDウエッジ球 T10
カシムラ¥1,998税込¥2,1981セット(2個)7日以内出荷純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。用途DC12車専用質量(g)6.4口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×11.6×38.9光源ホワイト光 3chip SMD LED8灯/1chip SMD LED4灯/合計12灯色温度(K)10000明るさ(Lm)170
4灯LEDウエッジ球 T10
カシムラ¥999税込¥1,0991セット(2個)6日以内出荷純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。用途DC12車専用質量(g)2.6口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×11.6×18.5光源ホワイト光 1chip SMD LED4灯色温度(K)10000明るさ(Lm)32
LEDフォグバルブ12V PSX26W 6500K
IPF(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット8日以内出荷発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。タイプPSX26W消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6500
LEDフォグランプ
KOITO(小糸製作所)¥69,980税込¥76,9781セット(2個)7日以内出荷品質はECE R19クラスB許可取得 12V13W ハロゲン・HIDの約1/3の消費電力 HID以上の長寿命(HID:約3000h) 2つの光学系(PES・パラボラ)の組み合わせによりフォグランプとして最適な配光パターンを実現。ハロゲンバルブとは質の違う鋭い白色光。定格電力(W)13定格電圧(V)12
LEDデイシャインビームセット DC12V
KOITO(小糸製作所)¥49,980税込¥54,9781セット7日以内出荷3ブロックの発光部分と、レンズカットにより正面からの被視認性だけでなく斜め方向からの被視認性も向上させました。 発光面が広く、確かな存在感をアピール 地球環境に配慮した省エネ設計 ヘッドランプ点灯に比べ、抜群の費用対効果 もちろん車検対応品セット内容ランプ×2、ハーネス×1、リレー×1、スクリュー×4、両面テープ×2、付属品×1セット消費電力(W)約1.5/1灯定格電圧(V)12最大光度(cd)約60カンデラLED使用数(個)18ヶ/1灯
RG D4S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K
RG(レーシングギア)¥12,980税込¥14,2781箱(2個)3日以内出荷直線的に光を飛ばす独自技術「強放電」により、全ての効率がアップしました。照射効率30%アップ。理想放電で寿命も25%アップ。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。適合光速:3000定格42V35W色温度スパークルーメンプラス2 6000K
RG LED ハイビームインジケータアダプター
RG(レーシングギア)¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷ワイドで見やすい最高のカットライン配光を実現!コンパクトスターHF。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!形状ハイビームインジケータアダプター※2024年5月~ P951/P952後継品寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60明るさ12V/24V車兼用
RG LEDFOG PSX26W ツインカラー
RG(レーシングギア)¥11,980税込¥13,1781セット(2個)翌日出荷手元フォグスイッチで瞬時に色を変えられる!天候・路面状況でホワイト光とイエロー光を切替。ドレスアップ要素の高い6000K(白色)と悪天候に強い2800K(イエロー光)。想定される動作を網羅したフォグ色味切替タイプの最高峰商品!形状PSX26W定格12V16W色温度(K)6000、2800切替光源色白色光/イエロー光明るさ(Lm)3600
LEDルームランプ センターランプ単品SLRM-04CT
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥4,698税込¥5,1681個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SLRM-04CT。ハイエースコミューター用LEDルームランプ センターランプ単品。販売備考:ハイエースコミューター用LEDルームランプ センターランプ単品
ターンシグナルランプ
IPF¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷瞳に優しいクリアー光で路面を見やすく 3200ケルビンの自然なクリアー光で路面を見やすく照射。 コストパフォーマンスに優れたスタンダード高効率バルブ。バルブ種類S25
丸型バックランプ
IPF¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷色温度6500Kで統一感UP。 1チップLEDで驚きのハイルーメン「150lm」を実現。 IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同色温度の6500Kで、フロント周りの同発光色コーディネーションが可能に。バルブ種類S25
GIGA LEDフォグバルブ S2800GS
カーメイト¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷純正バルブと同サイズ。明るさ純正比300%! 従来の純正LEDフォグランプは暗くフォグランプとして十分な明るさではありませんでしたが、一体型構造のため明るくしたり発光色を変えることが出来ませんでした。 近年発売された新型車(アクア、カローラスポーツ、カローラツーリング、ハリアーなど)の純正LEDフォグランプは、バルブ交換できる構造に変わりましたが、明るさは従来品と同様でフォグランプとしては暗いままです。 本製品は、純正比約300%(2800lm※)の明るさを実現!フォグランプとして十分な明るさを誇り、純正LEDフォグランプの不満を解消します。また厳選されたLEDチップにより、照射範囲を広くすることに成功し見やすさをアップしています。明るさと見やすさをアップすることで、ナイトドライブを強力にサポートします。 (※)車両1台分 メーカー測定値 純正バルブと同サイズの一体型構造 LEDバルブに求められる性能としてバルブサイズがあります。純正バルブより大きくなると、車両側部品とのクリアランスがなくなり、交換作業の難易度があがったり車両に取りつかない等の問題が起こります。 本製品は純正バルブと同サイズのため取り付けに関する問題はクリア。多くの車両に取り付けることができます(※) また、本製品はドライバーユニットを内蔵した一体型構造で、互換型LEDバルブにつきものの別体型のドライバーユニットありません。従来のようなユニットの設置作業や配線作業は不要となり、純正バルブと入れ替えるだけで本製品を取り付けることが出来ます。 (※)LEDフォグバルブS2800GSシリーズ適合車種一覧表をご確認ください。 冷却性能に優れた独自形状のヒートシンク LEDバルブにとって重要な性能として放熱性能があります。放熱性能が悪いと、明るさを確保出来なかったりLEDの寿命が短くなってしまいます。 放熱性能を高めるにはヒートシンクを大型化する方法がありますが、バルブサイズが大きくなるため取り付けや適合などの問題が発生します。 本製品は純正バルブと同サイズながら、優れた放熱性能を誇る独自のフィン形状ヒートシンクを採用。ヒートシンクに溜まった熱を素早く放熱することに成功しました。 LEDバルブにありがちな熱による明るさの低下を最低限に抑制、また3年間保証の長寿命も実現し安心してご使用いただけます。 過酷な環境に耐えるタフな構造 フォグランプの装着場所はタイヤに近いため、タイヤが巻き上げた泥や水などがかかりやすく、電子部品にとって過酷な環境です。 本製品は、電子基板などの重要な部品をバルブ内部に配置する密閉構造とし、泥や水などの浸入によるトラブルを最大限に抑えます。 また異物の混入に対して故障リスクの高い冷却ファンを搭載していないので、悪天候時やオフロードシーンなどでも安心してご使用いただけます。 特殊ネジに対応した専用工具を付属 純正バルブは特殊形状のネジにて灯具に固定されており、市販の工具ではこのネジを外すことができません。そこで本製品は、特殊ネジを脱着できる専用工具を付属しました。作業する車両にあわせて持ち手形状を変形できるので、交換作業がスムーズに行えます。 3年間の長期保証 優れた放熱性能によるLEDへの負荷低減と、泥や水などの浸入しにくい密閉構造により高い信頼性を誇ります。また長年のLEDバルブ開発による経験をもとに、独自の過酷な評価を行い安全性と信頼性を高めています。 車種ごとの取り付け情報 車両の取り扱い説明書には、純正バルブの交換方法が記載されておりません。車種ごとのバルブ交換方法(※)をメーカーホームページにて公開しておりますので、バルブ交換の参考としていただけます。 (※)車種ごとの交換方法は順次更新。 (※)交換方法は全ての作業を網羅するものではありません。質量(g)40電圧(V)DC12消費電力(W)11.5全光束(Lm)2800(2灯合計)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×33保証期間3年電球の種類LED車検対応対応
GIGA LEDヘッドバルブ C3600
カーメイト¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換! ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換を実現したLEDヘッドバルブC3600シリーズ。 コンパクト設計により、今まで取付が出来なかった車種にも対応。 ドライバーユニットを内蔵した一体型構造なので面倒な配線作業は不要。ハロゲンバルブと交換するだけの簡単取付を実現。 高輝度LEDをハロゲンバルブのフィラメントに近い位置に実装し、車本来の配光を実現。LED1個あたりの明るさを高めて路面の照射能力を向上。 アルミボディと高性能小型冷却ファンで優れた放熱性能を発揮。LEDの発熱量を抑えることで使用中の明るさ低下を抑えながら3年間保証の高い信頼性を実現。 電子基板部に泥や水分が混入しにくい密閉構造を採用。過酷な環境下でも安心して使用可能。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 3年間保証質量(g)48全光束(Lm)3600(2灯合計値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×49×77対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)6000保証期間3年光色純白光電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプHIR2![LED SMART[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LED
SMART[自動車用品]¥18,980税込¥20,8781セット3日以内出荷純正HIDを高性能LEDへ 明るさと照射範囲の向上で夜間走行をしっかりサポート! 嬉しいECO設計:高品質なLEDの採用で省電力・長寿命を実現 車検対応設計:理想的なカットラインを実現するような設計 安心の3年保証:万が一の時にも安心の長期保証付 簡単取り付け:コネクタ加工なしの簡単取付が可能タイプD4発光色ホワイト色温度(K)6500保証期間3年明るさ(Lm)左右合計:11000