絞り込み
タイプ
ブランド
- SMART[自動車用品](54)
- IPF(32)
- DELTA(デルタ)(28)
- サイバーストーク(23)
- カシムラ(18)
- PIAA(14)
- RG(レーシングギア)(14)
- KOITO(小糸製作所)(8)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- K&M(6)
- Bullcon(6)
- カーメイト(4)
- LeFH-e(4)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- データシステム(3)
- 竹村商会(3)
- エーモン(2)
- Seabass Link(2)
- ブランドをもっと見る
SMART[自動車用品]・IPF・DELTA(デルタ)・サイバーストーク・カシムラ・PIAA・RG(レーシングギア)・KOITO(小糸製作所)・SPHERELIGHT(スフィアライト)・MAD MAX(マッドマックス)・K&M・Bullcon・カーメイト・LeFH-e・STANLEY(スタンレー電気)・データシステム・竹村商会・エーモン・Seabass Link・ブランドをもっと見る
「光色」から絞り込む

車種別LEDルームランプSET
DELTA(デルタ)¥2,898~税込¥3,188~1セット3日以内出荷車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。用途車種専用ルームランプセット電圧(V)DC12極性極性あり光色ホワイト
マイクロLED ラグジーブルー
サイバーストーク¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・サイバーストークのマイクロLEDラグジーブルー T5型、LED-T5-LB(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る幻想の青い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。その他1個入り色ラグジーブルー種類T5型
マイクロLED スーパーホワイト
サイバーストーク¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・サイバーストークのマイクロLEDスーパーホワイト T5型、LED-T5-LW(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る気品ある白い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。その他1個入り色スーパーホワイト種類T5型
マイクロLED アメリカンレッド
サイバーストーク¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・サイバーストークのマイクロLEDアメリカンレッド ラバーベース、LED-RUB01-LR(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る熱い赤い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。その他1個入り色アメリカンレッド種類ラバーベース
マイクロLED ラグジーブルー
サイバーストーク¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・サイバーストークのマイクロLEDラグジーブルー T5サイドビュー、LED-T5-S-LB(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る幻想の青い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。その他1個入り色ラグジーブルー種類T5サイドビュー
マイクロLED ラグジーブルー
サイバーストーク¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・サイバーストークのマイクロLEDラグジーブルー ラバーベース、LED-RUB01-LB(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る幻想の青い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。その他1個入り色ラグジーブルー種類ラバーベース
マイクロLED アメリカンレッド
サイバーストーク¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・サイバーストークのマイクロLEDアメリカンレッド T5型、LED-T5-LR(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る熱い赤い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。その他1個入り色アメリカンレッド種類T5型
車用LEDヘッドライトバルブ【ライジングαPro】
SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ヘッド用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証 / 日本製 / 明るさ3.3倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / アシストハイビーム搭載用途12V車専用LEDヘッドライトバルブ【H4】色ホワイトバルブ形式H4消費電力(W)24定格電圧(V)12色温度(K)6000入数2個明るさ(Lm)5000
ハイビームインジケーター不点灯防止アダプター(H4専用)
データシステム¥1,798税込¥1,9781箱6日以内出荷ハロゲンバルブをLEDバルブに交換した際に一部車両で生じるハイビームインジケーターが不点灯となる現象を防止するアダプターです。RoHS指令(10物質対応)対応
12V/24V車兼用 スーパーブライトLEDインテリアライト 面発光LED 汎用スリムルームランプ 大型ラゲッジランプ トラック カーゴランプ 作業灯 室内照明
クリスタルアイ¥16,980税込¥18,6781セット5日以内出荷クリスタルアイ。12V/24V車兼用 スーパーブライトLEDインテリアライト 面発光LED 汎用スリムルームランプ 大型ラゲッジランプ 作業灯 室内照明。従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用ルームランプ。面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。純正ルームランプやカーゴランプ・ラゲッジランプから従来のLEDランプに変えるだけでも明るさがアップしますが、本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。手元だけでなく足元まで広範囲に照らすことができるのが本製品の最大の特徴。釣り・キャンプなど暗い場所での作業や荷物の出し入れ、車への乗降、車中泊、キャンプ・アウトドアなどなど幅広い用途で大活躍。12V車/24V車兼用タイプで本体サイズも大きいので荷室の広いバン・トラックやキャンピングカーにもおすすめです。~こんなお車におすすめ~。<軽四ハイトワゴン>。N-BOX、ウェイク、タントなど。<軽1BOX>。N-VAN、ハイゼットカーゴ、アトレーワゴン、エブリイワゴン、ミニキャブなど。<その他軽四>。ハスラー、ワゴンR、ムーブ、ジムニーなど。<ミニバン・ステーションワゴン>。アルファード/ベルファイア、エスティマ、ノア/ヴォクシー/エスクワイア、シエンタ、オデッセイ、ステップワゴン、フリード、ジェイド、エルグランド、セレナ、デリカなど。。ランドクルーザー、プラド、ハリアー、C-HR、ヴェゼル、CX-8、CX-5、エクストレイル、パジェロ、アウトランダー、フォレスター、XVなど。<1BOX・商用バン>。ハイエース、タウンエース、キャラバン、NV200バネット、ボンゴなど。<その他トラックなど>。キャンター、デュトロ、エルフ、ダイナなど。キャンピングカー全般(キャブコン・バンコン・軽キャン)。スーパーブライトLEDインテリアライト本体 1個。面発光LEDシステム。DC12V車/24V車 兼用。消費電力:30W。ルーメン:2500lm。色温度:6500K。本体サイズ:528mm×148mm×29.5mm。本体重量:830g。本体カラー:ホワイト。取付ビス4本、ビス穴カバー4個付属。LED切れ保証付き(お買い上げ日より1年)。【注意事項】。室内用ですので外装には使用できません。グリーン購入法適合
LEDポジション球T10 6500K 410lm
カシムラ¥2,498税込¥2,7481箱(2個)当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED13灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。定格12V 2.9W定格電圧(V)12V口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×29×10(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約410(1個当たり)
LEDポジション球T10 6500K 210lm
カシムラ¥1,998税込¥2,1981箱(2個)翌々日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED6灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。定格12V 1.4W定格電圧(V)12V口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約210(1個当たり)
1in1 メタルクラッド抵抗
DELTA(デルタ)¥2,498税込¥2,7481セット3日以内出荷バルブ1球にキャンセラー1個で対応1in1タイプLEDハイフラ防止キャンセラーです。 付属のエレクトロタップで接続してお取付けください。用途ウィンカーのLED化に電圧(V)DC12抵抗値(Ω)10(50W)
LED バルブ
IPF¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷純正球比9倍!*IPFポジションバルブ史上最高峰全光束450ルーメン!瞬発力重視&超高拡散で、点灯した瞬間から鮮烈に存在をアピール!(*純正球:T10=50lm) IPFが誇るT10LEDポジションバルブの高い放熱性能・ノイズ対策・安全対策など、高品質を踏襲し、全光束を大幅UP! 「瞬発力重視」&「超高拡散」で、点灯した瞬間から鮮烈に車両の存在をアピール。 ポジション(車幅灯)としてのさらなる視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのT10ウェッジの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性を手に入れました。用途ポジションバルブ等色温度(K)6500明るさ(Lm)450バルブ種類T10
LED フォグバルブ
IPF¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷純正フォグランプをLED化!!キレのあるカットオフラインも再現 発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。用途フォグランプ色温度(K)6500明るさ(Lm)2700バルブ種類H8/H11/H16
車種別LEDルームランプセット
SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081セット7日以内出荷高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出用途DC12V車専用
LEDソフトモールNEO 24V専用 ミックス
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,398~税込¥2,638~1本4日以内出荷色が移り変わる妖艶なLEDソフトモール。本体は太陽の紫外線による変色がしにくい素材(シリコン)を使用。曲面にも無理なく貼ることができます。様々なカラーへ切り替わり、ふんわり点灯ふんわり消灯を繰り返し、チカラ強いLEDのなかに優しい光を実現しました。長さは1000L/500L/300Lの3種。DC24V用用途電装パーツ幅(mm)10厚さ(mm)3.2電圧(V)DC24波長(nm)620~625/465~470/520~525LED色RGB防塵防水性能IPX7相当配線長200mm配線方式AWG22パターン変化パターン:7
LED Vホワイト(ヘッドランプ用)
KOITO(小糸製作所)¥28,980税込¥31,8781セット(2個)5日以内出荷車検対応 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用※本商品は日本国内以外ではご使用できません。![セレナ[C27系]専用設計LEDライセンスランプ1台分(2個) LeFH-e](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70609158-210826-02.jpg)
セレナ[C27系]専用設計LEDライセンスランプ1台分(2個)
LeFH-e¥5,998税込¥6,5981セット5日以内出荷C27セレナ専用設計のLEDナンバー灯です。専用設計なのでジャストフィット!雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。 専用設計ユニットタイプのナンバー灯は左右合計18チップで明るく照らします。用途C27セレナ専用設計のLEDナンバー灯です。消費電力(W)3.6定格電圧(V)DC12発光色白色温度(K)6000保証期間1年明るさ(Lm)150![ノート[E12系]専用設計LEDルームランプ タイプB 1ピース LeFH-e](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70609009-210826-02.jpg)
ノート[E12系]専用設計LEDルームランプ タイプB 1ピース
LeFH-e¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷E12ノート、K13マーチ専用のLEDルームランプ。P15キックスのルームランプにも。ノートE12、マーチK13、P15キックスルームランプ専用。製品保証1年間。 6000ケルビン。車内を昼間のように明るく照らします。発光色白色温度(K)6000保証期間1年適合車種ノートE12、マーチK13、P15キックスルームランプ専用
LEDヘッドライト F2 H7 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K
MAD MAX(マッドマックス)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から4日以内出荷純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。適合ケルビン数:6000K材質アルミ合金バルブ型式F2/H7電圧(V)12/24兼用消費電力(W)24全光束(Lm)3800(片側)保護等級IP65電球の種類LED
CREE T10 WH 2W
DELTA(デルタ)¥3,490税込¥3,8391セット(2個)4日以内出荷高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ポジションを今流行りの省電力、強発光LED化。用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応タイプT10シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)2色温度(K)6000電球の種類LED
EVOLVA HID Burner D2C 6500k
DELTA(デルタ)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)4日以内出荷純正HIDバーナーD2R・D2Sどちらにも適合するD2C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。タイプD2S/D2R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D2S:2600/D2R:2400色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED
8灯LEDウエッジ球 T10
カシムラ¥1,798税込¥1,9781セット(2個)4日以内出荷純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。用途DC12車専用質量(g)4.6口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×11.6×31.9光源ホワイト光 3chip SMD LED4灯/1chip SMD LED4灯/合計8灯色温度(K)10000明るさ(Lm)99
6灯LEDウエッジ球 拡散レンズ T10
カシムラ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2個)当日出荷純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。用途DC12車専用質量(g)3口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12 ×12× 25.1光源ホワイト光 1chip SMD LED6灯 拡散レンズ付色温度(K)10000明るさ(Lm)42
AIRZERO LEDエクステリアランプ
Seabass Link¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ランクアップしたお洒落な印象に!ポジションランプやナンバー灯に装着すると、白く明るくなり、愛車がランクアップしたお洒落な印象に変わります。 LED素子を5方向(先端2素子+ 側面4 素子)に配置する事によって、照射光が全方位に広がるので、ポジションランプやナンバー灯の全体が綺麗に輝きます。 純正の白熱球と同等サイズのため、ほとんどの車両で装着が可能です。しかも、無極性仕様なので、+-の極性を気にしないで装着できます。用途国産12V車のポジションランプやナンバー灯に装着可。形状T10ウェッジ(全方位)消費電力(W)1.3定格電圧(V)国産DC12全光束(Lm)103色温度(K)7000極性なし
LEDルーム球
BRAITH(ブレイス)¥1,298税込¥1,4281セット6日以内出荷超高感度6SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用付属品3種アダプタ全光束(Lm)30LED6SMDチップRoHS指令(10物質対応)対応
イルミネーションLEDバルブ
DELTA(デルタ)(16件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(2個)4日以内出荷から5日以内出荷メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ定格電圧(V)12
RG LED T16 バックバルブ
RG(レーシングギア)¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷片側800ルーメンの大光量。後方視認性大幅アップ!明るい蒼白色光!。ノーマル球最大約2.6倍。リニアIC搭載で熱に明るさダウンを抑制し長時間維持します。車検対応、バック専用、1年間保証、色温度6000K、明るさ800ルーメン、360°照射、12V専用品、極性フリー、HV/EV対応。全光束800ルーメンの大光量で明るい:片側800ルーメンの大光量でバック時の照射範囲と明るさが劇的に変わります。360°照射!最大16ヶハイパワーLED:360°照射!配光効率を活かす16ヶのハイパワーLEDをレイアウト。リニアIC搭載で、長時間点灯でも発熱をコントロールし明るさを維持します。夜間の駐車を明るくサポート:照射範囲は広く成る為、バック時のミラー越し及び目視の視認性が大きく変わります。また、バックモニター越しの視認性も向上します。※明るすぎてカメラモニターが白飛びするようなことはありません。ノーマルバルブT16は約310ルーメン。T16形状のP623は800ルーメンと約2.6倍明るくなります。バックランプ専用バルブ、超高輝度LED12ヶ使用(16素子)、1年間保証付き! 明るい蒼白色6000K! 極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。形状T16定格電力(W)4定格電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)800
promina LED Exchange Bulb(LEB)
Seabass Link¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷純正HIDヘッドランプのHIDバルブを取り外し、promina LEBに交換するだけで簡単にLED化する事ができます。用途HIDよりも明るい9000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。また、LEDの位置をHIDの発光部に合わせる事により、純正HIDの照射性能を再現しています。空冷部に最新のアルミヒートシンクとデュアルボールファンを採用し、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。配線やコネクターの加工は不要で、純正HID のバラストのコネクターに接続するだけでカンタンです。形状バルブ:D3S品名LEDエクスチェンジバルブ消費電力(W)40(1灯分、13.5V時)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)4300保証期間購入から1年間ファン冷却電動ファン:あり
純正LEDフォグ交換用バルブ/L1B 黄単色
K&M¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷L1B規格交換用LEDバルブ。純正バルブ取外し専用工具付出力(W)20相当電圧(V)12光束(Lm)2000
純正LEDフォグ交換用バルブ/L1B 白単色
K&M¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷L1B規格交換用LEDバルブ。純正バルブ取外し専用工具付出力(W)20相当電圧(V)12光束(Lm)1800
純正LEDフォグ交換用バルブ/L1B 白/黄2色切替
K&M¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷L1B規格交換用LEDバルブ。フォグライトのON/OFFで黄色と白色で2色の切り替え可能。メモリー機能付き(エンジン停止時のカラーを記憶し、次回始動時に同じカラーで点灯)。純正バルブ取外し専用工具付出力(W)25相当電圧(V)12光束(Lm)1500(白)/1600(黄)
RG D2S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K
RG(レーシングギア)¥10,980税込¥12,0781箱(2個)3日以内出荷直線的に光を飛ばす独自技術「強放電」により、全ての効率がアップしました。照射効率30%アップ。理想放電で寿命も25%アップ。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。適合光速:3000定格85V35W色温度スパークルーメンプラス2 6000K
ハイビームインジケーター不点灯防止アダプター
K&M¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷ハイビームインジゲーターが点灯しない場合に装着してください。片側への装着が基本ですが、一部車両には両側に必要な場合もございます。適正電圧(V)DC9-16
H8 H11 2色切り替え フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト イエロー 12v専用
竹村商会¥9,798税込¥10,7781セット(2個)翌々日出荷選ばれる3つのポイント。1つ目【白と黄色の切り替えを内蔵】。1台で昼夜・天候を問わず使える2色切り替えフォグランプ。 。晴天時や夜間の見やすさ重視には白色、雨・雪・霧など視界の悪い状況では黄色に瞬時に切り替え可能。2つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。 。さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。3つ目【純正とは違う高級感】。実用性はもちろんですが、LEDに交換することで上質な輝きが広がり、純正にはない高級感を演出。見た目もスタイリッシュに変わり、車全体の印象を一気に格上げします。用途フォグランプ用寸法(mm)Φ38×70.5色ホワイト/イエロー消費電力(W)45(両側)口金H8/H11極性無極性明るさ(Lm)6,500(両側)適正電圧(V)12v































![ハイフラ防止抵抗器 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153673-220119-02.jpg)
![セレナ[C27系]専用設計LEDライセンスランプ1台分(2個) LeFH-e](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70609158-210826-02.jpg)
![ノート[E12系]専用設計LEDルームランプ タイプB 1ピース LeFH-e](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70609009-210826-02.jpg)


![LED T10x37mm SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45840175-190718-02.jpg)













![車用パネル型LED 6W GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615858-251222-02.jpg)