絞り込み
エコロジープロダクト

分水栓
東栄管機¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷農業用水の取水栓としてご使用できます。塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。 本体への接続はVP/VU管100、若しくは専用のブッシング(別売)を使用する事でVP/VU管75にも接続可能となります。又、専用フィルター(別売)を使用する事でゴミの侵入を防ぎます。材質PVC再生材色黒
丸形ハンドル(六角ボルト付)
マサル工業(3件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷用途固定式開閉丸形ハンドル適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用材質PVC質量(g)95寸法L(mm)114寸法H(mm)20寸法W(mm)114ハンドル直径(mm)114RoHS指令(10物質対応)対応
水口栓
北越農事(13件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。材質ABS樹脂
水口ゲート調整水閘
東栄管機¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷本体・調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。用途水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルト)M6×10 SUS色黒
水番
サンポリ(19件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181パック(4個)当日出荷土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。 水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。用途水田用給排水口。材質ポリエチレン
フィールドバルブ 丸ハンドル
マサル工業(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から10日以内出荷耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。用途水田用給水栓 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。材質PVCハンドル丸形取付け方法TSタイプ水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
分水栓用ブッシング
東栄管機¥399税込¥4391個当日出荷分水栓100用の専用ブッシングです。取り付ける事でVP/VU75に接続可能となります。 塩ビ再生原料を使用しており環境に配慮しております。材質PVC再生材色黒
フィールドバルブ Tハンドル
マサル工業¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷から9日以内出荷耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。用途水田用給水栓材質PVCハンドルT形取付け方法TSタイプ水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
アルミアゼ波溝掘ショベル
アルミス(5件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個欠品中アゼ波板を張る前の穴掘り作業が深く真直ぐ掘れます。 オールアルミ製で軽くて錆びにくい。材質アルミ合金質量(kg)2.9寸法(幅W×長さL)(mm)板/245×265パイプ径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応