田んぼ・畔関連商品は、稲田や水田と水田の境に小さな堤をつくるのに使用します。水をためたり、水が外に漏れないようにするために田畑を区切る境界線の造設や、境界線間の雑草の除草作業などに使用します。ポリエチレン素材などを使用したガードタイプ商品では、田んぼを区切り、稲と野菜などの境をつくったり、園芸では水鉢などに仕切りとして使用して水位を変えることで高さの違う植物と浮草などのレイアウトが可能になります。また、堺に発生した雑草などを除去する機械は株を傷つけないように配慮されたりと除草剤と比較して環境にやさしく、低価格です。取水療の調節ができる機械など、環境にやさしく田んぼを守る商品です。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • あぜ板 モノタロウ

    あぜ板

    モノタロウ(252件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。 厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。
    用途水田とあぜ道との間仕切り長さ(m)1.2厚さ(mm)4.5材質容器リサイクル材(PP・PE混合再生材)
  • アゼシートささえ 第一ビニール

    アゼシートささえ

    第一ビニール(20件のレビュー)
    799税込879
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ABSブラック外径(Φmm)11
  • 土ストッパー スマイルキッズ

    土ストッパー

    スマイルキッズ(6件のレビュー)
    899税込989
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    カーブもつけやすく、円形花壇も。ハンマーで打ち込むだけ。
    材質ポリプロピレン樹脂寸法(mm)150×160×13(1枚)質量(g)64(1枚)
  • 分水栓 東栄管機

    分水栓

    東栄管機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    農業用水の取水栓としてご使用できます。塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。 本体への接続はVP/VU管100、若しくは専用のブッシング(別売)を使用する事でVP/VU管75にも接続可能となります。又、専用フィルター(別売)を使用する事でゴミの侵入を防ぎます。
    材質PVC再生材
  • 水口栓 北越農事

    水口栓

    北越農事(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
    材質ABS樹脂
  • ジュートバインダー紐 850m 共福産業

    ジュートバインダー紐 850m

    共福産業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    結束や誘引等にも使用できる麻紐。
    用途結束や誘引等に。材質長さ(m)850
  • 丸形ハンドル(六角ボルト付) マサル工業

    丸形ハンドル(六角ボルト付)

    マサル工業(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    用途固定式開閉丸形ハンドル適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用材質PVC質量(g)95寸法L(mm)114寸法H(mm)20寸法W(mm)114ハンドル直径(mm)114RoHS指令(10物質対応)対応
  • T形ハンドル マサル工業

    T形ハンドル

    マサル工業(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    用途携帯式開閉ハンドル適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用材質SS全長(mm)150質量(g)89寸法L(mm)13寸法H(mm)150寸法W(mm)100ハンドル長さ(mm)100角穴(mm)約10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水番 サンポリ

    水番

    サンポリ(19件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1パック(4個)
    当日出荷
    土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。 水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
    用途水田用給排水口。材質ポリエチレン
  • 水口ゲート モノタロウ

    水口ゲート

    モノタロウ(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調整する事が出来ます。 水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。 本体、調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
    用途水田の水位調整に材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルトM6×10)SUS寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×132×55
  • 中干しの達人用 チップソー 三陽金属(ERBA)

    中干しの達人用 チップソー

    三陽金属(ERBA)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    三陽金属 中干しの達人用の部品です。
    用途三陽金属 中干しの達人用の部品。セット内容チップソー 130×8P:1枚
  • 分水栓用フィルター 東栄管機

    分水栓用フィルター

    東栄管機
    239税込263
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    分水栓の専用フィルターです。(フィルターは再生材を使用しておりません) 装着する事でゴミの侵入を防ぎます。
    材質PP
  • フィールドバルブ 丸ハンドル マサル工業

    フィールドバルブ 丸ハンドル

    マサル工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
    用途水田用給水栓 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。材質PVCハンドル丸形取付け方法TSタイプ水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
  • 水口ゲート調整水閘 東栄管機

    水口ゲート調整水閘

    東栄管機
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    本体・調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
    用途水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルト)M6×10 SUS
  • ウェーブエッジ タカショー

    ウェーブエッジ

    タカショー(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花壇づくり、芝生と植木の囲いに最適。自由に曲がるから、お好みの形の花壇がつくれます。囲える目安の広さ:約1.5坪
    用途植物や芝生の根切りや境界作りに、寄せ植えや砂利の見切りに材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.4グリーン長さ(m)9
  • 芝の根 ストッパー ノーブランド

    芝の根 ストッパー

    ノーブランド(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(35枚)
    当日出荷
    連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整
    用途花壇や菜園への芝の根や土砂進入防止に幅(mm)160高さ(mm)140厚さ(mm)13材質ポリプロピレン樹脂質量(g)2100
  • アルミアゼ波溝掘ショベル アルミス

    アルミアゼ波溝掘ショベル

    アルミス(5件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    アゼ波板を張る前の穴掘り作業が深く真直ぐ掘れます。 オールアルミ製で軽くて錆びにくい。
    材質アルミ合金質量(kg)2.9寸法(幅W×長さL)(mm)板/245×265パイプ径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 用水閘 北越農事

    用水閘

    北越農事(7件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ネジをゆるめて取水量の調節ができます。操作が簡単で見まわり(水まわり)の時間が極めて短縮されます。ABS樹脂製で土中の酸、アルカリにも腐食せず丈夫です。
    材質ABS樹脂寸法A(mm)60
  • アルミアゼ波押込器 アルミス

    アルミアゼ波押込器

    アルミス(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    アゼ波板を押し込んで真直ぐ張れる。 オールアルミ製で軽くて錆びにくい。 伸縮式で腰の負担を軽減。
    材質アルミ合金幅(mm)600質量(kg)2高さ(mm)450~760内寸法(mm)(溝)幅26×深さ42パイプ径(Φmm)25×22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸受セット 75Φ・100Φ マサル工業

    軸受セット 75Φ・100Φ

    マサル工業
    7,598税込8,358
    1個
    13日以内出荷
    材質PVC適合パイプ径(Φmm)75・100兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分水栓用ブッシング 東栄管機

    分水栓用ブッシング

    東栄管機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    分水栓100用の専用ブッシングです。取り付ける事でVP/VU75に接続可能となります。 塩ビ再生原料を使用しており環境に配慮しております。
    材質PVC再生材
  • フィールドバルブ Tハンドル マサル工業

    フィールドバルブ Tハンドル

    マサル工業
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
    用途水田用給水栓材質PVCハンドルT形取付け方法TSタイプ水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
  • 止水弁セット 50Φ マサル工業

    止水弁セット 50Φ

    マサル工業(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    材質PVC適合パイプ径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中干しの達人用 取付けボルト・ナット 三陽金属(ERBA)

    中干しの達人用 取付けボルト・ナット

    三陽金属(ERBA)
    939税込1,033
    1セット
    翌々日出荷
    三陽金属 中干しの達人用の部品です。
    用途三陽金属 中干しの達人用の部品。セット内容座金:2枚/Uボルト:2本/蝶ナット:4個塗装色チップソー:オレンジ
  • アゼ板なみ サンポリ

    アゼ板なみ

    サンポリ
    999税込1,099
    1枚
    翌日出荷から4日以内出荷
    ジョイント一体式で簡単に設置できます。長期使用に最適です。
    用途田んぼの畦の止水。ビニールハウス周りの止水。防根材質再生プラスチック
  • ウェーブガーデン土留め MROCAT

    ウェーブガーデン土留め

    MROCAT
    2,398税込2,638
    1巻
    5日以内出荷
    花壇や芝生の囲いや区切りや、アプローチエッジとして最適です。自由に曲線を演出でき、花壇の形状に合わせて設置が可能。必要な長さにカットしてご使用いただけます。
    材質PP樹脂厚さ(mm)約0.5サイズ幅15cm x 9m
  • ひも巻き 浅野木工所

    ひも巻き

    浅野木工所
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    ひも巻き
    寸法(mm)木材部分:215×245支柱(mm)500
  • ベジタルメジャー 畝幅・畝高 北村製作所

    ベジタルメジャー 畝幅・畝高

    北村製作所
    349税込384
    1個
    当日出荷
    成長に大事な「植え幅」測れます。つくる野菜に合わせて最適な株間・条間を測れます。 24種の野菜の最適な畝幅・畝高・条間・株間がわかるメジャーです。防水性合成紙(ユポ紙)使用なので水に濡れても安心です。
    用途株間・条間メジャー。仕様防水性合成紙(ユポ紙)使用全長(mm)106
  • ベジタルメジャー 株間・条間 北村製作所

    ベジタルメジャー 株間・条間

    北村製作所
    329税込362
    1個
    当日出荷
    成長に大事な「植え幅」測れます。つくる野菜に合わせて最適な株間・条間を測れます。 24種の野菜の最適な畝幅・畝高・条間・株間がわかるメジャーです。 防水性合成紙(ユポ紙)使用なので水に濡れても安心です。
    用途株間・条間メジャー。仕様防水性合成紙(ユポ紙)使用全長(mm)106
  • 軸受セット 50Φ マサル工業

    軸受セット 50Φ

    マサル工業
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    材質PVC適合パイプ径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
関連商品特集
おすすめ人気ランキング
田んぼ・畔関連商品