29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジュートバインダー紐 850m 共福産業

    ジュートバインダー紐 850m

    共福産業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    結束や誘引等にも使用できる麻紐。
    用途結束や誘引等に。材質長さ(m)850
  • 分水栓 東栄管機

    分水栓

    東栄管機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    農業用水の取水栓としてご使用できます。塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。 本体への接続はVP/VU管100、若しくは専用のブッシング(別売)を使用する事でVP/VU管75にも接続可能となります。又、専用フィルター(別売)を使用する事でゴミの侵入を防ぎます。
    材質PVC再生材
  • T形ハンドル マサル工業

    T形ハンドル

    マサル工業(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    用途携帯式開閉ハンドル適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用材質SS全長(mm)150質量(g)89寸法L(mm)13寸法H(mm)150寸法W(mm)100ハンドル長さ(mm)100角穴(mm)約10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形ハンドル(六角ボルト付) マサル工業

    丸形ハンドル(六角ボルト付)

    マサル工業(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    用途固定式開閉丸形ハンドル適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用材質PVC質量(g)95寸法L(mm)114寸法H(mm)20寸法W(mm)114ハンドル直径(mm)114RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水口栓 北越農事

    水口栓

    北越農事(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
    材質ABS樹脂
  • 水番 サンポリ

    水番

    サンポリ(19件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1パック(4個)
    当日出荷
    土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。 水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
    用途水田用給排水口。材質ポリエチレン
  • 水口ゲート モノタロウ

    水口ゲート

    モノタロウ(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調整する事が出来ます。 水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。 本体、調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
    用途水田の水位調整に材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルトM6×10)SUS寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×132×55
  • 水口ゲート調整水閘 東栄管機

    水口ゲート調整水閘

    東栄管機
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    本体・調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
    用途水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルト)M6×10 SUS
  • キャップ水閘(ネジ付水閘) タキロンシーアイ

    キャップ水閘(ネジ付水閘)

    タキロンシーアイ(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1ケース(5個)
    3日以内出荷
  • 分水栓用フィルター 東栄管機

    分水栓用フィルター

    東栄管機
    239税込263
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    分水栓の専用フィルターです。(フィルターは再生材を使用しておりません) 装着する事でゴミの侵入を防ぎます。
    材質PP
  • 軸受セット 75Φ・100Φ マサル工業

    軸受セット 75Φ・100Φ

    マサル工業
    7,598税込8,358
    1個
    13日以内出荷
    材質PVC適合パイプ径(Φmm)75・100兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 用水閘 北越農事

    用水閘

    北越農事(7件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ネジをゆるめて取水量の調節ができます。操作が簡単で見まわり(水まわり)の時間が極めて短縮されます。ABS樹脂製で土中の酸、アルカリにも腐食せず丈夫です。
    材質ABS樹脂寸法A(mm)60
  • フィールドバルブ 丸ハンドル マサル工業

    フィールドバルブ 丸ハンドル

    マサル工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
    用途水田用給水栓 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。材質PVCハンドル丸形取付け方法TSタイプ水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
  • アルミアゼ波溝掘ショベル アルミス

    アルミアゼ波溝掘ショベル

    アルミス(5件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    欠品中
    アゼ波板を張る前の穴掘り作業が深く真直ぐ掘れます。 オールアルミ製で軽くて錆びにくい。
    材質アルミ合金質量(kg)2.9寸法(幅W×長さL)(mm)板/245×265パイプ径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分水栓用ブッシング 東栄管機

    分水栓用ブッシング

    東栄管機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    分水栓100用の専用ブッシングです。取り付ける事でVP/VU75に接続可能となります。 塩ビ再生原料を使用しており環境に配慮しております。
    材質PVC再生材
  • フィールドバルブ Tハンドル マサル工業

    フィールドバルブ Tハンドル

    マサル工業
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
    用途水田用給水栓材質PVCハンドルT形取付け方法TSタイプ水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
  • アルミアゼ波押込器 アルミス

    アルミアゼ波押込器

    アルミス(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    アゼ波板を押し込んで真直ぐ張れる。 オールアルミ製で軽くて錆びにくい。 伸縮式で腰の負担を軽減。
    材質アルミ合金幅(mm)600質量(kg)2高さ(mm)450~760内寸法(mm)(溝)幅26×深さ42パイプ径(Φmm)25×22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水路調整堰板 未来工業

    水路調整堰板

    未来工業
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    U字溝に使用する水深調整板です。溝のサイズ・水の深さに合わせて調整し、 置くだけの簡単施工。4サイズ(7種類)の水路に適合します。主材に発泡PVCを使用しているので軽く、 移動が楽に行えます。
    付属品バー 1ホン/チェーン 1コ/ミニクリップ 1コ適合ベンチフリューム1種(農業用の水路) サイズ: 300-350/U形側溝 (道路脇の水路) サイズ: 300 (A.B.C) 360 (A.B)幅(mm)260~340グレー
  • 水田当番(キット品) 未来工業

    水田当番(キット品)

    未来工業
    18,980税込20,878
    1キット
    当日出荷
    水田の水位が設定した水位に達すると止水栓の弁が閉じ、水が止まるので、水管理をラクに行えます。設定可能水位は5cm~20cmです。電源不要! 簡単に取り付けられます。100サイズは水路から圃場への雑草やごみの侵入を防ぐ止水栓フィルターもあります。止水栓の口が広いので、 ごみ詰まりしにくく、 十分な流量確保ができます。止水状態がわかる旗付きです。(旗を止水栓に取り付けると止水時に旗が上がります。)
    グレーワイヤー長さ(m)1設定水位5~20cm
  • 止水弁セット 50Φ マサル工業

    止水弁セット 50Φ

    マサル工業(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    材質PVC適合パイプ径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー水閘 タキロンシーアイ

    カラー水閘

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    取手の上下で弁を開閉排水。水閘の止水能力は、水頭差1m程度です。
    寸法h(mm)1400
  • 止水弁セット 75Φ・100Φ マサル工業

    止水弁セット 75Φ・100Φ

    マサル工業(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質PVC適合パイプ径(Φmm)75・100兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸受セット 50Φ マサル工業

    軸受セット 50Φ

    マサル工業
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    材質PVC適合パイプ径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネトロンパイプ ノーブランド

    ネトロンパイプ

    ノーブランド
    27,980税込30,778
    1パック(1本)ほか
    3日以内出荷
    豊富な実積に裏付けられた、暗渠排水管の定番パイプ! 簡単に接続できる継ぎ手構造。EPタイプは、片スリーブ継手 (~Φ150) で簡易接続できます。Φ200、Φ250はNJ継手を使用します。外径を塩ビ管サイズと同等とし、塩ビ管部品 (DV継手等) を使えます。 独自の網目状開孔。吸水率の高い暗渠用パイプとして常用されています。
    タイプ全面開孔長さ(m)4
  • 水田当番止水栓 未来工業

    水田当番止水栓

    未来工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    水田の水位が設定した水位に達すると止水栓の弁が閉じ、水が止まるので、水管理をラクに行えます。設定可能水位は5cm~20cmです。電源不要! 簡単に取り付けられます。100サイズは水路から圃場への雑草やごみの侵入を防ぐ止水栓フィルターもあります。止水栓の口が広いので、 ごみ詰まりしにくく、 十分な流量確保ができます。止水状態がわかる旗付きです。(旗を止水栓に取り付けると止水時に旗が上がります。)
    グレー
  • 水田当番用水位計 未来工業

    水田当番用水位計

    未来工業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    水田の水位が設定した水位に達すると止水栓の弁が閉じ、水が止まるので、水管理をラクに行えます。設定可能水位は5cm~20cmです。電源不要! 簡単に取り付けられます。100サイズは水路から圃場への雑草やごみの侵入を防ぐ止水栓フィルターもあります。止水栓の口が広いので、 ごみ詰まりしにくく、 十分な流量確保ができます。止水状態がわかる旗付きです。(旗を止水栓に取り付けると止水時に旗が上がります。)
    黒/グレー設定水位5~20cm
  • 水田当番用止水栓フィルター 未来工業

    水田当番用止水栓フィルター

    未来工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    水田の水位が設定した水位に達すると止水栓の弁が閉じ、水が止まるので、水管理をラクに行えます。設定可能水位は5cm~20cmです。電源不要! 簡単に取り付けられます。100サイズは水路から圃場への雑草やごみの侵入を防ぐ止水栓フィルターもあります。止水栓の口が広いので、 ごみ詰まりしにくく、 十分な流量確保ができます。止水状態がわかる旗付きです。(旗を止水栓に取り付けると止水時に旗が上がります。)
    適合AGST-SV100シルバー
  • 水田当番用タイマー 未来工業

    水田当番用タイマー

    未来工業
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    水田当番用止水栓に取り付けて使用します。設定した時間が経過すると止水栓の弁が閉じ、水が止まるので、 時間による水管理ができます。日中の強い日差しでも見やすい緑色の高輝度LEDを使用しています。止水時間は、 1時間刻みで設定可能です。止水栓へねじ込むだけの簡単取り付けです。
    適合AGST-SV100・AGST-SV150グレー
  • ネトロンパイプ ノーブランド

    ネトロンパイプ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1パック(1本)ほか
    3日以内出荷
    豊富な実積に裏付けられた、暗渠排水管の定番パイプ!! 簡単に接続できる継ぎ手構造。MPタイプ用のNJ継手で工期短縮に役立ちます。外径を塩ビ管サイズと同等とし、塩ビ管部品 (DV継手等) を使えます。 独自の網目状開孔。吸水率の高い暗渠用パイプとして常用されています。
    仕様NJ継手付タイプ2/3開孔長さ(m)4

田んぼ・畔関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

関連商品特集
おすすめ人気ランキング
排水・用水関連商品