絞り込み
電源(V)
- 10.8(1)
ブランド
- アイリスオーヤマ(1)
ホース長さ(m)
- 0.39(1)
幅(mm)
- 155
- 67(1)
- 70(1)
- 74(1)
- 80(1)
- 240(1)
- 330(1)
奥行(mm)
- 65(1)
高さ(mm)
- 234(1)
234
色
- ベージュ(1)
ベージュ
連続使用時間(分)
- 20(1)
20
充電時間(分)
- 130(1)
130
「電源(V)」から絞り込む
10.8(1)

充電式エアコンプレッサー10.8V
アイリスオーヤマ¥7,998税込¥8,7981台当日出荷タッチメントを変えるだけで簡単に空気入れが可能で、空気圧が表示されるので希望の圧力に設定可能です。電動で手軽に空気注入可能なので様々なシーンで活躍します。ア共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、自転車用ノズル1個、ボール用ノズル1個、浮き輪用ノズル1個質量(kg)0.9色サンドベージュバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000作動圧力(kpa)830供給空気量(L/min)最大8













![充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品] 充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82379109-260717-02.jpg)