絞り込み
ブランド
  • マキタ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
電源(V)
  • 18(1)
バルブ
バルブ
仏式(1)
バルブ
米式(1)
バルブ
英式(1)
最大圧力(kPa)
  • 830(1)
ホース長さ(m)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
幅(mm)
  • 80(1)
80
奥行(mm)
  • 266(1)
266
高さ(mm)
  • 174(1)
174
連続使用時間(分)
  • その他(1)
その他
充電時間(分)
  • 40
  • 22(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 180(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
18(1)
充電式空気入れ マキタ充電式空気入れマキタ(12件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N関連資料(2.8MB)最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
充電式なので電源のない場所にも便利です。通常のタイヤ用バルブに加えて、4種類のアダプターを標準で装備(ボール用、英式、浮き輪用、仏式)4種類の圧力単位に対応[psi:3.0~150.0(0.5psi単位)、Bar:0.2~10.3(0.05bar単位)、kPa:20~1030(5kPa単位)、kg/cm2:0.2~10.55(0.05kg/cm2単位)]。暗所での作業や緊急を知らせる白色や赤色に光るライトを搭載
用途バイクや自転車のタイヤやボート等の空気入れに。電動 空気入れ プール 自転車 バイク コンパクト 携帯用 空気圧測定 充電式 バッテリー電圧(V)直流18本体質量(kg)0.9(バッテリーを除く)保証期間本体のみ:1年間対象対応可能:自動車、オートバイ、自転車のタイヤ、ボール、浮き輪ホース長さ(mm)エアホース:約700取扱説明書(3.48MB)最高圧力(kPa)1033

自転車用空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります

電気式空気入れ