絞り込み
電源(V)
- 18(1)
ブランド
- マキタ(1)
バルブ

仏式(1)

米式(1)

英式(1)
最大圧力(kPa)
- 830(1)
ホース長さ(m)
- 0.65(1)
幅(mm)
- 80(1)
80
奥行(mm)
- 266(1)
266
高さ(mm)
- 174(1)
174
連続使用時間(分)
- その他(1)
その他
充電時間(分)
- 40
- 22(1)
- 60(1)
- 70(1)
「電源(V)」から絞り込む
18(1)

充電式空気入れ
マキタ(13件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷長時間使用が可能な18V仕様登場。幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回