34ページ目: 船舶艤装品

1,367件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S.S. サドル BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)S.S. サドルBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
279税込307
1個
10日以内出荷
ビミニトップ用アフターパーツ
適合品番MA062-1B,2B,3B/MA063-4B,5B,6B
ナックル BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ナックルBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
369税込406
1個
10日以内出荷
ビミニトップ用アフターパーツ
用途Φ25mm用適合品番MA062-1B,2B,3B/MA063-4B,5B,6B
サイドマウントクランプN BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)サイドマウントクランプNBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
T-トップヘビー用アフターパーツ
材質樹脂/アルミ適合パイプ径(Φmm)44
T-ジョイントN BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)T-ジョイントNBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
T-トップヘビー用アフターパーツ
材質樹脂適合パイプ径(Φmm)44
ベースマウントN BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ベースマウントNBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
T-トップヘビー用アフターパーツ
材質樹脂適合パイプ径(Φmm)44
BJ-270 水感知機能付 膨脹式救命胴衣【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA)BJ-270 水感知機能付 膨脹式救命胴衣【TYPE:A】東洋物産(ESPADA)
29,980税込32,978
1着
9日以内出荷から14日以内出荷
2013年基準改正適合品。 作業性抜群のウエストベルトモデル。 独自の立体裁断で腰周りのフィット性向上と装着時のズレを防止する幅広ベルト(50mm)を採用。 外装布取外し可能。
浮力(kg)10.8サイズフリー仕様撥水加工種別手動+自動材質(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU質量(g)700ウエスト(cm)最大125
小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ小型船舶用救命胴衣オーシャンライフ
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
水難防災個人用保護具。幼児から大人までサイズ対応、省スペース収納タイプ。 頭部を守る防護頭巾、再帰反射材・笛を装備。胴ベルト1点バックル式。脱衣防止用股ベルト。
イエロー各種認証桜マーク
[フリー] ライフベスト(オレンジ) エスコ[フリー] ライフベスト(オレンジ)エスコ
7,110税込7,821
1個
翌日出荷
ベーシックタイプの救命胴衣です。 ウエスト部分は腰紐付でサイズ調整可能。 ホイッスル付。前面ジッパー。 国土交通省型式承認品(第3695号)
用途小型船舶用救命胴衣浮力(kg)7.5以上(24時間)サイズフリーエスコ品番EA915DD-1A材質浮力材:発泡ポリエチレン幅(cm)約63(平置き時)着丈(cm)約53
ツナガード 固型式ダウンベスト風 ツナガードツナガード 固型式ダウンベスト風ツナガード
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
固型スポンジ状の浮力体入りでそのまま水に浮きます。フードと衿部分にも浮力体入りで頭部を浮かせて守ります。衿部分内側に名前・住所が書き込めます。ホイッスル付き。
タイプ固型式付属品防水ケース1点(B5サイズ)
ツナガード 子供用 ツナガードツナガード 子供用ツナガード
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
固定スポンジ状の浮力体入りでそのまま水に浮きます。フード部分にも浮力体入りで頭部を浮かせて守ります。ホイッスル付き。脱衣防止用股ベルト。軽量コンパクトで保管しやすい巾着タイプ。ひもを伸ばせばリュックとしても使用OK。
浮力(kg)約8付属品防水ケース1点(B5サイズ)材質【ライフジャケット】ポリエステル、【リュック】ポリエステル、ナイロン寸法(mm)700×430×210質量(g)800タイプ固定式耐荷重(kg)80適応身長(cm)110~150胴囲(cm)120まで
ツナガード 固型式 ツナガードツナガード 固型式ツナガード
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
固定スポンジ状の浮力体入りでそのまま水に浮きます。フード部分にも浮力体入りで頭部を浮かせて守ります。ホイッスル付き。脱衣防止用股ベルト。軽量コンパクトで保管しやすい巾着タイプ。ひもを伸ばせばリュックとしても使用OK。
浮力(kg)約11.5付属品防水ケース1点(B5サイズ)材質【ライフジャケット】ポリエステル、【リュック】ポリエステル、ナイロン寸法(mm)800×470×270質量(g)1000タイプ固定式耐荷重(kg)115適応身長(cm)150以上胴囲(cm)140まで
ツナガード 自動膨張式 ツナガードツナガード 自動膨張式ツナガード
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
48時間後も92%の高浮力。ひもをひっぱると手動でも簡単に膨らみます。視認性の高い黄色を採用(膨張時水面側)空気が足りなくなった時に呼気を補給できる空気注入バルブ付き。ホイッスル付き。付属の取替ショルダーでリュック単体でも使用OK。リュック内フタ部分に名前・住所が書き込めます。ヘルメットが外付けできます。
浮力(kg)約20付属品防水ケース1点(B5サイズ)、ヘルメット1点、ケミカルライト1点(約12時間持続)材質【ライフジャケット】(気室カバー)ポリエステル、(気室)ナイロン、【リュック】ナイロンタイプ自動膨張式耐荷重(kg)200胴囲(cm)110まで
ソーラーケーブル マリンテックソーラーケーブルマリンテック
4,998税込5,498
1式
6日以内出荷
ソーラーパネルで広く採用されているMC4コネクタ規格に対応コネクタ付きケーブルでソーラーパネルへの接続が簡単に最大1500V対応の高耐圧設計導電性に優れた純銅線(11AWG / 4sq)を採用許容電流 約47A!高電流にも対応し、電力ロスを抑えた安定した電力伝送が可能防水リング付きの防水等級IP68コネクタ採用二重PVCジャケット構造により高い耐久性を確保T?V認証/IEC規格に適合5m/20m 購入時選択1年保証
材質【銅線】純銅100%使用温度範囲(℃)-40 - +85規格【ケーブル】11AWG(4sq)【コネクタ】MC4許容電流(A)47各種認証TUV/IEC/CE防水保護等級IP68材質(被膜)XLPO・XLPE最大電圧(V)DC1500
正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付 マリンテック正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付マリンテック
189,800税込208,780
1式
6日以内出荷
DC24V電源専用瞬間最大負荷9000Wエアコン/電子レンジ/電動機などの突入電流が大きい機器にも安心切替電圧ディップ(瞬停時間)0.01秒AC用入力端子付き(陸電用)バッテリーチャージャー機能搭載!AC電源使用でバッテリー充電可能DIPスイッチで様々なバッテリー(DC24V専用)への充電可能1年保証
仕様【瞬停時間】0.01秒寸法(mm)550×220×175質量(kg)21.3定格3000W出力電圧(V)AC100-110入力電圧(V)DC24※AC電源を使用した場合(陸電など)DC24バッテリー充電可能保証期間1年充電電流(A)30最大負荷(W)【瞬間】9000
正弦波インバーター DC12V バッテリーチャージャー付 マリンテック正弦波インバーター DC12V バッテリーチャージャー付マリンテック
189,800税込208,780
1式
6日以内出荷
DC12V電源専用瞬間最大負荷9000Wエアコン/電子レンジ/電動機などの突入電流が大きい機器にも安心切替電圧ディップ(瞬停時間)0.01秒AC用入力端子付き(陸電用)バッテリーチャージャー機能搭載!AC電源使用でバッテリー充電可能DIPスイッチで様々なバッテリー(DC12V専用)への充電可能1年保証
仕様【瞬停時間】0.01秒寸法(mm)550×220×175質量(kg)21.3定格3000W出力電圧(V)AC100-110入力電圧(V)DC12※AC電源を使用した場合(陸電など)DC12バッテリー充電可能保証期間1年充電電流(A)30最大負荷(W)【瞬間】9000
黄銅製 米ネジ(ANSI)式 男 岩崎製作所黄銅製 米ネジ(ANSI)式 男岩崎製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
黄銅製のANSI(米ネジ)規格の男です船舶用のホース継手として最適です
材質黄銅製金具米ねじ(ANSI)サイズ口径(A)65
アルミ製 町野式カップリングオスのみ(B-102) 型式適合品 岩崎製作所アルミ製 町野式カップリングオスのみ(B-102) 型式適合品岩崎製作所
999税込1,099
1個
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です町野式(差込式)カップリングの男金具ですホースに取り付けてご利用ください農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品ですサイズにより外観の形状・付属品が異なる場合があります
材質アルミ製タイプ規格国家検定品金具町野式
アルミ製 町野式カップリングメスのみ(A-101) 型式適合品 岩崎製作所アルミ製 町野式カップリングメスのみ(A-101) 型式適合品岩崎製作所
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です町野式(差込式)カップリングの女金具ですホースに取り付けてご利用ください農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品ですサイズにより外観の形状・付属品が異なる場合があります
材質アルミ製タイプ規格国家検定品金具町野式
黄銅製 米ネジ(ANSI)式 女 岩崎製作所黄銅製 米ネジ(ANSI)式 女岩崎製作所
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
黄銅製のANSI(米ネジ)規格の女です船舶用のホース継手として最適です
材質黄銅製金具米ねじ(ANSI)サイズ
リチウムイオンバッテリー6.6Ah II (チャージャーセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー6.6Ah II (チャージャーセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
29,980税込32,978
1セット
11日以内出荷
軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリーと専用充電器(チャージャー)のセット製品です。 近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。 使用時間は鉛バッテリー12Ah以上です。 重量は一般的な鉛バッテリー12Ahが3.8Kgもあるのに対して、リチウムイオンバッテリー6.6Ahは750gと超軽量です。そのため釣行時の持ち運びが楽になります。 IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
仕様PSE取得済みセット内容バッテリー本体、チャージャー、取扱説明書、保証書質量(g)バッテリー:750、充電器:400使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:113×128×51、充電器:127×67×38機能バッテリー:過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、充電器:逆接・ショート保護使用の目安水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用)バッテリー容量(Ah)6.6バッテリー電圧(V)14.4充電器出力16.8V/2A充電器入力AC100~240V 50/60Hz防水性IP55
パースリングO型 浅野金属工業パースリングO型浅野金属工業
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。
材質(本体・ローラー)特殊ステンレス、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金サイズ180寸法D(mm)52寸法L(mm)366寸法L1(mm)186寸法L2(mm)253寸法L3(mm)50寸法A(mm)65寸法A1(mm)20寸法B(mm)264寸法B1(mm)71.5寸法B2(mm)180寸法B3(mm)50六角レンチ径(Φmm)14質量(kg)6.2使用荷重(t)3.0関連資料(0.03MB)
強力ブロックPB-SⅡ型(ベアリング入) 浅野金属工業強力ブロックPB-SⅡ型(ベアリング入)浅野金属工業
209,800税込230,780
1台
6日以内出荷
シャックルのサイズアップ(従来品:強力ブロックPB型)に伴いスイベルピン径のサイズもアップさせています。また、シーブピンの本体側受け部にさらに厚みを持たせ、随所に安心・安全性を高める仕様に改良しました。 従来品の1枚ベアリングに対し、2枚ベアリングとすることでシーブ回転時の安全性を向上。同時に、使用荷重に見合うように強度アップしたベアリングを使用しています。 グリスニップルは現行モデルの真鍮製からSUS303製にアップデート。さらに、ベアリングへの注油も可能となりました。 金属ワイヤーロープと繊維ワイヤーロープの使用を想定し、各サイズ毎にロープ最大径が異なる2種類をラインアップ。
材質特殊ステンレス、(シーブピン・スイベル)SUS304、(グリスニップル)SUS303シーブ径(mm)150寸法d(mm)26寸法L(mm)396寸法L1(mm)57寸法L2(mm)194寸法B(mm)161寸法B1(mm)44寸法t(mm)42寸法t1(mm)87六角レンチ径(Φmm)10・14ベアリング呼び番号6211使用荷重(t)5.0
パースリングBL型(サイズ60) 浅野金属工業パースリングBL型(サイズ60)浅野金属工業
50,980税込56,078
1個
6日以内出荷
フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。 パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。 ローラーは画像のように取り外して交換することができます。 内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/スプリング/セットスクリュー)SUS304、(ブッシュ/ロックピン)銅合金サイズ60寸法D(mm)41寸法L(mm)232.5寸法L1(mm)119寸法L2(mm)155寸法L3(mm)22寸法A(mm)45寸法A1(mm)16寸法B(mm)129寸法B1(mm)41.5寸法B2(mm)60寸法B3(mm)44寸法S(mm)41.5六角レンチ径(Φmm)4・6・8・14質量(kg)2.5使用荷重(t)2.5関連資料(0.04MB)
パースリングO-Ⅱ型 浅野金属工業パースリングO-Ⅱ型浅野金属工業
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
トップのリングにゲートを設置することで漁網とパースラインの連結をシンプルにします。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金サイズ180寸法D(mm)52寸法L(mm)384寸法L1(mm)187寸法L2(mm)261.5寸法L3(mm)50寸法A(mm)65寸法A1(mm)28.5寸法A2(mm)40.5寸法B(mm)263寸法B1(mm)71.5寸法B2(mm)180寸法S(mm)50六角レンチ径(Φmm)6・14質量(kg)6.8使用荷重(t)3.0関連資料(0.05MB)
フラットリング 浅野金属工業フラットリング浅野金属工業
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
側面がプレスされフラットになっているため、並んでいるリングがまとまり、リングフックのスペースを節約できます。
材質SUS304サイズ13×180寸法d(mm)13寸法D(mm)180寸法t(mm)11質量(g)630使用荷重(kg)280関連資料(0.02MB)
カップリング 浅野金属工業カップリング浅野金属工業
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
旋網に使用する漁具として設計された連結金具で、オートシャックルとパースリングの連結などに使用します。 パースカップリングよりも内径が大きいので、サイズの大きい金具との連結が可能です。(一般の荷役作業用途としては使用できません。) 本体の二つの部品を接続する場合は、スプリングピンをハンマーで叩いてカラーの穴に挿入することで、センターピンをしっかりと固定することができます。 また、スプリングピンパンチでセンターピンを外すことができます。
材質本体:SUS316、ピン:SUS316、カラー:SUS316、スプリング:SUS304
パースリングBL型(サイズ100) 浅野金属工業パースリングBL型(サイズ100)浅野金属工業
88,980税込97,878
1個
6日以内出荷
フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。 パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。 ローラーは画像のように取り外して交換することができます。 内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/スプリング/セットスクリュー)SUS304、(ブッシュ/ロックピン)銅合金サイズ100寸法D(mm)50寸法L(mm)299寸法L1(mm)126寸法L2(mm)197寸法L3(mm)50寸法A(mm)60寸法A1(mm)25寸法B(mm)181寸法B1(mm)45寸法B2(mm)100寸法B3(mm)50寸法S(mm)45六角レンチ径(Φmm)4・8・14質量(kg)5.5使用荷重(t)3.5関連資料(0.05MB)
パースリングBL型(サイズ60) 浅野金属工業パースリングBL型(サイズ60)浅野金属工業
50,980税込56,078
1個
6日以内出荷
フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。 パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。 ローラーは画像のように取り外して交換することができます。 内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。
材質(本体・ローラー)特殊ステンレス、(ローラー軸/スプリング/セットスクリュー)SUS304、(ブッシュ/ロックピン)銅合金サイズ60寸法D(mm)41寸法L(mm)233寸法L1(mm)119寸法L2(mm)155寸法L3(mm)22寸法A(mm)45寸法A1(mm)16寸法B(mm)129寸法B1(mm)41.5寸法B2(mm)60寸法B3(mm)44寸法S(mm)41六角レンチ径(Φmm)4・6・8・14質量(kg)2.5使用荷重(t)2.5関連資料(0.03MB)
パースリングO型 浅野金属工業パースリングO型浅野金属工業
68,980税込75,878
1個
6日以内出荷
ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金寸法D(mm)52寸法L3(mm)50寸法A(mm)65寸法A1(mm)20寸法B1(mm)71.5寸法B3(mm)50使用荷重(t)3.0
パースリングO-Ⅱ型 浅野金属工業パースリングO-Ⅱ型浅野金属工業
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
トップのリングにゲートを設置することで漁網とパースラインの連結をシンプルにします。
材質(本体・ローラー)特殊ステンレス、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金サイズ180寸法D(mm)52寸法L(mm)384寸法L1(mm)187寸法L2(mm)261.5寸法L3(mm)50寸法A(mm)65寸法A1(mm)28.5寸法A2(mm)40.5寸法B(mm)263寸法B1(mm)71.5寸法B2(mm)180寸法S(mm)50六角レンチ径(Φmm)6・14質量(kg)6.8使用荷重(t)3.0関連資料(0.06MB)
パースオートシャックルⅡ型 浅野金属工業パースオートシャックルⅡ型浅野金属工業
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
実績のあるオートシャックルII型に、直接シャックルを連結した旋網用漁具。 本体に取り付けられたロープを引くことでゲートを解除できるので、遠隔操作が可能。ゲートはロックピン(別売)を用いてロックすることもできます。 また、トップはシャックル構造になっているため、従来のオートシャックルII型に比べてより柔軟に可動します。
材質特殊ステンレス、ピン:SUS316、止め輪:SUS316サイズL寸法D(mm)32寸法d(mm)16寸法d1(mm)7寸法d2(mm)9寸法L(mm)210寸法L1(mm)48寸法L2(mm)169寸法L3(mm)32寸法A(mm)16寸法B(mm)85寸法B1(mm)32寸法B2(mm)30寸法B3(mm)64ねじ径(inch)W5/8六角レンチ径(Φmm)10止め輪10質量(kg)1.7使用荷重(t)2.0関連資料(0.03MB)
オートシャックルⅡS型 浅野金属工業オートシャックルⅡS型浅野金属工業
40,980税込45,078
1個
6日以内出荷
オートシャックルⅡ型をベースに、本体強度と使用荷重を向上させ、ゲート開閉時の衝撃吸収機構を付与した製品です。 本体に紐を付けて遠隔操作でのゲート開閉が可能で、スパイキなどを用いても開閉できます。 ロックピン(別売)を使用してのゲート開閉のロックも可能です。
材質特殊ステンレス(High Stainless 1)サイズL寸法d(mm)16寸法d1(mm)7寸法d2(mm)9寸法L(mm)164寸法L1(mm)25寸法L2(mm)112寸法L3(mm)32寸法B(mm)88寸法B1(mm)32寸法B2(mm)30寸法B3(mm)64質量(kg)1.33使用荷重(t)2.8関連資料(0.03MB)
ダブルオートシャックル 浅野金属工業ダブルオートシャックル浅野金属工業
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
ロープやリングの連結金具として高い実績を誇る「オートシャックル」のゲート機構を、製品の両端部に採用しました。 旋網のリングとネットの連結と開放に使用する場合、素早く確実に連結でき、またスパイキなどの工具を本体の穴に挿入することで容易に開放できます。 両端のゲート部は、Φ16のシャフトで連結されている為、強度を保ちつつ、柔軟に屈曲します。これによって実使用時に無理な負荷が製品にかかることを低減しています。
材質特殊ステンレスサイズL寸法L(mm)230.2寸法L1(mm)174.4寸法B(mm)72寸法B1(mm)30質量(kg)1.86使用荷重(t)1.3関連資料(0.03MB)
AKブロックⅢ-A型ハッカー ハズレ止め付き 浅野金属工業AKブロックⅢ-A型ハッカー ハズレ止め付き浅野金属工業
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 フックにはハズレ止めが付きます。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅六角レンチ径(Φmm)1.5
AKブロックPB-S型(ステンレスベアリング入ステンレスシーブ) 浅野金属工業AKブロックPB-S型(ステンレスベアリング入ステンレスシーブ)浅野金属工業
40,980税込45,078
1台
6日以内出荷
養殖網への使用などを想定して開発された滑車です。 本体はコンパクトな一体構造で優れた強度を生み出します。また材質は海水ポンプなどの産業部品に多く使われ、耐食性の高い特殊ステンレス製(シーブも含む)。 シーブ端面は本体に入り込んだ構造にすることにより、ロープが絡みにくくなっています。 ピンやナットは本体表面に沈み込ませた設計。本体部も鋭いエッジやコーナーを抑え、ロープやネットに優しいデザインです。
材質特殊ステンレスシーブ径(mm)100ロープ径(Φmm)最大25寸法d(mm)25寸法L(mm)171寸法L1(mm)30寸法L2(mm)60寸法B(mm)112寸法B1(mm)26寸法t(mm)31寸法t1(mm)63.5ベアリング呼び番号6203質量(kg)2.1使用荷重(t)1.0関連資料(0.03MB)
AKブロックPB型 2車(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業AKブロックPB型 2車(ステンレスベアリング入)浅野金属工業
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
このモデル特有のべケットが使用されており、従来のモデルよりも強度が高く、より安全に設計されています。 本体の強度を向上させるために、シーブピンを受ける箇所の幅を広く設計しました。また、シーブのベアリングはスムーズな回転を生み出します。 シーブとベケットピンのボルトの端部は、ゆるみを防ぐためにカシメによってしっかりと固定されています。
材質特殊ステンレス、(スイベル/スイベルピン/シーブピン/ベケットピン/ベケットピンカバー)SUS304相当
強力ブロックPB-SⅡ型(ベアリング入) 浅野金属工業強力ブロックPB-SⅡ型(ベアリング入)浅野金属工業
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
強力ダルマブロックPB-SⅡ型(ベアリング入) 浅野金属工業強力ダルマブロックPB-SⅡ型(ベアリング入)浅野金属工業
259,800税込285,780
1台
6日以内出荷
強カダルマブロックSII型のアップデートモデル。本体をリブ付き構造にするとともに、トップをダブルアームとしてかかるカを分散。より安心・安全性を高めた作りにしています。 シーブピンの本体側受け部の厚みは、従来品比約200%に設計し改良を加えています。また、シーブピンナットの緩み止め防止として、強カダルマブロックPB型に使用しているストッパービンユニットを採用し、製品アップデートをしています。
材質特殊ステンレス、(シーブピン・スイベルピン・アームピン)SUS304、(グリスニップル)SUS303質量(kg)13.7種類1車寸法L(mm)403使用荷重(t)5.0寸法d(mm)26寸法L1(mm)57寸法B(mm)167寸法D1(mm)182ロープ径(Φmm)最大21寸法L2(mm)195寸法B2(mm)13寸法B1(mm)44寸法t1(mm)92ベアリング呼び番号6211関連資料(0.08MB)シーブ径(mm)150六角レンチ径(Φmm)6・10・14
強力ダルマブロックPB型(ベアリング入) 浅野金属工業強力ダルマブロックPB型(ベアリング入)浅野金属工業
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
関連資料(0.07MB)
船用ロープガイ鋼製滑車 JIS-F3424 福鞆工業船用ロープガイ鋼製滑車 JIS-F3424福鞆工業
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
この商品は、日本工業規格JIS-Fに準じて製作しております。
関連資料(1.1MB)
船舶艤装品