絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
215件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
SPARES CG-ER600/ケーブルセット ブラック(ウルトラシフト用) Campagnolo(カンパニョーロ)SPARES CG-ER600/ケーブルセット ブラック(ウルトラシフト用)Campagnolo(カンパニョーロ)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
変速システムはデリケートです。 カラーコーディネートも純正品を使用すれば性能を犠牲にせずコーディネイトを楽しめます。 ブレーキ&シフトセット ウルトラシフト変速システム対応
セット内容ブレーキ用アウター:580mm×1、1250mm×1、シフトアウター:680mm×2、330mm×1、ブレーキインナー:800m×1、1600×1、シフトインナー:1600×1、2000×1、アウターカップ×4、段ツキカップ×1ブラック
SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポート SHIMANO(シマノ)SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポートSHIMANO(シマノ)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
コックピット用ジャンクション、5ポート仕様。TT仕様対応。STIレバー他、DHバーシフターなどの関連パーツを付ける場合に使用する5ポートタイプ。ステム下などに取り付けて使用します。バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
SM-EW90-A DI2ジャンクションA 3ポート SHIMANO(シマノ)SM-EW90-A DI2ジャンクションA 3ポートSHIMANO(シマノ)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
コックピット用ジャンクション、3ポート仕様。ステム下などに取り付けて使用します。 バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
SM-BH90-JK-SS ブレーキホース ディスクブレーキ仕様 SHIMANO(シマノ)SM-BH90-JK-SS ブレーキホース ディスクブレーキ仕様SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
両ストレート コネクティングボルト×3 オリーブ&インサート×2ペア
ブラック寸法(mm)1000ホース長さ(mm)1000
ブレーキインナーワイヤー ドロップ サギサカ(SAGISAKA)ブレーキインナーワイヤー ドロップサギサカ(SAGISAKA)
689税込758
1個
5日以内出荷
サビに強く耐久性の高い、ステンレスワイヤー、ドロップハンドル専用1.5m。
用途修理交換用ケーブル種類インナーケーブル長さ(m)1.5材質ステンレス
ブレーキインナーワイヤー ステンレス サギサカ(SAGISAKA)ブレーキインナーワイヤー ステンレスサギサカ(SAGISAKA)
759税込835
1個
当日出荷
サビに強く耐久性の高い、ステンレスワイヤー、2m。
用途修理交換用シルバーケーブル種類インナーケーブル長さ(m)2
ブレーキワイヤー WINTEC(ウインテック)ブレーキワイヤーWINTEC(ウインテック)
1,398税込1,538
1パック(10本)
欠品中
軽快車用のブレーキワイヤー補修用のお得なセット
ワイヤー径(Φmm)5
ROAD SIL-TEC コーティングブレーキケーブルセット SHIMANO(シマノ)ROAD SIL-TEC コーティングブレーキケーブルセットSHIMANO(シマノ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
付属品アウターキャップ、インナーエンドキャップケーブルPTFEコーティング Φ1.6mm×2050mm(1本)、Φ1.6mm×1000mm(1本)ケーシングSLR Φ5mm×1400mm(1本)、Φ5mm×800mm(1本)
ROADブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)ROADブレーキ用インナーケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(9件のレビュー)
489税込538特価
1本
当日出荷
ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレスシルバー寸法(Φmm)1.6(公差-0.1)ケーブル種類インナーケーブル
アウターケーブルブレーキワイヤー用 CAPTAIN STAGアウターケーブルブレーキワイヤー用CAPTAIN STAG
449税込494
1個
翌々日出荷
ブレーキワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
寸法(mm)Φ5×1900材質鉄(PVCコーティング)長さ(mm)1900ケーブル種類アウターケーブル
ROADブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)ROADブレーキ用インナーケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
10日以内出荷
シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤーP.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか表面研磨による摩擦の軽減プレ・ストレッチ処理済みプロフェッショナル最上級グレード
寸法(mm)2100シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2100寸法(Φmm)1.6
ROAD用ブレーキインナーケーブル(P.T.F.E.コート) ALLIGATOR(アリゲーター)ROAD用ブレーキインナーケーブル(P.T.F.E.コート)ALLIGATOR(アリゲーター)(2件のレビュー)
819税込901
1本
5日以内出荷
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.6×2000加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工ケーブル種類インナーケーブル
SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
SLEEK GLIDEシリーズのブレーキ用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(mm)1800付属品アウターキャップ4個材質スチール長さ(mm)1800寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOX ALLIGATOR(アリゲーター)ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOXALLIGATOR(アリゲーター)
49,980税込54,978
1箱(100本)
5日以内出荷
ROAD用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)を100本入りのボックス仕様にしました。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。 「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
寸法(mm)1700ブラック材質ステンレス長さ(mm)1700寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOX ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOXALLIGATOR(アリゲーター)
57,980税込63,778
1箱(100本)
5日以内出荷
ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)を100本入りのボックス仕様にしました。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。 「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
寸法(mm)1700ブラック材質ステンレス長さ(mm)1700寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
ROADブレーキ用インナーケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)ROADブレーキ用インナーケーブルBOXALLIGATOR(アリゲーター)
22,980税込25,278
1箱(100本)
5日以内出荷
ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
寸法(mm)1700シルバー材質ステンレス長さ(mm)1700寸法(Φmm)1.6ケーブル種類インナーケーブル
SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキットALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
5日以内出荷
アウターケーブル :カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル :ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。 ATB/MTB、ROAD兼用の両エンド仕様となっているため不要な方を切り落とすことでATB/MTB、ROADそれぞれに対応します。
セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.6×1000mm、Φ1.6×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×4個、アウターキャップ×2個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個材質ステンレスケーブル種類アウターケーブル
吉川 GTミニ 前 ステンインナ入 1100×950mm (A) 黒 (5本入) 日泉ケーブル吉川 GTミニ 前 ステンインナ入 1100×950mm (A) 黒 (5本入)日泉ケーブル
1,598税込1,758
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1100×950
吉川 三輪後用 ライナー入 1950×1800mm (A) 黒 5本 日泉ケーブル吉川 三輪後用 ライナー入 1950×1800mm (A) 黒 5本日泉ケーブル
1,698税込1,868
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1950×1800
台紙付》吉川 GTミニ 後 ライナー入 1800×1650mm (D) グレー 日泉ケーブル台紙付》吉川 GTミニ 後 ライナー入 1800×1650mm (D) グレー日泉ケーブル
3,398税込3,738
1セット(10本)
4日以内出荷
長さ(mm)1800×1650グレー
日泉 アウター ケーブル シフト用 20m 黒 日泉ケーブル日泉 アウター ケーブル シフト用 20m 黒日泉ケーブル
5,698税込6,268
1本(20m)
4日以内出荷
長さ(m)20
吉川 GTミニ後用ステンインナ入 1800×1650mm (A) グレー 5本入 日泉ケーブル吉川 GTミニ後用ステンインナ入 1800×1650mm (A) グレー 5本入日泉ケーブル
2,298税込2,528
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1800×1650グレー
吉川 三輪後用 ライナー入 1950×1800mm (A) グレー (5本入) 日泉ケーブル吉川 三輪後用 ライナー入 1950×1800mm (A) グレー (5本入)日泉ケーブル
1,698税込1,868
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1950×1800グレー
吉川 GTミニ 後用 ライナー入 1800×1650mm (A) 黒 (5本入) 日泉ケーブル吉川 GTミニ 後用 ライナー入 1800×1650mm (A) 黒 (5本入)日泉ケーブル
1,598税込1,758
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1800×1650
日泉 アウター ケーブル ブレーキ用 20m グレー 日泉ケーブル日泉 アウター ケーブル ブレーキ用 20m グレー日泉ケーブル
2,198税込2,418
1本(20m)
4日以内出荷
グレー長さ(m)20
日泉 アウター ケーブル シフト用 20m グレー 日泉ケーブル日泉 アウター ケーブル シフト用 20m グレー日泉ケーブル
5,698税込6,268
1本(20m)
17日以内出荷
グレー長さ(m)20
外装用・両打ライナー入 1.2mm 2150×2000mm (A) 黒 5本入 日泉ケーブル外装用・両打ライナー入 1.2mm 2150×2000mm (A) 黒 5本入日泉ケーブル
3,398税込3,738
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1.2 2150×2000
吉川 三輪後用ステンインナー入 1950×1800 (A) 黒 5本 日泉ケーブル吉川 三輪後用ステンインナー入 1950×1800 (A) 黒 5本日泉ケーブル
2,598税込2,858
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1950×1800
吉川 GTミニ後用ライナー入 1800×1650mm (A) グレー 5本入 日泉ケーブル吉川 GTミニ後用ライナー入 1800×1650mm (A) グレー 5本入日泉ケーブル
1,598税込1,758
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1800×1650グレー
吉川 GTミニ 前 ステンインナ入 1100×950mm (A) グレー (5本入) 日泉ケーブル吉川 GTミニ 前 ステンインナ入 1100×950mm (A) グレー (5本入)日泉ケーブル
1,598税込1,758
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1100×950グレー
吉川 三輪後用ステンインナー入 1950×1800 (A) グレー 5本 日泉ケーブル吉川 三輪後用ステンインナー入 1950×1800 (A) グレー 5本日泉ケーブル
2,598税込2,858
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1950×1800グレー
日泉 アウター ケーブル ブレーキ用 20m 黒 日泉ケーブル日泉 アウター ケーブル ブレーキ用 20m 黒日泉ケーブル
2,198税込2,418
1本(20m)
4日以内出荷
長さ(m)20巻
外装用・両打ライナー入 1.2mm 2150×2000mm (A) グレー 5本 日泉ケーブル外装用・両打ライナー入 1.2mm 2150×2000mm (A) グレー 5本日泉ケーブル
3,398税込3,738
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1.2 2150×2000グレー
台紙》吉川 GTミニ後ライナー入 1800×1650mm (D) 黒 10本付 日泉ケーブル台紙》吉川 GTミニ後ライナー入 1800×1650mm (D) 黒 10本付日泉ケーブル
3,398税込3,738
1セット(10本)
4日以内出荷
長さ(mm)1800×1650
GTミニ用 インナーワイヤー 前用 1100mm (A) (5本入) 日泉ケーブルGTミニ用 インナーワイヤー 前用 1100mm (A) (5本入)日泉ケーブル
589税込648
1袋(5本)
4日以内出荷
長さ(mm)1100
NI211 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 前後セット 日泉ケーブルNI211 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 前後セット日泉ケーブル
1,098税込1,208
1セット
4日以内出荷
インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。
NI201 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 1000mm 日泉ケーブルNI201 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 1000mm日泉ケーブル
539税込593
1本
4日以内出荷
インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。
長さ(mm)1000
NI522H シフト用SP31スペシャルステンインナー シマノ 2300mm 2本入 日泉ケーブルNI522H シフト用SP31スペシャルステンインナー シマノ 2300mm 2本入日泉ケーブル
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
長さ(mm)2300
NI178 ブレーキ用ライナーチューブ細(モリブデン入) ロード用 20m巻 日泉ケーブルNI178 ブレーキ用ライナーチューブ細(モリブデン入) ロード用 20m巻日泉ケーブル
939税込1,033
1本(20m)
4日以内出荷
用途外径 2.6mm 内径 2.0mm
NI523H シフト用SP31スペシャルステンインナー カンパ 2300mm 2本入 日泉ケーブルNI523H シフト用SP31スペシャルステンインナー カンパ 2300mm 2本入日泉ケーブル
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
長さ(mm)2300

ケーブル(ワイヤー)』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキワイヤー