28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ

    ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用

    モノタロウ(283件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
    付属品インナーエンドキャップ×1個
  • ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付 モノタロウ

    ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付

    モノタロウ(235件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
    シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
  • ブレーキアウターケーブル 自転車用 モノタロウ

    ブレーキアウターケーブル 自転車用

    モノタロウ(128件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
    長さ(mm)1800付属品アウターキャップ×4個材質PVC・SWRH62Aケーブル種類アウターケーブル
  • ブレーキインナーケーブル 自転車用 ロード用 エンド付 モノタロウ

    ブレーキインナーケーブル 自転車用 ロード用 エンド付

    モノタロウ(68件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)の傘型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。SUS304製でサビに強く、国産品で高品質な商品です。
    シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
  • 補修用ブレーキワイヤー WINTEC(ウインテック)

    補修用ブレーキワイヤー

    WINTEC(ウインテック)(29件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。
    ブラック材質スチール
  • ブレーキワイヤ ライナー入 サギサカ(SAGISAKA)

    ブレーキワイヤ ライナー入

    サギサカ(SAGISAKA)(7件のレビュー)
    419税込461特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    アウタにライナーが入っているオイルレスケーブルなので、すべりなめらかなブレーキワイヤーです。
    用途修理交換用
  • ブレーキワイヤー後用 CAPTAIN STAG

    ブレーキワイヤー後用

    CAPTAIN STAG(5件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    スムーズな動きが続くライナーチューブ入り。幼児・子供・CTB・ATB対応
    材質
  • ブレーキ用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)

    ブレーキ用アウターケーブル

    ALLIGATOR(アリゲーター)(74件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
    寸法(mm)1800付属品アウターキャップ×4個材質スチール寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
  • ブレーキケーブルセット スタンダード SHIMANO(シマノ)

    ブレーキケーブルセット スタンダード

    SHIMANO(シマノ)(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
    ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
  • ブレーキワイヤー前用 CAPTAIN STAG

    ブレーキワイヤー前用

    CAPTAIN STAG(7件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スムーズな動きが続くライナーチューブ入り。幼児・子供・CTB・ATB対応。
    材質
  • ブレーキワイヤー軽快車用 WINTEC(ウインテック)

    ブレーキワイヤー軽快車用

    WINTEC(ウインテック)(18件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。
    グレー材質スチール
  • ブレーキ用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)

    ブレーキ用アウターケーブルBOX

    ALLIGATOR(アリゲーター)(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
    材質スチール寸法(Φmm)5寸法(m)30ケーブル種類アウターケーブル
  • ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)

    ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル

    ALLIGATOR(アリゲーター)(34件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
    付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス(SUS304)シルバー寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
  • ライナー入ブレーキワイヤー FSD

    ライナー入ブレーキワイヤー

    FSD(17件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(10本)
    当日出荷から10日以内出荷
    一般車、完成車に使われるオーソドックスなブレーキワイヤーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。 ライナー入り。
    材質スチール
  • ブレーキワイヤー CAPTAIN STAG

    ブレーキワイヤー

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スムーズな動きが続くライナーチューブ入り。フリーサイズなので様々な車種に対応。
    材質寸法(mm)アウターケーブル:Φ5×2200、(インナーケーブル)Φ1.6×2400
  • ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート) ALLIGATOR(アリゲーター)

    ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)

    ALLIGATOR(アリゲーター)(2件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
    ブラック付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
  • ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート) ALLIGATOR(アリゲーター)

    ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)

    ALLIGATOR(アリゲーター)(12件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
    ブラック付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
  • シフト用インナーワイヤーインナーキャップ付1.2×2200 アサヒサイクル

    シフト用インナーワイヤーインナーキャップ付1.2×2200

    アサヒサイクル(1件のレビュー)
    329税込362
    1本
    4日以内出荷
    シフト用インナーワイヤー(両タイコ仕様)
    用途変速ワイヤーグレー質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
  • ブレーキケーブル前後セット(ロード用) SHIMANO(シマノ)

    ブレーキケーブル前後セット(ロード用)

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    PTFEコーティングで軽い感じの操作が出来るロード用ブレーキケーブルセット
    セット内容アウターケーシング(5mm×1400mm 1本、5mm×800mm 1本)、ステンレスPTFEコーティングインナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×2 、インナーエンドキャップ×2
  • NI401H 5mm ステンレスブレーキアウター 2m クリアーブラック ヘッダー付 日泉ケーブル

    NI401H 5mm ステンレスブレーキアウター 2m クリアーブラック ヘッダー付

    日泉ケーブル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(2m)
    4日以内出荷
    クリアーブラック長さ(m)2
  • SM-BH90-JK-SS ブレーキホース ディスクブレーキ仕様 SHIMANO(シマノ)

    SM-BH90-JK-SS ブレーキホース ディスクブレーキ仕様

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    8日以内出荷
    両ストレート コネクティングボルト×3 オリーブ&インサート×2ペア
    ブラック寸法(mm)1000ホース長さ(mm)1000
  • ROADブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)

    ROADブレーキ用インナーケーブル

    ALLIGATOR(アリゲーター)(10件のレビュー)
    474税込521特価
    1本
    当日出荷
    ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
    付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレスシルバー寸法(Φmm)1.6(公差-0.1)ケーブル種類インナーケーブル
  • ブレーキインナーワイヤーステンレス(一般・MTB兼用) WINTEC(ウインテック)

    ブレーキインナーワイヤーステンレス(一般・MTB兼用)

    WINTEC(ウインテック)(6件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    一般的なブレーキのインナーワイヤーです。
    用途サビに強いステンレス製です。長さ(mm)1600シルバー材質ステンレス径(Φmm)1.6ケーブル種類インナーケーブル
  • SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)

    SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブル

    ALLIGATOR(アリゲーター)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SLEEK GLIDEシリーズのブレーキ用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
    寸法(mm)1800付属品アウターキャップ4個材質スチール長さ(mm)1800寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
  • SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター)

    SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット

    ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    アウターケーブル :カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル :ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。 ATB/MTB、ROAD兼用の両エンド仕様となっているため不要な方を切り落とすことでATB/MTB、ROADそれぞれに対応します。
    セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.6×1000mm、Φ1.6×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×4個、アウターキャップ×2個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個材質ステンレスケーブル種類アウターケーブル
  • 123ワイヤー 1950mm SHIMANO(シマノ)

    123ワイヤー 1950mm

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    4日以内出荷
    シルバー
  • ROADブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)

    ROADブレーキ用インナーケーブル

    ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    4日以内出荷
    シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ。「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤー。P.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー。31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか。表面研磨による摩擦の軽減。プレ・ストレッチ処理済み。プロフェッショナル最上級グレード
    寸法(mm)2100シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2100寸法(Φmm)1.6
  • ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.E.コート) ALLIGATOR(アリゲーター)

    ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.E.コート)

    ALLIGATOR(アリゲーター)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
    付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.6×2000加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工ケーブル種類インナーケーブル

ケーブル(ワイヤー)』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキワイヤー