絞り込み
長さ(m)
ケーブル種類
色
ブランド
- モノタロウ(4)
- 日泉ケーブル(95)
- アサヒサイクル(32)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(16)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- 敷島(11)
- サギサカ(SAGISAKA)(9)
- TRUSCO(6)
- CAPTAIN STAG(5)
- AVEDIO(エヴァディオ)(5)
- WINTEC(ウインテック)(4)
- Ruler(ルーラー)(4)
- FOGLIA(2)
- 吉川(2)
- ParkTool(パークツール)(1)
- FSD(1)
- grunge(グランジ)(1)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(1)
- RITCHEY(1)
- TOP(1)
「長さ(m)」から絞り込む

THR5520用ブレーキワイヤー後一式
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781式当日出荷THR5520専用の交換部品です。THR5520用ブレーキワイヤー 後一式です。用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用トラスコ品番161-0478質量(g)94品名ブレーキワイヤー後一式タイヤ幅(inch)20
THR5520用ブレーキワイヤー前一式
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781式当日出荷THR5520専用の交換部品です。THR5520用ブレーキワイヤー 前一式です。用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用トラスコ品番161-0477質量(g)43品名ブレーキワイヤー前一式タイヤ幅(inch)20
THR5503用ブレーキワイヤー後一式
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981式当日出荷THR5503専用の交換部品です。THR5503用ブレーキワイヤー 後 一式です。用途TRUSCO THR-5503専用トラスコ品番161-0467質量(g)65品名ブレーキワイヤー後一式
THR5503用ブレーキワイヤー前一式
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181式当日出荷THR5503専用の交換部品です。THR5503用ブレーキワイヤー 前 一式です。用途TRUSCO THR-5503専用トラスコ品番161-0466質量(g)43品名ブレーキワイヤー前一式
THR5526用ブレーキワイヤー後一式
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501式当日出荷THR5526専用の交換部品です。THR5526用ブレーキワイヤー 後 1式です。用途TRUSCO THR-5526(26インチ)用トラスコ品番161-0484質量(g)60品名ブレーキワイヤー後一式タイヤ幅(inch)26
THR5526用ブレーキワイヤー前一式
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481式当日出荷THR5526専用の交換部品です。THR5526用ブレーキワイヤー 前 1式です。用途TRUSCO THR-5526(26インチ)用トラスコ品番161-0483質量(g)35品名ブレーキワイヤー前一式タイヤ幅(inch)26
SPARES CG-ER600/ケーブルセット ブラック(ウルトラシフト用)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷変速システムはデリケートです。 カラーコーディネートも純正品を使用すれば性能を犠牲にせずコーディネイトを楽しめます。 ブレーキ&シフトセット ウルトラシフト変速システム対応セット内容ブレーキ用アウター:580mm×1、1250mm×1、シフトアウター:680mm×2、330mm×1、ブレーキインナー:800m×1、1600×1、シフトインナー:1600×1、2000×1、アウターカップ×4、段ツキカップ×1色ブラック
SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポート
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷コックピット用ジャンクション、5ポート仕様。TT仕様対応。STIレバー他、DHバーシフターなどの関連パーツを付ける場合に使用する5ポートタイプ。ステム下などに取り付けて使用します。バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
SM-EW90-A DI2ジャンクションA 3ポート
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷コックピット用ジャンクション、3ポート仕様。ステム下などに取り付けて使用します。 バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
SM-BH90-JK-SS ブレーキホース ディスクブレーキ仕様
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本8日以内出荷両ストレート コネクティングボルト×3 オリーブ&インサート×2ペア寸法(mm)1000色ブラックホース長さ(mm)1000
ROAD用ブレーキインナーケーブル(P.T.F.E.コート)
ALLIGATOR(アリゲーター)(2件のレビュー)¥819税込¥9011本5日以内出荷「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.6×2000加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.E.コート)
ALLIGATOR(アリゲーター)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本4日以内出荷から5日以内出荷「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.6×2000加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工ケーブル種類インナーケーブル
SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷から5日以内出荷SLEEK GLIDEシリーズのブレーキ用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。付属品アウターキャップ4個材質スチール長さ(mm)1800寸法(mm)1800寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブルBOX
ALLIGATOR(アリゲーター)¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。寸法(Φmm)5寸法(m)30ケーブル種類アウターケーブル
ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOX
ALLIGATOR(アリゲーター)¥49,980税込¥54,9781箱(100本)5日以内出荷ROAD用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)を100本入りのボックス仕様にしました。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。 「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。材質ステンレス長さ(mm)1700寸法(mm)1700色ブラック寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOX
ALLIGATOR(アリゲーター)¥52,980税込¥58,2781箱(100本)5日以内出荷ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)を100本入りのボックス仕様にしました。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。 「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。材質ステンレス長さ(mm)1700寸法(mm)1700色ブラック寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
ROADブレーキ用インナーケーブルBOX
ALLIGATOR(アリゲーター)¥22,980税込¥25,2781箱(100本)4日以内出荷ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。材質ステンレス長さ(mm)1700寸法(mm)1700色シルバー寸法(Φmm)1.6ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブルBOX
ALLIGATOR(アリゲーター)¥29,980税込¥32,9781箱(100本)4日以内出荷ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)1700寸法(mm)1700色シルバー寸法(Φmm)1.6ケーブル種類インナーケーブル
NI211 ブレーキ用スリックステンインナー MTB用 前後セット
日泉ケーブル¥1,098税込¥1,2081セット4日以内出荷インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。
NI150 プレミアムブレーキケーブルセット クリアーレッドSP31版シマノロード
日泉ケーブル¥8,198税込¥9,0181セット17日以内出荷用途セット内容。ステンレス製PTFEライナー入りブレーキアウター。・1800mm×1本(Φ5mm)。・800mm×1本(Φ5mm)。スリックステンレスインナーケーブル(ロード用)。・2000mm×1本(Φ1.6mm)。・1000mm×1本(Φ1.6mm)。付属パーツ。・リード付アウターキャップ×2個。・アウターキャップ×2個。・インナーキャップ×2個。カラー:クリアー色クリアーレッド