22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル種類から絞り込む
シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用 モノタロウシフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用モノタロウ(186件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)2000シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)シフト用アウターケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(149件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷から10日以内出荷
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000付属品アウターキャップ×4個材質スチール長さ(mm)2000寸法(Φmm)4ケーブル種類アウターケーブル
3Sワイヤー SHIMANO(シマノ)3SワイヤーSHIMANO(シマノ)(105件のレビュー)
619税込681
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途シフト用
シフトインナーケーブル SHIMANO(シマノ)シフトインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)
689税込758
1セット
当日出荷
寸法(mm)1.2×2100付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2100アズワン品番64-9568-07ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(両頭)2500mm ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(両頭)2500mmALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
サビに強いステンレス製ケーブルです。 長さを2500mmと長めに設定してあります。 両頭仕様。
寸法(mm)2500シルバー材質ステンレス長さ(mm)2500寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
シフトケーブル前後セット SHIMANO(シマノ)シフトケーブル前後セットSHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
ブラックセット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップアズワン品番64-9568-14
アウターケーブル変速ワイヤー用 CAPTAIN STAGアウターケーブル変速ワイヤー用CAPTAIN STAG(13件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
変速ワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
寸法(mm)Φ4×1900材質鉄(PVCコーティング)長さ(mm)1900ケーブル種類アウターケーブル
内装3段用変速インナーワイヤー CAPTAIN STAG内装3段用変速インナーワイヤーCAPTAIN STAG(10件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
内装3段変速ワイヤーです。 補修、交換用として!
先端寸法(mm)Φ4×5、Φ3×5ケーブル種類インナーケーブル
60098021 MTB SUSシフトケーブルセット SHIMANO(シマノ)60098021 MTB SUSシフトケーブルセットSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
MTB、クロスバイク用の錆に強く強度のあるステンレス製ケーブルと、 専用シリコングリスを封入したアウターケーシングとのケーブルセットです。 自転車1台分のセット
ブラックアズワン品番64-9568-15
インナーワイヤー外装変速機用 CAPTAIN STAGインナーワイヤー外装変速機用CAPTAIN STAG(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ1.2×2200長さ(mm)2200ケーブル種類インナーケーブル
60098501 ロードシフトケーブルセット ブラック SP40 SHIMANO(シマノ)60098501 ロードシフトケーブルセット ブラック SP40SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
ロード用スチール製シフトケーブルのセット
寸法(mm)ケーブル/2100×Φ1.2、アウターケーシング/1700×Φ4セット内容ケーブル2本、アウターケーシング1本、インナーエンドキャップ2個、アウターキャップ6個長さ(mm)2100-1700アズワン品番64-9567-46
シフターガイドパイプ ALLIGATOR(アリゲーター)シフターガイドパイプALLIGATOR(アリゲーター)(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
シフター用のガイドパイプ。 アウターケーブルを特定の角度で逃がすことが可能
材質ステンレス
シフティングインナーワイヤー多段用(ステンレス) WINTEC(ウインテック)シフティングインナーワイヤー多段用(ステンレス)WINTEC(ウインテック)(12件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
シフトケーブル用のインナーワイヤーです。 サビに強いステンレス製です。
長さ(mm)1700シルバー径(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.Eコート) ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)ALLIGATOR(アリゲーター)(10件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
寸法(mm)2000ブラック付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2000寸法(Φmm)1.2加工PTFE加工
11Sシフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)11Sシフト用アウターケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(6件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
インナーケーブルのスムーズな動作により、より正確な変速を提供するアウターケーブル
用途11Sシフト用寸法(mm)2000ブラック付属品アウターキャップ×4個長さ(mm)2000寸法(Φmm)4ケーブル種類アウターケーブル
シフト用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)シフト用アウターケーブルBOXALLIGATOR(アリゲーター)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
寸法(m)30材質スチール寸法(Φmm)4
カラーシフトアウター2M FOGLIAカラーシフトアウター2MFOGLIA(1件のレビュー)
799税込879
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
カラーコーディネートに最適なカラーシフトアウター自転車1台分として切断して使います。
仕様ナイロンライナー入り付属品真鍮製アウターキャップ8個付全長×太さ(mm)2000×Φ4(自転車1台分)
DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50 SHIMANO(シマノ)DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル 4→2芯でさらに細くなったケーブル 小型防水コネクター(直径5.1mm)
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
プロフェッショナル最上級グレード「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤーのシフト用インナーケーブルシマノ、カンパニョーロの両頭タイプP.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか表面研磨による摩擦の軽減プレ・ストレッチ処理済み
寸法(mm)2100シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2100寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.E.コート) ALLIGATOR(アリゲーター)ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.E.コート)ALLIGATOR(アリゲーター)(7件のレビュー)
819税込901
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.2×2000ケーブル種類インナーケーブル
SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
SLEEK GLIDEシリーズのシフト用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
付属品アウターキャップ4個材質スチール寸法(mm)2000寸法(Φmm)5長さ(mm)2000ケーブル種類アウターケーブル
SLEEK GLIDE シフトケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE シフトケーブルキットALLIGATOR(アリゲーター)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
アウターケーブル:カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル:ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.2×1500mm、Φ1.2×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×7個、アウターキャップ×3個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個

ケーブル(ワイヤー)』には他にこんなカテゴリがあります

シフトワイヤー