5ページ目: 漁労用金具

176件中 161176
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製玉枠標準型 三角型(内金入) 浅野金属工業

    ステンレス製玉枠標準型 三角型(内金入)

    浅野金属工業
    15,980税込17,578
    1セット(5個)
    22日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製玉枠標準型 三角型 浅野金属工業

    ステンレス製玉枠標準型 三角型

    浅野金属工業
    8,998税込9,898
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製玉枠標準型 丸型(内金入) 浅野金属工業

    ステンレス製玉枠標準型 丸型(内金入)

    浅野金属工業
    15,980税込17,578
    1セット(5個)
    22日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製玉枠標準型 丸型 浅野金属工業

    ステンレス製玉枠標準型 丸型

    浅野金属工業
    8,998税込9,898
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    材質SUS304
  • ヒビフック ダイイチ

    ヒビフック

    ダイイチ
    979税込1,077
    1個ほか
    6日以内出荷
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)約25×約65×約8
  • 海っ子(漁業用特殊沈子) 愛和産業

    海っ子(漁業用特殊沈子)

    愛和産業
    57,980税込63,778
    1箱(10個)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    漁業用の中通し鉛となります。ロープ穴含め表面はプラスチック層をコーティングしておりますので、裸鉛に比べ、擦り減り・変形・ロープ噛みを防ぎます、当然錆びることもございません。耐久性・沈降力・耐衝撃・耐摩耗・耐蝕・耐薬品・耐寒性に優れた高品質・高性能で画期的な沈子です。擦り減りによる鉛交換やロープ損傷による交換作業の軽減による作業効率の向上、消耗資材のコストカットが見込めます。鉛噛みがないので、取り外しもスムーズで再利用して頂けます。損傷による鉛の環境流出も防ぐことができ環境に配慮した商品です。裸鉛・鉄沈子・チェーンなどを使用の場合はAタイプ、瀬戸岩・ゴム沈子を使用の場合はBタイプを選択すると置き換え可能です。
    用途巻網・底曳網・トロール・定置網・バッチ網・刺網・吾智網・タコ漁りなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーサルカン(100個入り) 太陽産業

    ヘビーサルカン(100個入り)

    太陽産業
    8,998税込9,898
    1袋(100個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    延縄・釣り用のヨリ戻しです。サルカンなどに比べて非常に強度が強いのでロープやワイヤーなどの撚り対策におすすめです。カゴ漁の枝やタコイサリ、投網など色々な漁業で使用されております。イノシシや鹿漁の足くくり罠のワイヤに取り付ければ暴れた時のワイヤねじれ切れを防ぐことができます。鯉のぼりや吹き流しに使用すると、回転による絡まりを防げます。
    用途延縄・トローリング・カゴ漁・1本釣り・足くくり罠・鯉のぼりなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2リング付ベアリング(100個入) 太陽産業

    2リング付ベアリング(100個入)

    太陽産業
    14,980税込16,478
    1袋(100個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    延縄・1本釣りの仕掛け用ヨリ戻しです。ベアリング効果で抜群の回転力があり、仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。イカ釣・キンメ釣など重荷重の鉛を使用する場合などにおすすめです。複数個使用するとさらにヨリが入りにくくなります。漁業者業務用の100個入セットです。
    用途延縄・一本釣りのヨリ戻しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ダルマブロック PB型 1車 150mm 浅野金属工業

    強力ダルマブロック PB型 1車 150mm

    浅野金属工業
    209,800税込230,780
    1台
    6日以内出荷
    現行モデルの「強力ダルマブロック」の強度をより高めた新モデルです。 詳細な強度解析の元、重量の増加を抑えつつ、強度を上げるための設計変更を行いました。 シールドベアリングを2枚に増やすことで、回転性能も向上。
    材質本体・シーブ・ナット・アーム:SCS11、シーブピン・スイベル・トグルピン・ストッパーピン:SUS304質量(kg)9.8寸法L(mm)389寸法d(mm)25.5寸法L1(mm)58.5寸法B(mm)167寸法D1(mm)132寸法L2(mm)182寸法B2(mm)12.5寸法B1(mm)30使用ロープ径(mm)20寸法t1(mm)87ベアリング呼び番号6209シーブ径(mm)150六角レンチ径(Φmm)6
  • AKフックG型 浅野金属工業

    AKフックG型

    浅野金属工業
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    「AKフックG型」は刺網の連結を想定し、使用シーンを考慮した機能を豊富に搭載しています。 ゲート部はワイドな23mmの開口を確保。 ロープや金具の出し入れもスムーズです。 ヒンジ部のピンは大径のΦ4.5mmを採用、使用荷重400kgを生み出します。 耐摩耗性、耐食性の高い特殊ステンレス素材を採用し、海上での使用に適した仕上がりにしています。
    サイズ11質量(g)290寸法L(mm)122使用荷重(kg)400寸法S(mm)23寸法D(mm)18寸法B(mm)60.5寸法d1(mm)11寸法d2(mm)16
  • 双葉サルカン 山田実業

    双葉サルカン

    山田実業
    3,698税込4,068
    1袋(10個)ほか
    4日以内出荷
    山田実業オリジナルのサルカンになります。 テグスの屈曲が少ないのでナイロンテグスの強力低下を最低限に抑えます
    用途連結部品 撚戻長さ(mm)40サイズSS寸法a(mm)7.9横幅(mm)14.7寸法b(mm)9
  • ヒビフック ダイイチ

    ヒビフック

    ダイイチ
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)約25×約65×約8
  • ガイドリング ダイイチ

    ガイドリング

    ダイイチ
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    穴径(Φmm)(中央)約20、(耳)約12
  • ホタテスバル(スイベル付) 浅野金属工業

    ホタテスバル(スイベル付)

    浅野金属工業
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    材質本体=SUS304、ツメスイベル=SCS13
  • パースカップリング 浅野金属工業

    パースカップリング

    浅野金属工業
    9,698税込10,668
    1個
    6日以内出荷
    旋網に使用する漁具として設計された連結金具で、オートシャックルとパースリングの連結などに使用します。 リング内径が大きく、連結部の自由度が高く設定されています。 材質には高い強度と耐久性を持つ特殊ステンレスを使用しています。(一般の荷役作業用途としては使用できません。)
    材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、スリーブ=SUS316、スプリング=SUS304寸法(mm)11質量(g)420使用荷重(t)1.86長さL(mm)111
  • チョーカーフック-R 浅野金属工業

    チョーカーフック-R

    浅野金属工業
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷
    ローラーがロープの摩擦を軽減する為、スムーズにしぼり込みができる旋網漁仕様のチョーカーフックです。 フック部の肉厚をアップし強度を向上。ローラー軸端部のグリースニップルの突出しを低く抑えることで引掛かりを防止しています。 材質には高い強度と耐久性を持つ特殊ステンレスを使用しています。
    材質ステンレス/銅合金、本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラーピン=SUS316、ブッシュ=青銅寸法(mm)65質量(kg)6使用荷重(t)3.4長さL(mm)238六角レンチ径(Φmm)4

漁網/漁具』には他にこんなカテゴリがあります

漁労用金具