890件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡体浮子(EVAフロート) インターコムマリン発泡体浮子(EVAフロート)インターコムマリン(7件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
セキ網針(プラスチック製)1本 愛和産業セキ網針(プラスチック製)1本愛和産業(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
軽くて丈夫なプラスチック製の網針です。H型で両端からの糸のこぼれ落ちを防ぎ、セキ部分が網地との摩擦を減らすので非常に滑りが良く作業効率が向上します
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなどRoHS指令(10物質対応)対応
スパンエステルロープ(100m) 愛和産業スパンエステルロープ(100m)愛和産業
11,980税込13,178
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。
用途カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など材質ポリエステル(紡績糸)白/青色線入長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
ハイトップフロート PE オレンジ 愛和産業ハイトップフロート PE オレンジ愛和産業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)樹脂オレンジ
蛍光シモリ ナカジマ蛍光シモリナカジマ
189税込208
1パック(4個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
材質インパクトスチロール製
EVAフロート 愛和産業EVAフロート愛和産業(3件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。発泡体なのでパンクすることがございません。船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。口元を強化しており、揚網時の口元破損を防ぎます。軽量でハンドリングが楽になります。
用途まき網・曳き網・地引網・いけす網・仕切網・流木防止ネット・コースロープ・ボンデン・防舷材・フェンダー・ペンドル・ピンドルRoHS指令(10物質対応)対応
スパンエステルロープ(200m) 愛和産業スパンエステルロープ(200m)愛和産業
3,998税込4,398特価
1巻(200m)
当日出荷から12日以内出荷
高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。
用途カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など材質ポリエステル(紡績糸)白/青色線入長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
木製スパイキ ノーブランド木製スパイキノーブランド(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
ロープ加工(ワイヤーロープ以外の)、ロープ編み込み作業に使用します。
材質
フロート バラ マルシン漁具フロート バラマルシン漁具(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
用途フロート
ポリビニロントワイン2kg巻 愛和産業ポリビニロントワイン2kg巻愛和産業
6,498税込7,148
1巻
当日出荷から10日以内出荷
ポリエチレン・ポリエステル紡績糸の混撚トワイン。ポリエチレンにより適度なコシと滑りやすさ、ポリエステル紡績糸により手触り良く、結束力の向上。漁業だけでなく様々な用途に使用可能
用途漁業用:刺網用目通し・力糸、フロート固定用、筋縄など。農業・その他用途:各種誘引紐、ナガイモネット・防鳥ネットの展開張用質量(kg/巻)2RoHS指令(10物質対応)対応
スチロバール 中通し穴有り 金山化成スチロバール 中通し穴有り金山化成
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
1個で400kgの浮力があり(K-400型の場合)、養殖等の作業面積を有効活用できます。用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一、衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険が少なく安心して使えます。付着物が付き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。
用途各種養殖棚、浮き桟橋、フェンダーとしてご使用いただけます。材質ポリスチレン
マグロ神経抜き(活〆道具・鮮度保持) 山田実業マグロ神経抜き(活〆道具・鮮度保持)山田実業(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
海の大型魚の活き〆の際に御使用ください。
用途活〆道具材質ステン寸法(mm)巻付:0.8
ハイクレロープ 愛和産業ハイクレロープ愛和産業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻(200m)
当日出荷から9日以内出荷
高強度ポリエチレンとポリエステル紡績糸の混撚ロープ。硬くなりにくく、スレにも比較的強いロープです
用途定置網・巻網・刺網・底曳網など材質ポリエチレン/ポリエステル(紡績糸)グレー/白長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
ポリテン浮子 中央化成ポリテン浮子中央化成(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、 弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。 また、揚網機等での破損もございません。 耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。 ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向けイエロー許容誤差±5%
ステンレス スパイキ 水本機械製作所ステンレス スパイキ水本機械製作所(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。
用途ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します「シノ」とも呼ばれます材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨寸法h(mm)5.5
スーパーロン ダーク 山田実業スーパーロン ダーク山田実業(1件のレビュー)
959税込1,055
1巻(1000m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
カラーがダークのスプール巻きテグスです。
用途釣り糸 園芸 アクセサリーダーク
鉄スパイキ 井上鉄スパイキ井上
989税込1,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
握り部にローレット加工 貫通穴あり
用途ワイヤーロープの加工に材質S45C
ABSフロート インターコムマリンABSフロートインターコムマリン
1,398税込1,538
1個ほか
9日以内出荷
耐圧性が高く、衝撃にも強い硬質のABS樹脂製フロートです。 中は空洞ですが、硬い外装によって耐圧性を持たせ、ロープに取り付けやすい耳型製品です。 沈めるフロートに関しては、使用水深も重要な項目となり、水深が深くなるとフロートは水圧で割れてしまい、浮力を失ってしまいます。また、耐圧性の高いフロートは肉厚になるので、その分自重も重くなります。使用する水深に合わせたフロートを選びましょう。 この高強度のABS製底曳用フロートは、ポリエチレンフロートでは破損するような深部でご使用頂け、ロープ耳付で取付も簡単に行えます。
用途漁業、養殖業 、海洋土木工事、海水浴場での警告ブイなどの浮力材として
水中ライト・集魚ライト SY66 山田実業水中ライト・集魚ライト SY66山田実業(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
乾電池式の水中ライトになります。 ライト全体が光るので集魚効果抜群です。
用途水中ライト・集魚ライト本体長さ(mm)133最大径(Φmm)38
発泡体浮子(EVAフロート)3連結 インターコムマリン発泡体浮子(EVAフロート)3連結インターコムマリン(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。 こちらの商品はダブルブレイドポリエステルロープ(2m)でを3連にして、両端をEVAのミニで固定したフェンダーとして使えるものです。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
LP ロック ダルマ ロック (銅) ヤマリア(YAMASHITA)LP ロック ダルマ ロック (銅)ヤマリア(YAMASHITA)
2,698税込2,968
1袋(200個)
当日出荷
太目のラインを容易に結束。ワンタッチながら結束強度も抜群。幅広いラインの太さに対応できる商品ラインナップ
用途漁業 釣糸
クレモナ 左三撚 200g カッチ 川島商事クレモナ 左三撚 200g カッチ川島商事
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐候性・耐薬品性等に優れた繊維で、強度もあります。 汎用性に富んだ糸です。 水に濡れると縮む性質があります。
用途漁網用仕立糸として。 手すき網作成等。 屋内外でのちょっとした縛り糸として。 海力染料での染色も可能です。直径(Φmm)65/巻高さ(mm)105/巻質量(g)200ひも・糸種類撚糸
ハイラインロープ 白色 三つ打ち カット品 稲葉製綱ハイラインロープ 白色 三つ打ち カット品稲葉製綱
84税込92
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
水に浮きます(比重0.95)・水中での摩擦に強い・濡れても力が低下しません・耐候性に優れ柔軟性が変わらない
用途漁業・水産・船舶=養殖生簀や筏・定置網など 陸上=ゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど材質ポリエチレンひも・糸種類ロープ
スパンエステルロープ三つ打ち カット品 芦森工業スパンエステルロープ三つ打ち カット品芦森工業(1件のレビュー)
139税込153
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる
用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル比重1.38ひも・糸種類ロープ
マグロ用 Tパイプ 山田実業マグロ用 Tパイプ山田実業
8,498税込9,348
1個
当日出荷
魚の神経抜き作業の前に魚体の脳天をくり抜く為の作業道具です。
長さ(mm)130径(Φmm)27規格Mコード30000
漁火 GYロック ミニ 山田実業漁火 GYロック ミニ山田実業
599税込659
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
山田実業オリジナルのロックになります。 ナイロンラインやフロロラインをかしめるのに最適な商品です。
用途釣り糸 園芸長さ(mm)7
手縫糸 蝋引糸(ロー引き糸)スパンエステル 田中専商店手縫糸 蝋引糸(ロー引き糸)スパンエステル田中専商店(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
蝋をコーティングした糸です。防水性が有り、主にセールや帆布等を縫う時に使用します。
用途セール用
漁火[V]フタバサルカン ステン 山田実業漁火[V]フタバサルカン ステン山田実業
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
従来のサルカンに比べ強力値が強いサルカンになります。 テグスの屈曲が少なく、ラインの強力低下を最小限にします。道糸やハリスのヨレや、パーツやルアーの回転によるヨレの発生を防ぐのに最適な商品です。
用途漁具・連結金具・撚戻し
ビニロン撚糸1kg巻(クレモナ撚糸) 愛和産業ビニロン撚糸1kg巻(クレモナ撚糸)愛和産業(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
漁網の仕立や修理用の高耐候・耐薬品性のあるビニロン(クレモナ)撚糸です。国産原料・国産製造の安心品質の商品です。紡績糸の毛羽が摩擦力を生み、吸水収縮性により結節を強固に結束固定します。漁網の仕立以外にも、ランディングネットなどのハンドメイドネットの製作や、ピーマン・トマトなどの果樹の誘引にも使用できます。市販のナイロン用染料で染色することも可能です。
用途刺網・漁網の修理・仕立(棚付け)、昆布ワカメの種付糸、ハンドメイドネットの製作、果樹誘引用(ピーマン・トマト・マンゴー・メロンなど)RoHS指令(10物質対応)対応
ABS製網針 愛和産業ABS製網針愛和産業
3,798税込4,178
1セット(10本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
軽くて丈夫なABS製の網針です。滑りが良く使いやすい網針です。漁網から手芸まで様々な用途で使用できます。
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなどRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルしばり紐(ポリエステル) 愛和産業ケーブルしばり紐(ポリエステル)愛和産業
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
手触りの良い柔軟性のある組紐タイプの結束用紐です。原料に染料を混ぜ込んでおりますのでほとんど色落ちもなく長持ちします。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用材質ポリエステル(紡績糸)1巻長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
PP雑色ロープ 愛和産業PP雑色ロープ愛和産業
3,698税込4,068
1巻
5日以内出荷から12日以内出荷
PPを主体とした雑用ロープです。工場での残糸を利用したエコなロープで安価なため様々な用途にご使用頂けます
用途漁業用:土のう袋口紐、漁具整理用、昆布しばりなど。陸上用:材木しばり、養生、シート類縫込補強用ひも・糸種類ロープRoHS指令(10物質対応)対応
タカラフロート ダイイチタカラフロートダイイチ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ピンク
目吊り 浅野金属工業目吊り浅野金属工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304
ローリングサルカン徳用 黒 ヨーヅリローリングサルカン徳用 黒ヨーヅリ(2件のレビュー)
539税込593
1個(50個)
8日以内出荷
入数50個
VARIVAS オーシャンレコードショックリーダー VARIVASVARIVAS オーシャンレコードショックリーダーVARIVAS
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
巻いたまま糸が引き出せる便利なスプールバンド付き。(バンドカラー号数別)
用途ワンランク上の圧倒的強度で記録への挑戦をバックアップする「オーシャンレコードショックリーダー」。ヒラマサキャスティングゲームの第一人者である田代誠一郎氏が監修を務め、企画出しからテスト開発まで完全現場主義で生み出された、オフショア専用モデル。システムの組みやすさやキャスト時のガイド抜け、更にはルアーのアクションに干渉しないよう最適な硬さに調整することで、キャスティングゲームからジギングまであらゆる魚種に対応します。ライン色ミスティーブルー
漁火ブランチハンガーBL付 山田実業漁火ブランチハンガーBL付山田実業(1件のレビュー)
2,590税込2,849
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
沈子コード(鉛入ウェイトロープ) 愛和産業沈子コード(鉛入ウェイトロープ)愛和産業
32,980税込36,278
1箱(200m×1本)ほか
7日以内出荷
沈子用鉛入組紐ロープです。芯には小さな鉛が連結して入っているので非常に柔軟性がございます。鉛と鉛の間に隙間があり、仕立後のロープズレを防止します。ロープと鉛を一体にした製品ですので仕立効率が上がります。側材はポリプロピレン・ポリエステルの組紐になっており、撚りが入りにくい構造です。箱にランダムにたらし込むことで仕立がしやすくなっております。間仕切シートやネット下部に取付ければウェイトロープとして使用頂けます。養生シートや養生ネットの一時的な仮押え用ウェイトロープとしても使用頂けます。細かい重量設定がしやすいよう多くの規格を揃えております
用途漁網用沈子ロープ(刺網・底引網・大棒網・大敷網・まき網・養殖網・投網など)、各種押え用のウェイトロープ,ゴミネットの周囲重り
辰守間切り包丁(木製ケース付) 愛和産業辰守間切り包丁(木製ケース付)愛和産業(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
8日以内出荷
ロープや漁網の切断から、魚の解体処理まで使える便利な万能間切りです。刃本体は高級和包丁にも使用されている安来青紙鋼を使用した三條辰守製です。鉄製なので研ぎやすくいつでも刃付けが可能です。木製ケースは防水性の高い朴を使用し、大漁祈願の『大漁』刻印入りです。新品時は無垢材でペイントなどを施すとオリジナルのケースにカスタマイズ可能です。固定ベルトは合成皮革で、腰ベルトに取り付けて帯同することができます
用途漁具の破断・魚などの解体付属品木製サヤ(刻印入)RoHS指令(10物質対応)対応
エイトストランドポリエステルロープ片側アイ加工 インターコムマリンエイトストランドポリエステルロープ片側アイ加工インターコムマリン
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
インターコムマリンのフラッグシップラインの新アイテムロープのウルトラハイブリッドラインロープです。 高分子ポリエチレン製ロープで通称ダイニーマロープと呼ばれており、細くても強度がありは25万~30万トンの超大型船の係船索として使われています。 このウルトラハイブリッドラインロープは独自の糸をOEMで発注して商品化しています。 特徴は現行商品と比べると柔らかくしなやかになっているため通常の係船ロープとしてお使いいただけるようになり、アイスプライス加工を施したロープとなっています。 その最大の特徴は軽量であるのに抜群の強度です。 収納にもとても便利です。
ひも・糸種類ロープ
漁網/漁具