絞り込み
ひも・糸種類
- テグス(2)
- 糸(1)
太さ(mm)
- 2
- 1.5(5)
- 2.3(6)
- 2.5(8)
- 3(13)
- 3.5(8)
- 4(17)
- 5(18)
- 6(22)
- 7(10)
- 8(23)
- 9(15)
- 10(20)
- 12(21)
- 14(19)
- 16(18)
- 18(17)
- 20(16)
- 22(9)
- 24(7)
- 太さ(mm)をもっと見る
長さ(m)
- 100(1)
- 150(1)
- 700(1)
- 1000(1)
- 1250(1)
色
- イエロー(1)
- グリーン(2)
- グレー(2)
- ブラウン(2)
- ブルー(1)
- ホワイト(3)
- レッド(1)
ブランド
- 愛和産業(5)
- 山田実業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ひも・糸種類」から絞り込む
テグス(2)
糸(1)

ポリビニロントワイン2kg巻
愛和産業¥6,498税込¥7,1481巻当日出荷から10日以内出荷ポリエチレン・ポリエステル紡績糸の混撚トワイン。ポリエチレンにより適度なコシと滑りやすさ、ポリエステル紡績糸により手触り良く、結束力の向上。漁業だけでなく様々な用途に使用可能用途漁業用:刺網用目通し・力糸、フロート固定用、筋縄など。農業・その他用途:各種誘引紐、ナガイモネット・防鳥ネットの展開張用RoHS指令(10物質対応)対応質量(kg/巻)2
ナイロン16打(芯無)
愛和産業¥11,980税込¥13,1781巻(2kg×700m)5日以内出荷から12日以内出荷強度の強いナイロンを使用した16打組紐です。断面が円形に近く、表面が滑らかで柔軟性に優れています。漁網でもスレが多いところなどに使用できます。ボビン巻なので最後まで絡まることなく使用できます。用途曳縄(マグロ・カツオ)などの曳縄、刺網の力糸、漁具のスレ巻、フロートしばり、リコイルスターターロープ仕様芯無色白巻種類2kgボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類テグス
鮪コード(トローリングコード)
愛和産業¥6,498税込¥7,1481巻(150m)当日出荷から5日以内出荷16打芯入のトローリング用コード。芯材には高強力ナイロンを使用し強度と衝撃吸収性があり、側材は繰り返し使用に耐えうるよう耐摩耗性の高いポリエステルを使用しております用途曳き縄(トローリング)全般・仕掛作りなど材質芯:ナイロン、側:ポリエステル長さ(m)150RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類テグス
TUNAブレード(トローリングコード)
愛和産業¥7,298税込¥8,0281巻(100m)6日以内出荷から9日以内出荷トローリング(曳縄)用の16打コード、各種仕掛作りにご使用頂けます。側に摩耗性の高いテトロンを使った16打組紐構造で、芯には強度の強いナイロンを使用しております。水中での抵抗を低くし、水切れを良くするため表面は樹脂加工を施しております。使いやすいように100m(50m×2連)となっております用途トローリング(曳縄)用コード・手釣り用縄・潜航板などの結び紐色濃グレー長さ(m)100(50×2連)RoHS指令(10物質対応)対応
ダンスーパーF撚糸(ダイヤエステル混撚糸)
愛和産業¥6,598税込¥7,2581本(2.5kg)5日以内出荷から7日以内出荷PP扁平糸(ダイヤ)とポリエステルを混ぜ合わせた混撚糸です。PPの高強度と、ポリエステルの柔軟性と耐摩耗性の長所を合わせもつ強く・柔らかい撚糸です。漁業用に限らず様々な用途にご使用頂けます用途刺網など漁網仕立糸・延縄用ヤメ糸、きゅうり・ピーマン・マンゴーなど野菜果樹の誘引糸仕様左3ツ撚質量(kg)2.5(1巻)色ライトグリーン/白RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類撚糸