絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
ハビナース もしもしフォン ピジョン タヒラハビナース もしもしフォンピジョン タヒラ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
耳の遠い方とも、らくらくコミュニケーション。 耳の遠いお年寄りとのコミュニケーションに。伸ばして耳当て部を曲げてお使いください。 使わない時は短く縮めると(27cm)かさばりません。 軽いプラスチック製ですので、手軽に持ち運べます。
材質ポリプロピレン長さ(mm)270~570(伸縮自在)ワインレッド質量(g)40アズワン品番8-2074-01
完全ワイヤレス集音器 通話・音楽対応 オーム電機完全ワイヤレス集音器 通話・音楽対応オーム電機(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
「らしくない」から気軽に使える、集音×通話×音楽、1台3役のワイヤレス集音イヤホン。 充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源オン。 使用後は充電ケースに戻すだけで電源が切れ、充電スタート。 集音機能有効時は、左右それぞれに音量調節が可能。 まわりの状況に応じてノイズ低減を最適化する2つのモード(室内モード/屋外モード)も搭載。 コードがないスマート&コンパクトなデザインで、違和感なくオシャレに身につけられます。 TWS(True Wireless Stereo:完全ワイヤレスステレオ)機能、ロールスワップ機能付き。 再生一時停止時は自動で集音機能が有効になります。 タッチ式センサーボタン。 マルチポイント(スマホ2台同時待受)機能付き。 最大6時間 連続使用 ※通話・音楽再生時。 再充電3回 充電ケース
付属品充電ケース、イヤーチップ (S/M/L 、Mは本体 に装着済み)、専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン…約4(1個あたり) 、充電ケース…約42外形寸法(mm)イヤホン… 幅26.1×高さ32.8×奥行17.9、充電ケース…幅62.2×高さ47.3×奥行24.8電源(V)DC5 (USB-C給電)感度-38dB対応マイク指向特性:無指向性通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー内蔵:充電式リチウムポリマー電池 3.7V(イヤホン…40mAh、充電ケース…380mAh)充電時間イヤホン…約1時間、充電ケース…約2.5時間 (いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間通話・音楽再生…約6時間、集音…約9時間 (通話・音楽再生は50%音量、集音は初期設定音量時)再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz (A2DP)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なしにて)変調方式GFSK通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480GHz対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
充電式楽らく安心耳掛け集音器 ファミリー・ライフ充電式楽らく安心耳掛け集音器ファミリー・ライフ
5,398税込5,938
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
面倒な電池交換が不要な耳かけ型充電式集音器。長時間付けても気にならない。軽量約8g ※1個。目立ちにくい肌色でメガネの上からも装着可能。音量のダイヤルを回すだけで、簡単に音量調節ができます。夜寝る前に充電しておけば、面倒な電池交換は必要ありません。充電器に差し込むだけでOK!!。左右どちらの耳でも装着できます。耳穴に合わせて選べる6種のイヤーピース。軽量タイプ。こんな方にオススメ!!小さな音を大きくして、聞こえやすくしたい。電池交換が面倒なので交換不要タイプが欲しい。騒がしい環境の中でも、聞き取りたい音がある。耳にかけてしっかり装着でき外れにくいのが欲しい。3ヵ月間保証書付き
仕様寸法(本体操作部幅)(cm):(約)4セット内容本体、USB充電ケーブル、充電スタンド、シリコンイヤーピース6種、クリーニングブラシ、充電ACアダプター材質本体・充電スタンド:ABS樹脂
充電式耳穴集音器 ワイヤレス(片耳セット) QTJ充電式耳穴集音器 ワイヤレス(片耳セット)QTJ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
日常会話、テレビの音声などのやや離れた場所の聞き取りにくい音を増幅し、聞き取りやすくする集音器。かんたん操作で会話が大きく聞こえる。大切な説明が聞き取りにくいと感じた方に。両耳兼用。本製品は補聴器ではありません。
用途集音器として。簡単操作/かんたん/電池不要/充電式/おしゃれ/高齢者/敬老の日/母の日/父の日/新生活セット内容本体、専用充電器、ACアダプター、予備イヤーチップ(L・M・S)、掃除ブラシ、お手入れピン、取扱説明書材質ABS、シリコンラバー質量(g)4電圧(V)1.2連続使用時間(時間)約8~12時間(使用方法によって異なる)電池ニッケル水素電池電流(mA)2.5(±0.3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.6×1.5×1.2音圧レベル(dB)最大≦120dB充電時間(時間)約4~6応答周波数(Hz)300~3500利得(dB)最大30(±5)
聴六 プリモ聴六プリモ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
握りやすく聞きやすい、楽しくなる助聴器です。新型マイク搭載によりクリアな音質。握りやすいウェーブ加工。電池交換が分かりやすいLED。
付属品ポーチ材質プラスチック樹脂質量(g)112電源単4形乾電池×2ケース入数10寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)(最大)5.3×16.6×(握り部)2.42
充電式スマート耳掛け集音器2個組 ファミリー・ライフ充電式スマート耳掛け集音器2個組ファミリー・ライフ
9,998税込10,998
1セット(2個)
9日以内出荷
安心の装着感と聞き心地!高性能耳掛け式集音器。回転式の音声ダイヤルで6段階の音量調節が簡単!雑音やハウリングを起こしにくいデジタル式でノイズ低減モードも搭載しているので音声が聞き取りやすく快適です。音楽用イヤホンのようなお洒落なデザイン。USBケーブル差し込みの簡単充電(ACアダプター付属)。1回の充電で約50時間使用可能。3種のモードでノイズを低減:標準モード、ノイズ低減モード、強ノイズ低減モード。軽量約7g※1個。左右兼用。3ヶ月間保証書付き
セット内容本体×2個、イヤーピース(5種類)×2セット、収納ケース×1個、USB充電ケーブル×1個、ブラシ×1個、ACアダプター×1個、取扱説明書材質ABS樹脂、シリコンブラック質量(g)本体:(約)7電源USB充電連続使用時間約50時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)5.5×1.5×4.5充電時間(時間)約3~4ノイズレベル【入力】≦29dB±3dB音圧感度(dB)(最大)129±3dB入力電圧5V1A音量調節6段階
ワイヤレスイヤホン機能付き集音器「きこエール」 クロスブレインワイヤレスイヤホン機能付き集音器「きこエール」クロスブレイン(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
一人の時間はワイヤレスイヤホンとして。会議や家族との会話もコレ1台で! <小さな音を大きな喜びに> イヤホンのタッチセンサーで8段階の音量調節が可能です。最大40dB近く音量を増幅して音を届けます。 また、ノイズキャンセリングイヤホンで使用している技術を用いてノイズを抑えたり、二重で聞こえるといった従来の集音器で問題となっていた聞き取りづらさを解消し、聞こえを取り戻します。 <ひとりの時間はワイヤレスイヤホンとして。みんなの時間は集音器として。> 片耳わずか4gの完全ワイヤレスイヤホン型集音器。 集音モードのオンオフは4秒長押しでかんたんに切替可能! みんなの時間は集音器として、一人の時間はイヤホンとして、1台2役の機能を持つ集音器の新しいカタチです。 <安心の日本語音声ガイダンス> 音声ガイダンスは安心の日本語仕様です。 誤操作をしてしまっても、何を触ったかわからないなどのトラブルを軽減します。 <最大10時間のパワフル仕様> イヤホン単体で最大10時間、ケースとの併用で最大30時間の使用が可能です。 <メガネやマスクと干渉しない> 完全ワイヤレスイヤホンのデザインをしているので、メガネやマスクと干渉しません。 また、イヤホン型デザインのため、おしゃれで気兼ねなくつけられます。
使用時間集音機能のみ(ケース併用):最大連続10時間(ケース併用で30時間)、音楽・テレビ視聴(ケース併用):最大連続9時間(ケース併用で27時間) 、電話通話時間(ケース併用):最大連続6時間(ケース併用で18時間)充電時間(時間)充電ケース:約2、イヤホン:約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:63×49.5×24、イヤホン:34.5×15×25質量(g)充電ケース:36、イヤホン:4(片耳)(イヤーピース非装着時)バッテリー容量(mAh)充電ケース:480(電池密度370Wh/L)、イヤホン:50ドライバーユニット(Φmm)6(ダイナミック型)入力インピーダンスダイナミック型Φ6mm再生周波数(Hz)20-20K防塵防水性能IP54相当通信方式Bluetooth Ver.5.2 Class2周波数範囲2.4GHz通信距離(m)約10(使用環境によって異なります)オーディオコーデックSBC AAC登録範囲登録可能端末数:最大4台対応プロファイルA2DP(オーディオ)、AVRCP(リモートコントロール)、HFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット)対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、オーディオ機器 ※通話の場合はHFPまたはHSP、音楽再生の場合はA2DPに対応していること。
集音器プレミアム耳かけタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)集音器プレミアム耳かけタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
980税込1,078
1個
3日以内出荷
左右両耳対応、音量切替スイッチ付き。マイク:無指向性。集音可能範囲:3m~5m
付属品イヤホンキャップ(S/M/L)、巾着袋材質本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコンシルバー×ブラック本体質量(g)約12.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×28電池寿命(時間)約23 (音量により異なる)使用電池LR44(AG13)ボタン電池×2個 (別売)インピーダンス(Ω)120音量(dB)120(最大出力)
集音器効聴 アネックス集音器効聴アネックス
7,298税込8,028
1個
当日出荷
超高感度の小型集音器で、左右の音量バランスを調節できます。聴きたい音の周波数選別機能付。
質量(g)約30電源単4乾電池×1コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×15.5×115松吉医科器械コード24-5604-00
充電式 両耳 集音器ハッキリさん Ⅶ サイエルインターナショナル充電式 両耳 集音器ハッキリさん Ⅶサイエルインターナショナル
7,598税込8,358
1組
8日以内出荷
片耳4gの軽量モデルで耳に入れても重さを感じることなく使用できます。両耳で使用できる2個セットで、片耳づつの音量調節(スイッチ式5段階)が可能です。Bluetooth機能を搭載し、お手持ちのスマホ等と繋いで通話や音楽もお楽しみいただけます。充電式のため電池交換の手間がなく、約2時間の充電で6~8時間の使用が可能(集音器モード)。
セット内容集音器(左耳・右耳)、充電保管ケース、USBケーブル(Type-C)、イヤーピース(大中小)各2、acアダプター、取扱説明書材質ABS樹脂、シリコン形状カナル型質量(g)【本体】片耳4【充電ケース】32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【充電ケース】67×32×28連続使用時間6~8時間(集音器モード)充電時間2時間周波数範囲300~5000Hz音圧レベル(dB)≦112±3アズワン品番69-8266-97入力ノイズ27db以下Bluetoothversion5.3音響パワーレベル(dB)≦48db音量調節スイッチ式5段階(1段階上がるごとにアラーム音でお知らせ)
充電式集音器 きこえ上手 ニーズ充電式集音器 きこえ上手ニーズ
3,898税込4,288
1個
17日以内出荷
話し声、テレビやラジオの音、車の音などが聴こえ難いと感じるようになったらお試しください。 軽量コンパクトな耳掛け式で、装着が目立ちにくい肌色です。 充電式だから就寝中に充電し、連続使用8~10時間仕様できます。 左右兼用、男女兼用、耳穴にあわせて使える大中小のイヤーキャップ付きでどなたでもピッタリの使用感です。
仕様●寸法:奥行1×幅3.8×高さ4.4cm(本体のみ)●質量:約6.5g●材質:本体/ABS樹脂、イヤーキャップ/シリコーンゴム●満充電時間:約4~5時間●セット内容●▼本体●▼イヤーキャップ(大中小)●▼掃除用ブラシ●▼充電スタンド●▼専用アダプター●▼USBケーブル●▼取扱説明書アズワン品番68-0509-85
耳かけ型集音器 イヤーフォース・ミニ EF-16シリーズ エムケー電子耳かけ型集音器 イヤーフォース・ミニ EF-16シリーズエムケー電子
9,298税込10,228
1セット
当日出荷から10日以内出荷
シンプルでスマートな高性能集音器です。左右どちらの耳でも使用できます。聞こえの音質を"ハッキリ"と"ソフト(街頭用)"の2種類で切替ができます。
付属品ボタン電池(LR44相当テスト用)×3個、クリーニングブラシ、イヤーキャップ×4個(大・中・小・特小)、ハードケース材質ABS樹脂寸法(mm)約17×37×13(コード含まず)質量(g)約6(電池含む)電源1.5V(ボタン電池×1個)使用電池ボタン:LR44、SR44、PR44周波数帯域(Hz)音質1(ハッキリ)/350~3500、音質2(ソフト):500~4000利得(dB)最大音響:40
充電式耳穴集音器「音響さんDX」 ファミリー・ライフ充電式耳穴集音器「音響さんDX」ファミリー・ライフ
7,298税込8,028
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
会話がもっと楽しくなる。充電式楽らく耳穴集音器 「音響さん」。「家族との会話で聞き間違いが増えた」「テレビの音量が大きいと注意される」…そんな日常のちょっとした不自由を解消し、再び「聞こえる喜び」を届けるのが、この集音器『音響さん』です。小型で目立ちにくいデザインと、機械が苦手な方でもすぐに使える簡単操作で、毎日のコミュニケーションをよりスムーズに、毎日の会話を、もっと笑顔に変えてくれます。面倒な電池交換は不要。たっぷり15~22時間時間連続使用:最大の特徴は、手間いらずの「充電式」であること。約6~10時間のフル充電でなんと約15~22時間の連続使用が可能です。就寝前に充電しておけば、翌日起きてから夜眠るまで電池切れを気にせず一日中お使いいただけます。補聴器のような小さな電池を頻繁に買い足したり、細かな手作業で交換したりするストレスから解放されます。わずか4gの超軽量。着けていることを忘れるフィット感:本体は片耳わずか約4gと非常に軽く、耳穴にすっぽり収まるコンパクト設計です。周囲からも目立ちにくいため、外出時や習い事の際も自然に着用できます。3種類のサイズから選べるイヤーピース(耳ゴム)が付属しているので、ご自身の耳にぴったりフィットする大きさを選択可能。長時間の使用でも疲れにくく、大切な説明や友人との会話もしっかり聞き取れます。こんな方にオススメ・聞き間違いが多い・大切な説明が聞き取れない・テレビの音量で迷惑をかける。1年間保証書付き
仕様最大音響利得:≦28dB(±5dB)セット内容集音器本体、充電保管ケース、ケース付きイヤーピース3種(大中小)×2個ずつ、お掃除ブラシ、ACアダプター、取扱説明書材質本体・充電ケース:ABS、イヤーピース:シリコン樹脂入力充電ケース:DC5V/0.2A周波数応答範囲:300Hz~4000Hz連続使用時間約15~22時間※使用環境や設定音量により異なります。充電時間約6~10時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)2×1.4×2.3、充電器ケース:(約)4.5×5×2.8音圧レベル(dB)最大出力:≦128dB(+3dB)バッテリー容量(mAh)集音器:40ノイズレベル入力:29dB以下
集音器 イヤリスチャージ イヤホン型両耳 充電式 両耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節 ホワイト ELPA集音器 イヤリスチャージ イヤホン型両耳 充電式 両耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節 ホワイトELPA
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
電源:集音器本体 充電式リチウムイオン電池 3.7V 25mAh。 充電ケース 充電式リチウムイオン電池 3.7V 300mAh。連続使用時間:約30時間 ※満充電時、ボリューム最大時。充電時間:集音器本体 約2時間。 充電ケース 約2時間。 ※使用期間や使用環境により、充電時間や連続使用時間は短くなる場合があります。ボリューム:音量調整5段階。外形寸法(約):集音器本体 高さ36mmx幅23mmx奥行20mm。 充電ケース 高さ54mmx幅30mmx奥行54mm。質量(約):集音器本体(片耳) 4g 充電ケース 38g。セット内容:集音器本体、充電ケース、USBケーブル、ACアダプター、イヤーピースSML各2 ※ご購入時はMサイズが集音器本体に取り付けられています、クリーニングブラシ、収納ポーチ、取扱説明書、簡単マニュアル
用途眼鏡・マスクをしていても邪魔にならないイヤホン型。両耳密閉タイプ。耳にフィットするイヤーピース仕様。電池交換不要な充電式。タッチで簡単操作。自動で電源ON。5段階音量調節
集音器 イヤリスチャージ イヤホン型両耳 充電式 デジタル式 両耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節 ELPA集音器 イヤリスチャージ イヤホン型両耳 充電式 デジタル式 両耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節ELPA
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
電源:集音器本体 充電式リチウムイオン電池 3.7V 25mAh。 充電ケース 充電式リチウムイオン電池 3.7V 300mAh。連続使用時間:約20時間 ※満充電時、ボリューム最大時。充電時間:集音器本体 約2時間。 充電ケース 約2時間。 ※使用期間や使用環境により、充電時間や連続使用時間は短くなる場合があります。ボリューム:音量調整5段階。外形寸法(約):集音器本体 高さ34mmx幅19mmx奥行19mm。 充電ケース 高さ26mmx幅55mmx奥行49mm。質量(約):集音器本体(片耳) 4g 充電ケース 31g。セット内容:集音器本体、充電ケース、USBケーブル、ACアダプター、クリーニングブラシ、収納ポーチ、取扱説明書、簡単マニュアル
用途眼鏡・マスクをしていても邪魔にならないイヤホン型。両耳インナーイヤータイプ。デジタル式でクリアな音質。電池交換不要な充電式。タッチで簡単操作。自動で電源ON。5段階音量調節
マジックハンド HA-4603 シルバー サンシャインランド社マジックハンド HA-4603 シルバーサンシャインランド社
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
音の恵み(首かけ集音器)/-/- シャイン音の恵み(首かけ集音器)/-/-シャイン
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
電子メモパッド(筆談ボード) DMP-100シリーズ 西敬(イカリボシ)電子メモパッド(筆談ボード) DMP-100シリーズ西敬(イカリボシ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
。インクを使用せず何度でも書き消しが可能です(ワンタッチ消去が可能)。筆圧で文字の太さを変えながらスイスイ書けます。スイッチ機能で誤った消去を防止します。ペーパーレスで環境にやさしいです。
仕様●色:白色●★入数:1個●サイズ:161×242×6mm●重量:165g●画面サイズ:10インチ●画面ロック機能付き●電源:ボタン電池CR2025×1個(テスト品付属)●付属品:専用ペン×1本アズワン品番7-4942-01
耳かけ集音器 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耳かけ集音器YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
980税込1,078
1個
3日以内出荷
左右両耳対応。マイク:無指向性。集音可能範囲:3m~5m
付属品イヤホンキャップ(S/M/L)巾着袋材質本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコンブラウン本体質量(g)約6.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×10×15コード長さ(mm)約40電池寿命(時間)約35 (音量により異なる)使用電池LR44(AG13)ボタン電池×1個 (別売)インピーダンス(Ω)150Ω音量(dB)120(最大出力)
電話拡声器 デンパル アネックス電話拡声器 デンパルアネックス
7,498税込8,248
1個
当日出荷
受話器にマジックテープで留めるだけの簡単取り付け。 固定電話や公衆電話にセットできます。 無段階の音量調節機能。
質量(g)40電源単5乾電池×1個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×27×47松吉医科器械コード24-2425-00
デカ音くん 松栄電子工業デカ音くん松栄電子工業
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
デカ音くんは、持ち運びしやすいポケット型集音器です。電源兼用の音量ボリュームと、低・中・高域の音質調整ボリュームを備え、誰でも直感的に操作できるシンプルな設計となっています。日常会話やテレビの音など、生活に必要な音を大きく、聞き取りやすく補助します。音声処理にはデジタル処理を行わないアナログ方式を採用し、自然な音質で聞くことができます。耳の負担が少なく、長時間の使用にも配慮されています。本体には、独自構造の特許取得マイク収容機構を搭載。全方向から音を拾いやすい構造により、話し声をクリアに集音します。電源には単4形電池を使用し、電池交換も簡単。本体は軽量・小型で、ポケットに入れて使用できるため、屋内外問わず必要な場面で使いやすい集音器です。
仕様外部マイク端子ありセット内容本体、片耳イヤホン、イヤピース(小・中・大・極小)、単4形電池、取扱説明書兼保証書質量(g)約40周波数(Hz)基準:1600電源単4形アルカリ乾電池×1本 または 単4形充電式ニッケル水素電池×1本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×16×74(突起物含まず)マイクロホン無指向性コンデンサーマイク/特許取得マイク収容機構コード長さ(cm)イヤホン:約65音圧レベル(dB)【最大出力】120調整方式【音質】低・中・高域音量調節電源兼用ボリューム
スイッチが操作しやすい集音器 スマイルキッズスイッチが操作しやすい集音器スマイルキッズ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
・感度切替スイッチでH/Lを切り替えられるので、さらに遠くの小さい音を聞きたい場合に役立ちます。・電池電圧を昇圧して安定化する回路を内蔵しているので、電池の残量が無くなるまでずっと拡声能力が変わりません。 。・ベルトに挟めるクリップと首から提げられるストラップ付きですので、服装に合わせた使い方ができます。・聞きづらい小さな音や声を大きく拡声する、両耳イヤホン式の集音器です。(両耳には同じ音が出力されます)。・本体は薄型・軽量(本体重量はわずか24g、アルカリ乾電池装着時で35g)、胸ポケットにも収納できます。・充電式ニッケル水素電池(別売)も使用できるので、経済的です。本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコーンゴム。・電源ON時は、電源ランプが緑色に点灯します。切り忘れ防止にも役立ちます。
材質本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコーンゴム
コンパクト集音器 聞こえ―るⅠ KSOK-01-2(ホワイト) エニックスコンパクト集音器 聞こえ―るⅠ KSOK-01-2(ホワイト)エニックス
8,998税込9,898
1個
11日以内出荷
集音器の中でもハイレベルな高音質で、嬉しい左右両耳分2個セット。両耳装着なら左右のバランスが保たれるので負担が軽減されます。Bluetoothのようなワイヤレスタイプで、見た目もオシャレです。
集音器 イヤリスチャージ イヤホン型片耳 充電式 片耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節 ブラック ELPA集音器 イヤリスチャージ イヤホン型片耳 充電式 片耳密閉タイプ 電池交換不要 自動で電源ON 5段階音量調節 ブラックELPA
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
電源:集音器本体 充電式リチウムイオン電池 3.7V 60mAh。 充電ケース 充電式リチウムイオン電池 3.7V 50mAh。連続使用時間:約35時間 ※満充電時、ボリューム最大時。充電時間:集音器本体 約3時間。 充電ケース 約2時間。 ※使用期間や使用環境により、充電時間や連続使用時間は短くなる場合があります。ボリューム:音量調整5段階。外形寸法(約):集音器本体 高さ15mmx幅24mmx奥行20mm。 充電ケース 高さ30mmx幅30mmx奥行40mm。質量(約):集音器本体 4g 充電ケース 11g。セット内容:集音器本体、充電ケース、USBケーブル、ACアダプター、イヤーピースSML各1 ※ご購入時はMサイズが集音器本体に取り付けられています、クリーニングブラシ、携帯ストラップ、収納ポーチ、取扱説明書、簡単マニュアル
用途眼鏡・マスクをしていても邪魔にならないイヤホン型。片耳密閉タイプ。右耳・左耳どちらでも使用可能。電池交換不要な充電式。タッチで簡単操作。自動で電源ON。5段階音量調節
超小型デジタル集音器 ネックバンド型 エイブルエイド超小型デジタル集音器 ネックバンド型エイブルエイド
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
ネックバンド方式としては高出力、高機能!オートフォーカス、ノイズキャンセル、スマホで調整。押しボタンで音量調節方式、充電電池採用で電池交換不要。日本製 freecle社の精密デジタル技術、超小型でしかも高機能。生活音を特に聴きやすくする360°集音、コミュニケーションフォーカス、アクティブノイズキャンセラー機能切替可能。スマホで耳の周波数特性(オージオグラム)を測定し、自動適正フィッティングを行う。左右ツインマイク指向性有(聴きたい話者の特定)。充電電池採用で電池交換が不要(リチウムイオン充電電池内蔵)、約1.5時間充電で約10時間使用可、電池残量低下LED表示。最大音響利得は40dBと大出力。Bluetoothでスマホ接続、音楽、電話を楽しめる
セット内容本体、イヤチップ×4[シングルフランジ(S,M)/ダブルフランジ/低反発ウレタン]、USBケーブル(タイプC)、取扱説明書、使用上の注意、保証書材質本体:ナイロン6、イアチップ:シリコン寸法(mm)本体(左右受信部):37×26×35ブラック質量(g)36適合範囲聴こえにくい方(音量15段階調整可能)
ニコン超小型集音器クリップミニパワー 中山式産業ニコン超小型集音器クリップミニパワー中山式産業
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
おしゃれな小型形状で驚きの聞こえを実現。聞きたい会話をクリアな音質でキャッチ。超小型、本体約4gの軽量ボディ。安心の日本製。耳元マイクで衣擦れ音や嫌なピーピー音を抑えます
付属品一体型イヤホンコード、ポーチ、耳せん(S、M、L)、空気電池PR41(お試し用)材質集音器本体:ABS樹脂 一体型イヤホンコード:PVC、ABS樹脂 耳せん:シリコン質量(g)本体:約4電源空気電池PR41寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:3.6×1.3×1
Bluetoothイヤホン 空気伝導 LazosBluetoothイヤホン 空気伝導Lazos
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
Bluetooth 5.3+EDR搭載。一定方向に空気の振動で音声を伝える次世代の空気伝導イヤホン。耳をふさがない耳掛け構造 防犯にも◎。
仕様●ペアリング接続名称:L-TWS-3●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●最適な通話距離:約8m以内●音声ガイド:英語付属品USB-A - Type-C充電用ケーブル (データ転送は対応しておりません)材質ABS +TPE本体質量(g)約15対応OSiOS/Android等 Bluetooth対応のデバイス感度102dB±3dB連続使用時間音楽再生/約10時間 (70%音量の場合)、通話/約8時間、待機時間/約90時間(フル充電の場合)インピーダンス32±15%Ω通信方式Bluetooth Ver. 5.3 +EDRインターフェースType-Cバッテリーリチウムポリマー電池、3.7V 90mAh充電時間約1.5時間スピーカーΦ14.2mmアズワン品番66-0023-01各種認証TELEC通信距離(m)約10 ※使用環境により異なります
電池式集音器 きこえ上手Ⅱ ニーズ電池式集音器 きこえ上手Ⅱニーズ
3,898税込4,288
1個
17日以内出荷
イヤホンのように耳に差し込むだけでよく聞こえる電池式集音器です。 話し声、テレビやラジオの音、車の音などが聴こえ難い方にピッタリです。 わずか3.2gと軽量で、連続使用時間は電池式約40時間と長く使えます。 肌に馴染み目立ちにくいベージュカラーで、男女ともに使いやすい。 左右どちらの耳でもご使用いただけます。
仕様●寸法:奥行2.3×幅1.4×高さ1.9cm(本体+イヤーキャップ中サイズを含む)●質量:約3.2g(本体+イヤーキャップ中サイズ+電池)●材質:本体/ABS樹脂、イヤーキャップ/シリコーンゴム、電池/アルカリボタン電池LR41●セット内容●▼本体●▼イヤーキャップ(大中小)×各1●▼掃除用ブラシ●▼電池(動作確認用)×2●▼専用ケース●▼取扱説明書アズワン品番68-0509-84
電子メモパッド(筆談ボード) DMP-100シリーズ 西敬(イカリボシ)電子メモパッド(筆談ボード) DMP-100シリーズ西敬(イカリボシ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
インクを使用せず何度でも書き消しが可能です(ワンタッチ消去が可能)。筆圧で文字の太さを変えながらスイスイ書けます。スイッチ機能で誤った消去を防止します。ペーパーレスで環境にやさしいです。
仕様●色:空色●★入数:1個●サイズ:161×242×6mm●重量:165g●画面サイズ:10インチ●画面ロック機能付き●電源:ボタン電池CR2025×1個(テスト品付属)●付属品:専用ペン×1本アズワン品番7-4942-02
集音器プレミアム耳かけタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)集音器プレミアム耳かけタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
980税込1,078
1個
3日以内出荷
左右両耳対応。マイク:無指向性。集音可能範囲:3m~5m
付属品イヤホンキャップ(S/M/L)、巾着袋材質本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコンブラック×シルバー本体質量(g)約15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×65×30電池寿命(時間)約16 (音量により異なる)使用電池LR44(AG13)ボタン電池×2個 (別売)インピーダンス(Ω)120音量(dB)120(最大出力)
うちのあまえんぼ あみちゃん タカラトミーうちのあまえんぼ あみちゃんタカラトミー
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
お話し1600通り以上、季節や時間でおしゃべりが変化。早口言葉も多数お話しします。ご利用者様の顔を覚えて名前を呼んでくれる「お顔認識機能」搭載!。ご利用者様を気遣うお話しや時折甘えたり。質問も様々なお話しをします。早口言葉35種、童謡・唱歌を40曲収録しているので、会話以外でのコミュニケーションも楽しめます。ヘアアレンジ可能なさらさらヘア。目を閉じたりまばたきもします。
仕様●本体サイズ(mm):W200×H300×D200●本体重量(g):約1000●電源:単3アルカリ乾電池/3本(別売)、CR2032電池(テスト用電池)●材質:ABS、ポリエステル、ナイロン、綿、PVC、PVDC、PP●セット内容:本体、取扱説明書、くしアズワン品番65-5721-43
集音器付骨伝導ワイヤレスヘッドホン WeatheryJapan集音器付骨伝導ワイヤレスヘッドホンWeatheryJapan
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
鼓膜で聞く通常の音ではなく、内耳に直接音が届く骨伝導で音を聞いていただけますので耳の聞こえが良くない方でもクリアに音が聞こえます。また、集音器と本体はBluetoothで無線接続されています。 連続使用時間8時間。
補聴器ポッケSel1 ミミー電子補聴器ポッケSel1ミミー電子
21,980税込21,980非課税商品
1個
7日以内出荷
簡単に音質を変えられる音質調節機能「セレクトーン」を装備。両サイドがシェイプした手になじみやすい形状。ネックストラップ付きです。初心者でも簡単操作で手軽に使える仕様です。
セット内容イヤホンコード(75cm)、イヤホン(N型)、傘耳栓(中、小×各1)、ネックストラップ、調節ドライバー連続使用時間(時間)約170一般的名称(薬事)ポケット型補聴器医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AGBZX00116000松吉医科器械コード24-7727-00医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
補聴器イヤメイトデジタル AK-10 オムロンヘルスケア補聴器イヤメイトデジタル AK-10オムロンヘルスケア
39,980税込39,980非課税商品
1個
9日以内出荷
軽度の難聴の方向けの簡単操作の補聴器。ハウリングキャンセル機能、大音量クリア機能付。
セット内容イヤチップ(S・M・L)×各1コ、携帯ケース、ブラシ付ドライバー、電池ホルダー×2コ連続使用時間(時間)約155一般的名称(薬事)デジタル式補聴器医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AABZX00056000松吉医科器械コード24-5387-00医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
ゼルボックスデジタル XL 電子補声器 Orbisana Healthcare GmbHゼルボックスデジタル XL 電子補声器Orbisana Healthcare GmbH
80,980税込80,980非課税商品
1セット
当日出荷
声が出せない方や、呼気が弱く声にならない方向けの電子補声器です。高度な調節機能で力強く、はっきりとした声をつくります。くちパクができる方であれば、どなたでも声を出すことが可能です。声を失ってしまわれた方に第二の声をお届けします。
付属品ストラップ、携帯ケース、電池ホルダー、やわらかい音用頭キャップ、充電器寸法(mm)Φ35×128質量(g)149(電池含む)電源単4乾電池(アルカリ電池またはニッケル水素電池)×4本(別売)アズワン品番8-7671-11
聴音補助器 Yタンゴgo 左耳用 エクサイレント聴音補助器 Yタンゴgo 左耳用エクサイレント
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
マイクとスピーカー(集音部と拡声部)を一体にして超小型化、耳と同じ自然な聴こえを実現。 電池部のみを分離して耳の後ろに配置。耳の聴こえと同じ構造だから、しぜんでよく聴こえる。 マイクとスピーカーを一体化して耳穴に収めることにより、正面や45度の角度から見てもほとんど目立たず、耳と同じ構造は自然な聴こえ実現。 電池部を耳の外に出すことにより、QリーフGo/Proより大容量の空気電池の採用が可能になり、より長寿命に。 嫌なピーピー音や、突発音を抑制し、かつ生活音を集中的に拡大する、ダブルキャンセリング機構採用。
付属品ソフトドーム×3(クローズ型:M×1、オープン型:S、L×各1)、空気電池(型番312又はPR41)×1パック6粒、収納ケース×1、清掃用ブラシ×1、カード型拡大レンズ×1装着方法詳細説明書、取扱説明書、保証申込書材質本体:ABS樹脂、 ソフトドーム:シリコン質量(g)本体:0.5(電池無し)、電池ケース:1.4(電池無し)タイプ左耳用外形寸法(mm)本体:13.2×3.9×4.9、電池ケース:25.3×6×15音圧115dB電池寿命1日16時間使用で8~9日RoHS指令(10物質対応)対応利得(dB)(音響)33dB±4dB
充電式集音器 耳掛け式 左右セット 軽量7g USB充電 長時間50時間 簡単操作 イヤーピース付 ディーエーピーネットワーク充電式集音器 耳掛け式 左右セット 軽量7g USB充電 長時間50時間 簡単操作 イヤーピース付ディーエーピーネットワーク
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
耳にかけるだけで使える充電式スマート集音器。左右セットでしっかり音を捉え、日常会話やテレビの音も聞き取りやすくサポートします。片耳約7gの軽量設計で長時間でも快適に装着可能。USB充電式で電池交換不要、約50時間の連続使用に対応し外出先でも安心です。回転式の音量調整で操作も簡単。柔らかいシリコン製イヤーピース付きで耳に優しくフィットする使いやすいモデルです。
用途会話やテレビの音を聞き取りやすくしたい方に。日常生活や外出時の音のサポートに。付属品本体×2、USBケーブル×1、収納ケース×1、イヤーピース×10、ACアダプター×1寸法(mm)55×15×45質量(g)14電源USB充電連続使用時間約50時間充電時間約3~4時間ノイズレベル【入力】≦29dB±3dB音圧感度(dB)【最大出力】129±3
フォンテック 松栄電子工業フォンテック松栄電子工業
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
集音器フォンテック(Phontec)は、ヘッドホン型を採用することで、耳穴に直接入れる必要がなく、装着しやすいのも特長です。着脱するだけで自動的に電源がオン・オフにされるため、操作は音量調整のみ。機械操作が苦手な方でも扱いやすく、日常生活にすぐ取り入れられます。両耳で集音する構造により、テレビの音声や会話音などを自然な形で捉え、音の方向を把握しやすい設計となっております。左右それぞれの音量調整が可能なため、聴力のバランスに合わせた調整が行えます。日常生活に必要な音をクリアに集音しつつ、耳障りになりやすい音は自動的に抑制する機能を搭載。さらに、食器の触れ合う音など突発的に発生する大きな音も減衰されるため、落ち着いた聞こえをサポートします。静かな環境では音量を抑える制御が働き、電池の消耗を抑える工夫も施されています。本体は軽量設計で、長時間装着しても負担になりにくく、自宅でのテレビ視聴や家族との会話など、日常の「聞こえ」を快適に支えます。電源には入手しやすい単4形乾電池を使用し、日常使いしやすい点も魅力です。フォンテックは、日本国内で設計・製造された集音器として、使いやすさと快適性を重視した製品です。ゆったりと音を楽しみたい方におすすめです。
仕様指向性コンデンサーマイク、大口径ダイナミックスピーカー、左右独立音量調整、突発音低減機能あり、生活音低減機能あり、自動コントロールモードあり、ミュート機能ありセット内容本体、単4形アルカリ乾電池×2、交換用イヤーパッド×2、補助バンド、取扱説明書兼保証書質量(g)約120(電池含む)周波数(Hz)基準:1600電源単4アルカリ乾電池×2本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×約184×約62(突起物含まず)電池寿命約300時間音圧レベル(dB)ピーク値 120以下
クリーンノート Kaite 筆談ボード 専用ペン PLUS(プラス)[文具]クリーンノート Kaite 筆談ボード 専用ペンPLUS(プラス)[文具]
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
専用ペン
材質アクリル・マグネットアズワン品番7-8155-11
コンパクト集音器 聞こえ―るⅠ KSOK-01-1(ブラック) エニックスコンパクト集音器 聞こえ―るⅠ KSOK-01-1(ブラック)エニックス
8,998税込9,898
1個
11日以内出荷
集音器の中でもハイレベルな高音質で、嬉しい左右両耳分2個セット。両耳装着なら左右のバランスが保たれるので負担が軽減されます。Bluetoothのようなワイヤレスタイプで、見た目もオシャレです。

補聴器・集音器』には他にこんなカテゴリがあります

本体 補聴器・集音器