絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 35
  • 27(2)
  • 46(2)
  • 47(3)
  • 48(1)
  • 53(1)
  • 56(2)
  • 57(7)
  • 61(1)
  • 64(1)
  • 66(1)
  • 68(5)
  • 80(1)
電源(V)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000(1)
7000
穴径(Φmm)
  • 20(1)
20
電流(A)
  • 12(1)
12
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(1)
1000~1100未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
深切電子集じん丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)深切電子集じん丸のこHiKOKI(ハイコーキ)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
石膏ボードの紙詰まりを低減し、トップクラス※1の集じん効率と高速切断で作業も後片付けもスピーディーです。 ※1:2021年1月現在、国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ) 集じん機を接続しての集じん率は90%以上! (材料や条件により異なります) 切断スピードが約50%UPしました。 前モデルに比べ0.5kg軽量化しており、クラス最小最軽量※1で取り回しが良くなりました。 コレクトカバー/ダストボックス(別売)はワンタッチで取り外し、付け替え可能です。 サイレントモード搭載でリフォームや内装工事など、騒音を抑えたい場所での作業におすすめです。 その他、キックバック軽減システム、ソフトスタート機能、LEDライト、平行度微調整機構搭載 100/125mmと2サイズのチップソーが使用可能です。
仕様100mm/125mmチップソー兼用機質量(kg)2.4電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000対応材質サイディング、石膏ボード、木材等最大切込深さ(mm)(90°時)125mmチップソー装着時:47mm/100mmチップソー装着時:35mm取付穴径(Φmm)20

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

電動丸ノコ