絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 35
- 18~20(1)
- 20(1)
- 21(2)
- 21.5(1)
- 27(2)
- 34(1)
- 39(2)
- 40(2)
- 46(3)
- 47(4)
- 55(2)
- 56(3)
- 57(10)
- 60(5)
- 65(2)
- 66(6)
- 68(5)
- 100(2)
- 125(1)
- 最大切込深さ(mm)(90°時)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 20(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7000(1)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
電流(A)
- 12(1)
12
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)

深切電子集じん丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷石膏ボードの紙詰まりを低減し、トップクラス※1の集じん効率と高速切断で作業も後片付けもスピーディーです。 ※1:2021年1月現在、国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ) 集じん機を接続しての集じん率は90%以上! (材料や条件により異なります) 切断スピードが約50%UPしました。 前モデルに比べ0.5kg軽量化しており、クラス最小最軽量※1で取り回しが良くなりました。 コレクトカバー/ダストボックス(別売)はワンタッチで取り外し、付け替え可能です。 サイレントモード搭載でリフォームや内装工事など、騒音を抑えたい場所での作業におすすめです。 その他、キックバック軽減システム、ソフトスタート機能、LEDライト、平行度微調整機構搭載 100/125mmと2サイズのチップソーが使用可能です。仕様100mm/125mmチップソー兼用機質量(kg)2.4電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000対応材質サイディング、石膏ボード、木材等最大切込深さ(mm)(90°時)125mmチップソー装着時:47mm/100mmチップソー装着時:35mm取付穴径(Φmm)20