絞り込み
ブランド
- REWITEC
- モノタロウ(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- マイクロロン(1)
- リキモリ(大東潤滑)(1)

REWITEC(レビテック) ギアボックス・デフ用コーティング剤 レヴィテックG5
REWITEC(3件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個(10mL)当日出荷REWITEC製品は、潤滑油の性質を変えるのではなく、擦れあう金属表面の構造そのものを変化させます。 シリジウムから形成されるナノおよびマイクロ粒子によるコーティングプロセスでは、金属と化学的に反応したシリジウム粒子が、金属表面にシリカ形成することで金属表面を修復・保護します。 【セラミック化でフリクションを軽減】シリジウム粒子が摩擦面にセラミック質を付与することで、フリクションが軽減します。 【摩耗した金属表面を修復・保護】シリジウム粒子が摩擦によってダメージを受けた金属表面をコーティングし、修復・保護します。 濃縮されたシリジウム粒子を車のギヤオイルと混合し注入します。 金属表面の粗さが約50%軽減することでフリクションが軽減し、ギヤの保護、油温上昇を抑制する効果も得られます。用途MT/AT・トランスミッション、ディファレンシャル内部の摩擦面修復剤使用の目安マニュアル、オートマチックトランスミッションギアボックス(<オイル量5Lまで)1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
『添加剤』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら