絞り込み
ブランド
  • ダイゾーニチモリ
  • モノタロウ(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(14)
  • NOKクリューバー(11)
  • Devcon(デブコン)(4)
  • CARL BECHEM(4)
  • アズワン(2)
  • エーゼット(2)
  • ボスティック(Bostik)(2)
  • アラム(2)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(2)
  • BALBIS(バルビス)(2)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヤナセ製油(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OCE@N POS 300ml ダイゾーニチモリOCE@N POS 300mlダイゾーニチモリ
31,980税込35,178
1箱(300mL×20本)
翌々日出荷
特殊合成油をベースに、PTFE及び特殊添加剤の配合により多目的な潤滑を可能にしたグリーススプレーです。 H-1グレードです。
用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。 製品搬送機器のコンベヤーチェーンに。 食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。 冷凍庫の台車ベアリングの潤滑に。半透明トラスコ品番808-2243容量(mL)300主成分合成油・PTFE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量0.09L
OCE@N FGS 300ml ダイゾーニチモリOCE@N FGS 300mlダイゾーニチモリ
34,980税込38,478
1箱(300mL×20本)
当日出荷
各種食品製造ライン、包装ラインなどでの多くの実績を持つグリースです。 特に耐水・耐酸性に優れています。 H-1グレードです。
用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。 製品搬送機器のコンベヤーやチェーンに。 食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。トラスコ品番808-2241容量(mL)300主成分ホワイトミネラルオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
OCE@N APS 300ml ダイゾーニチモリOCE@N APS 300mlダイゾーニチモリ
29,980税込32,978
1箱(300mL×20本)
9日以内出荷
食品機械用浸透剤で分解清掃時に使用する浸透剤も、H1グレードで安全を確保するという他に類を見ないコンセプトは、ユーザーから高い支持を得ております。 簡易的な潤滑にもご使用になれます。 H-1グレードです。
用途食品機械の分解洗浄時のボルト、ナット、ピン等の取り外しに。 各種製造ラインのチェーン等に。 各種食品包装ラインのチェーン等に。無色トラスコ品番808-2240容量(mL)300主成分合成湯危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
OCE@N SG 2号 16kg ダイゾーニチモリOCE@N SG 2号 16kgダイゾーニチモリ
99,980税込109,978
1缶(16kg)
5日以内出荷
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。 非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。 NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。半透明トラスコ品番541-8909容量(kg)16主成分合成油・PTFE危険物の類別非危険物
OCE@N SGS 300ml ダイゾーニチモリOCE@N SGS 300mlダイゾーニチモリ
62,980税込69,278
1箱(300mL×20本)
翌々日出荷
特殊合成油をベースに、PTFE及び特殊添加剤の配合により多目的な潤滑を可能にしたグリーススプレーです。 H-1グレードです。
用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。 製品搬送機器のコンベヤーチェーンに。 食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。 冷凍庫の台車ベアリングの潤滑に。半透明トラスコ品番808-2245容量(mL)300主成分合成油・PTFE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
OCE@N FOS 300ml ダイゾーニチモリOCE@N FOS 300mlダイゾーニチモリ
34,980税込38,478
1箱(300mL×20本)
当日出荷
各種食品製造ラインにおいてマルチに使えるオイルスプレーとして、多くの実績を持っています。 H-1グレードです。
用途食品機械製造ラインのチェーン・スプロケットに。無色トラスコ品番808-2242容量(mL)300主成分ホワイトミネラルオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
OCE@N SG 2号 カートリッジ420ml ダイゾーニチモリOCE@N SG 2号 カートリッジ420mlダイゾーニチモリ
62,980税込69,278
1セット(420mL×20本)
翌々日出荷
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。 非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。 NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。半透明トラスコ品番808-2218容量(mL)420主成分合成油・PTFE危険物の類別非危険物
OCE@N SG 2号 2.5kg ダイゾーニチモリOCE@N SG 2号 2.5kgダイゾーニチモリ
31,980税込35,178
1セット(2.5kg×2缶)
翌々日出荷
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。 非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。 NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。半透明トラスコ品番808-2220容量(kg)2.5主成分合成油・PTFE危険物の類別非危険物
OCE@N SG 2号 1L ダイゾーニチモリOCE@N SG 2号 1Lダイゾーニチモリ
29,980税込32,978
1セット(1L×4缶)
翌々日出荷
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。 非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。 NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。半透明トラスコ品番808-2219主成分合成油・PTFE危険物の類別非危険物

食品機械用潤滑剤』には他にこんなカテゴリがあります

食品用グリース