絞り込み
ちょう度
  • 1号(310~340)
  • 0号(355~385)(2)
  • 1号と2号の中間(2)
  • 2号(265~295)(36)
  • 3号(220~250)(4)
  • 3号と4号の中間(1)
  • 4号(175~205)(1)
  • -(1)
特性
  • その他(1)
  • 耐摩耗性(1)
  • 耐水性(2)
  • 耐薬品性(1)
  • 耐衝撃荷重性(1)
  • 電気絶縁性(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色ブラウン系(5)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色透明(クリア)(1)
使用目的
  • メンテナンス(1)
  • 抗菌(1)
  • 潤滑(2)
  • 焼付防止(1)
ブランド
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(7)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
  • BALBIS(バルビス)(1)
  • NOKクリューバー(1)
  • ニューテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
0号(355~385)(2)
1号(310~340)
1号と2号の中間(2)
2号(265~295)(36)
3号(220~250)(4)
3号と4号の中間(1)
4号(175~205)(1)
-(1)
多目的グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)多目的グリースSUPER LUBE (スーパールーベ)(55件のレビュー)
6,698税込7,368
1本(450mL)
当日出荷から7日以内出荷
合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部アルミダイカスト金型スライド部自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)建設機械類芝刈り機、農耕機等漁船、フィッシング等海や川での用途に食品関連機器・装置医薬品産業器具・装置抗菌グリースとしてNC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリングバルブコック(粘度注意)精密機械部品の潤滑印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)プラスチック製品の潤滑パッキンの保護電子機器の絶縁・接点用グリースとして荷重摩擦指数(kg)81.73融着荷重(kg)400粘度2(NLGI)半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑滴点(℃)260以上離油度(%)0NLGIグレードGC-LB
MPカートリッジ ニッペコ(旧 日本礦油)MPカートリッジニッペコ(旧 日本礦油)
13,980税込15,378
1箱(20本)
当日出荷から翌々日出荷
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
用途MP(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん淡褐色危険物の類別非危険物
NC-100 ハイパーMPグリス ニューテックNC-100 ハイパーMPグリスニューテック(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1個(200g)
当日出荷
優れた総合性能を持ったスーパーマルチパーパスグリスとして競技用、チューニング車両用、過酷環境用に最適設計された高性能グリスです。 グリス粒子は細かく、低温で糸を引き高温でもグリスは流出せず、低温から高温まで油膜を確保し、ハブベアリングやドライブシャフトジョイントベアリングをはじめとするベアリングの寿命をのばします。 耐水性と低フリクションに優れているため、ショックアブソーバーのピストンロットや倒立ラムタイプのプッシュ、二輪のドライブチェーン潤滑用グリスとしても水に洗われることが少なく、潤滑性能を維持します。
ちょう度332特性耐水性乳白色使用温度範囲(℃)-20~220沸点(℃)260危険物の類別非危険物
シャーシグリス ニッペコ(旧 日本礦油)シャーシグリスニッペコ(旧 日本礦油)
7,998税込8,798
1箱(20本)
当日出荷
極圧性、せん断安定性、耐水性等に優れ、転がり軸受、すべり軸受、摺動部等各種潤滑箇所に使用できる汎用リチウムグリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
用途転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途トラスコ品番129-2394ちょう度NO.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
軸受グリースLGWM 1 SKF(日本エスケイエフ)軸受グリースLGWM 1SKF(日本エスケイエフ)
9,698税込10,668
1缶
翌々日出荷
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGWM 1はリチウム増ちょう剤を使用し、鉱油を基油とする低粘度グリースで、超高圧添加剤を含有しています。運転時にラジアル荷重とアキシアル荷重の両方を受ける軸受の潤滑に極めて適しています。
用途風力タービンのメインシャフトスクリューコンベア集中潤滑システムスラスト球面ころ軸受アプリケーション使用温度範囲(℃)-30~+110ちょう度1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
STABURAGS NBU12/300KP NOKクリューバーSTABURAGS NBU12/300KPNOKクリューバー
28,980税込31,878
1缶(1kg)ほか
8日以内出荷から63日以内出荷
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。 STABURAGS NBU 12/300 KPは、特にころ軸受に適する。
用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。ちょう度1~2号商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-30~150増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
ダブレックス ニッペコ(旧 日本礦油)ダブレックスニッペコ(旧 日本礦油)
32,980税込36,278
1缶
当日出荷
二硫化モリブデンの配合により金属の焼き付きや摩耗を防ぎます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
用途高荷重の掛かる軸受や摺動面などに。一般のリチウム万能グリースでは耐えられない高荷重箇所に。トラスコ品番224-9091材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン黒色使用温度範囲(℃)-15~150容量(kg)16ちょう度No.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ユーレットEI-1 ニッペコ(旧 日本礦油)ユーレットEI-1ニッペコ(旧 日本礦油)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
基油にエーテル、増ちょう剤にウレアを用いた長寿命・耐熱グリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
用途一般的な鉱油系グリースでは持たない耐熱・長寿命な性能が必要な軸受、ベアリングなど。ブロア・ファンやモーターの軸受など。トラスコ品番129-0907材質基油:エーテル・精製鉱油、増ちょう剤:ウレア淡黄褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~200ちょう度280~310危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
超耐熱GP No.1 16kg ニッペコ(旧 日本礦油)超耐熱GP No.1 16kgニッペコ(旧 日本礦油)
72,980税込80,278
1缶
5日以内出荷
グラファイト(黒鉛)を配合した、超高温・高荷重グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
用途鉄鋼設備や炉などの超高温箇所の潤滑に。トラスコ品番129-2401材質基油:グリコール、増ちょう剤:シリカ、固体潤滑剤:グラファイト(黒鉛)黒色使用温度範囲(℃)~500容量(kg)16ちょう度No.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カルフォレックスDN-067 ニッペコ(旧 日本礦油)カルフォレックスDN-067ニッペコ(旧 日本礦油)
79,980税込87,978
1箱(20箱)
5日以内出荷
乾燥炉など高温設備のベアリング・酸・アルカリを伴う設備などに。酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。乾燥ラインなどの高温箇所に。耐樹脂性が必要な箇所に。耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れる合成油グリースです一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
トラスコ品番671-6178材質基油:合成油、増ちょう剤:カルシウムスルフォネート複合石けん淡褐色容量(g)400ちょう度NO.1危険物の類別非危険物
LICOREX No.1 420ML ニッペコ(旧 日本礦油)LICOREX No.1 420MLニッペコ(旧 日本礦油)
14,980税込16,478
1箱(20箱)
5日以内出荷
転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
トラスコ品番671-6182材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合石けん淡褐色容量(g)400ちょう度NO.1危険物の類別非危険物
グリッドおよびギアカップリンググリース SKF(日本エスケイエフ)グリッドおよびギアカップリンググリースSKF(日本エスケイエフ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LMCG 1はポリエチレン増ちょう剤を使用した鉱油を基油とするグリースで、リチウムコンプレックスによる増ちょう技術も採用されています。このグリースは、重度の衝撃荷重、ミスアライメント、振動さえも発生するグリッド/ギア(フレキシブル)カップリングなどの高遠心力・高トルクアプリケーションに耐えるように組成されています。
用途グリッド/ギアカップリングフレキシブルな高耐久性グリッド/ギアカップリングトラスコ品番564-4515使用温度範囲(℃)0~+120容量(kg)0.4ちょう度1容器カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
パワーヒートグリース BALBIS(バルビス)パワーヒートグリースBALBIS(バルビス)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
耐荷重性に優れ、焼付防止性能を持ちます。 各種金属と化学反応せず、高温、湿気等、悪循環に強い。 使用温度範囲が広い。 使用温度範囲:-30℃~1000℃
用途・乾燥炉等超高温設備内の潤滑、焼付防止 蒸気、薬品、湿気等悪い条件下における潤滑 その他高温低速部における潤滑混和ちょう度320(1号)使用温度範囲(℃)-30~1000使用目的潤滑、焼付防止外観茶系色ペースト基油グラファイト系危険物の類別非危険物
特殊用グリース