絞り込み
ブランド
  • 出光NTG(1)
  • 日本メカケミカル(1)
  • コスモ石油(1)
  • 出光興産(1)
内容量(L)
  • 4(1)
  • 18(2)
  • 20(2)
引火点(℃)
  • 180
  • 140(2)
  • 148(2)
  • 150(3)
  • 160(3)
  • 164(3)
  • 168(6)
  • 170(3)
  • 172(4)
  • 174(5)
  • 176(4)
  • 178(4)
  • 182(3)
  • 198(3)
  • 212(3)
  • 220(3)
  • 222(3)
  • 256(4)
  • 258(3)
  • 260(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
4(1)
18(2)
20(2)
ダフニーマーグプラス 出光興産ダフニーマーグプラス出光興産(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
3日以内出荷
応力緩和剤=SR剤と特殊な非ハロゲン系極圧剤の組み合わせにより工具-被削材間のクッション性+せん断抵抗低下を実現した新しいタイプの切削油剤です。 ミスト防止剤が添加されている為、オイルミストの発生が少なく職場環境をクリーンに保ちます。 塩素系極圧剤を使用していないため、廃油焼却時に有害物質を生成しません。
用途非鉄金属、鋳物、炭素鋼の一般旋削加工、穴あけ加工、ドリル加工に。容量(L)20引火点(℃)180危険等級動粘度(mm2/s)16.01(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L密度(g/cm3 at15℃)0.8824色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
メカミストカットEX 日本メカケミカルメカミストカットEX日本メカケミカル
15,980税込17,578
1個(4L)ほか
3日以内出荷
セミドライミスト加工用潤滑油
用途ドリル・タップ・チェーザ・リーマ・旋削・中ぐり・フライス加工・歯切り等ほとんどの切削加工に利用できます。成分潤滑剤、防錆剤、防腐剤 他引火点(℃)180外観無色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)11(原液/40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類比重(at15℃)0.94摩擦係数0.15耐荷重(kg/cm2)10危険物の性状非水溶性
サンカット EF-25N 出光NTGサンカット EF-25N出光NTG
19,980税込21,978
1缶(20L)
10日以内出荷
不活性硫黄系の塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼のフライス加工。鋼・合金鋼の歯車研削加工。容量(L)20規格JIS N3種7号相当引火点(℃)180外観淡黄色透明危険等級動粘度(mm2/s)25.9(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L2.5危険物の性状非水溶性
コスモ クリーンカット BH160 コスモ石油コスモ クリーンカット BH160コスモ石油
18,980税込20,878
1缶(18L)
4日以内出荷
比較的低粘度で洗浄性に優れています。 広範囲な切削加工の使用が可能です。
用途一般切削、穴あけ、ねじ切り加工およびねじ転造に容量(L)18引火点(℃)180流動点(℃)-12.5危険等級動粘度(mm2/s)17.5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8812色(ASTM)L3.5脂肪油分(%)5.1硫黄分(%)1.1危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)1
切削油