絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
内容量(L)
  • 20(1)
  • 200(1)
引火点(℃)
  • 230
  • 140(2)
  • 150(3)
  • 160(3)
  • 164(3)
  • 166(2)
  • 168(6)
  • 170(3)
  • 172(4)
  • 174(5)
  • 176(4)
  • 178(4)
  • 180(4)
  • 182(3)
  • 198(3)
  • 212(3)
  • 220(3)
  • 222(3)
  • 256(4)
  • 258(3)
  • 260(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)
299,800税込329,780特価
1缶(200L)
当日出荷から12日以内出荷
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
リライアカット DE10 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカット DE10ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
23,980税込26,378
1缶(20L)
8日以内出荷
特殊な高引火点合成油を基油とし、新規の不活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を併用した非塩素タイプの高引火点切削油です。合成油を使用しているため、加工性能に優れ、低粘度でありながら高引火点を達成しております。非鉄金属や炭素鋼、合金鋼などの汎用切削加工および歯車加工等、幅広い加工に適用できます。 特殊な高引火点合成油を基油と引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら、可燃性液体類及び第四石油類に分類される商品です。 基油自身の優れた油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等が図れます。 特殊な硫黄系極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。 合成油を使用していることから粘度指数が高く、流動点も低いため、幅広い温度で使用可能です。 化学的安定性に優れる合成油を使用しており、植物油系切削油と比べて、長期安定してご使用可能です。
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼などのドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工およびマシニングセンタでの各種加工。容量(L)20引火点(℃)230外観淡黄色~黄色適合工具ドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工、マシニングセンタ流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)10.0(40℃)、2.95(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.865色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
切削油