絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • TDT(田野井)(21)
  • ユシロ化学工業(17)
  • コスモ石油(15)
  • TRUSCO(11)
  • ニコテック(9)
  • スターカット工業(9)
  • モレスコ(MORESCO)(7)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
  • タイムケミカル(3)
  • 日本メカケミカル(3)
  • エーゼット(2)
  • 平和テクニカ(2)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • ナガタ(2)
  • イシハシ精工(1)
  • オノマシン(1)
  • ノーブランド(1)
  • 扶桑精機(1)
  • 友和(1)
内容量(L)
  • 18
  • 0.03(1)
  • 0.1(5)
  • 0.17(1)
  • 0.18(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(7)
  • 0.42(4)
  • 0.5(3)
  • 1(18)
  • 1.8(2)
  • 2(3)
  • 3.6(2)
  • 3.8(3)
  • 4(46)
  • 5(13)
  • 10(8)
  • 16(6)
  • 20(120)
  • 200(40)
粘度
  • 9.455(1)
  • 15.18(1)
  • 27.11(1)
  • 31.78(1)
適合
  • 工作機械(6)
引火点(℃)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 160(3)
  • 168(2)
  • 170(1)
  • 172(2)
  • 180(2)
  • 182(1)
  • 188(1)
  • 198(2)
  • 200(1)
  • 212(1)
  • 220(1)
  • 222(1)
  • 248(1)
  • 260(2)
  • 300(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水溶性切削油 エーゼット水溶性切削油エーゼット(64件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(18L)
当日出荷
水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10~20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。成分鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
水溶性切削液(エマルジョン) モノタロウ水溶性切削液(エマルジョン)モノタロウ(23件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(18L)
翌々日出荷
容量(L)18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水溶性研削液ファインクール 平和テクニカ水溶性研削液ファインクール平和テクニカ(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1缶(18L)
当日出荷
優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。 また、防錆効果を高めます。約40倍の普通水で薄めてご使用ください。
用途ナストンゴールド・トクウストイシ専用希釈倍率約40倍危険物の類別非危険物
水溶性研磨液 エーゼット水溶性研磨液エーゼット(10件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(18L)
当日出荷
高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。 良好な防錆効果を発揮します。 重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。
用途一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。成分鉱油、添加物タイプソリュブル仕様水で50~80倍に薄めて使用してください危険物の類別非危険物
水溶性切削油 エヌエスケミカル水溶性切削油エヌエスケミカル(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個(18L)
当日出荷から10日以内出荷
水溶性のためべとつきがなく環境に配慮した新しいタイプの切削油。しかしエマルジョン系に近い切削性能を有する。塩素系の添加剤不使用。
用途あらゆる鋼材に使用できる万能タイプの切削油。危険物の類別非危険物
水溶性切削液(ソリュブル) モノタロウ水溶性切削液(ソリュブル)モノタロウ(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(18L)
翌々日出荷
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミニウム希釈倍率15~30倍特性特にNC施盤による加工に威力を発揮します。防錆・防蝕性が非常に良いので液が機械内部に入る機械でも機械内部を腐食させる心配がありません。防腐性が非常に良く、カビ、スライムの発生もないのでパイプやフィルターの詰まりがありません。消泡性が良好です。ジシクロヘキシルアミンなど、防腐剤の代わりに使用されている環境毒性の非常に強い静菌性物質は配合していません。焼却処理時にダイオキシンの発生の心配がある塩素系添加剤は含まれていません。対応機械NC旋盤成分界面活性剤、有機アミン、有機酸、精製鉱油、特殊潤滑添加剤、防錆添加剤、防腐剤、銅用防蝕剤、消泡剤、水容量(L)18危険物の類別非危険物外観(原液)黄褐色透明外観(希釈液)淡黄色透明化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
水溶性切削油 タイムケミカル水溶性切削油タイムケミカル
12,980税込14,278
1缶(18L)
当日出荷から翌々日出荷
合成潤滑材を主成分とするオイルフリー中切削タイプです。防錆性や防腐性を向上させた高性能水性切削剤です。ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できます。
用途炭素鋼・鋳鉄への切削油外観緑色液体pHアルカリ希釈倍率バンドソー:5~30倍、施削・中ぐり:5~20倍、メタルソー・ネジ切り:5~10倍容量(L)18危険物の類別非危険物
ねじ切りオイル 246-R REX(レッキス工業)ねじ切りオイル 246-RREX(レッキス工業)(10件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(18L)
当日出荷
ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。 冷却効果、潤滑性に富み、チェーザの寿命が倍増。 一般の油と異なり劣化、変質が極めて少なく、温度の変化にもねじ切り油としての性能はほとんど左右されません。 人体には全く無害です。このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途一般配管用種別ねじ切油タイプ246-R適合工具一般配管危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
カッティングオイルSF21 ニコテックカッティングオイルSF21ニコテック
22,980税込25,278
1缶(18L)
当日出荷から4日以内出荷
特殊合成油配合により、強い潤滑性を発揮します。 ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。 水溶性切削油剤です。
用途バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用タイプソリューソン適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用希釈倍率20~40倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
カッティングオイルF ニコテックカッティングオイルFニコテック
17,980税込19,778
1缶(18L)
当日出荷から6日以内出荷
バンドソーでの一般切削において、必要かつ十分な潤滑性を発揮します。 特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。 水溶性切削油剤です。
用途バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用タイプソリュブル適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用希釈倍率10~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
メタルカット18Lソリュブル型 TRUSCOメタルカット18Lソリュブル型TRUSCO(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(18L)
当日出荷
水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。 マシニングセンター(軽切削)JIS規格JISA2種2号相当透明~半透明主成分合成潤滑油容量(L)18
カッティングオイルF2 ニコテックカッティングオイルF2ニコテック
13,980税込15,378
1缶(18L)
当日出荷から翌々日出荷
Fオイルのエコノミータイプです。 軽量鉄骨、一般鋼材では、必要かつ十分な性能を発揮します。 水溶性切削油剤です。
用途バンドソー等の軽切削用タイプソリュブル適合範囲バンドソー等の軽切削用希釈倍率10~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
水溶性研削液ファインクール21 平和テクニカ水溶性研削液ファインクール21平和テクニカ
48,980税込53,878
1缶(18L)
当日出荷から4日以内出荷
優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。また、防錆効果を高めます。約30倍の普通水で薄めてご使用ください。
用途ナストンゴールド・トクウストイシ専用希釈倍率約30倍危険物の類別非危険物
メタルカット18Lエマルション型 TRUSCOメタルカット18Lエマルション型TRUSCO(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(18L)
当日出荷
鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。乳白色主成分精製鉱物油容量(L)18
ユシローケン ユシロ化学工業ユシローケンユシロ化学工業
14,980税込16,478
1缶(18L)
5日以内出荷
生産現場が求める新世代エマルション ◇潤滑性に優れ、工具寿命の延長が期待できます。 ◇従来のエマルション油剤に比べ、耐劣化性に優れます。 →腐敗による油剤性能の劣化や腐敗臭気が発生しにくい油剤です。 ◇再溶解性に優れ、機械まわりの汚れの抑制が可能です。 ◇消泡性、アルミ、非鉄金属に対する影響に優れます。 ◇濃度低下を起こしにくいため、原液補給量の低減ができ、ランニングコストの削減に繋がります。 ◇PRTR法で規制されている化学物質を含んでおらず、皮膚刺激性に優れます。
用途切削加工適合鋼、アルミ合金、鋳鉄容量(L)18pH値(10%)9.3濃度(%)(推奨)5~10外観原液:黄色液体希釈液:白色エマルション危険物の類別非危険物
コスモ クリーンカット コスモ石油コスモ クリーンカットコスモ石油(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(18L)
翌々日出荷から4日以内出荷
非塩素系不水溶性切削油。
タイプ不水溶性容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
メタルカット ケミカルソリューション型 TRUSCOメタルカット ケミカルソリューション型TRUSCO
23,980税込26,378
1缶(18L)
当日出荷
有機酸塩や無機酸塩を主成分とする合成品で水溶液は透明に溶けます。主に研削に使用します。PRTR法対象物質を含みません。
用途研削機。平面研削、円筒研削、内面研削、ロール研削加工。透明タイプケミカルソリューション(透明型)成分合成潤滑剤容量(L)18危険物の類別非危険物
ユシロンオイル ユシロ化学工業ユシロンオイルユシロ化学工業
11,980税込13,178
1缶(18L)
5日以内出荷
塩素フリー油性切削油剤 塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤です。 ガラスの研磨加工などに適用できます。
用途芯とり容量(L)18引火点(℃)100外観淡黄色透明液体粘度(at40℃mm2/s)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
水溶性切削油(モレスコツールメイト) モレスコ(MORESCO)水溶性切削油(モレスコツールメイト)モレスコ(MORESCO)
16,980税込18,678
1缶(18L)
8日以内出荷
研削性に優れます。優れた研削性により製品の仕上がりがよく砥石の寿命を延ばします。レンズのCG加工にも適しています。水垢が出にくい。製品表面を長時間保湿するため、水垢による不良を軽減します。切粉を固めない。切粉を沈降させつつ、固まりにくい為、タンクの定期清掃が容易です。お肌に優しい。アルカリ価を抑えているため、お肌に優しいクーラントです。
用途ガラス(石英)及びセラミックス、鋼材の研削加工。屈折計換算係数F-3.1(3wt%=1.0Brix%,5wt%=1.6Brix%)
カッティングオイルCS ニコテックカッティングオイルCSニコテック
27,980税込30,778
1缶(18L)
翌々日出荷から4日以内出荷
塩素フリーながら強い潤滑性を発揮する為、丸鋸盤からマシニングセンター、NC旋盤まで対応します。 特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。 水溶性切削油剤です。
用途マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用タイプエマルジョン適合範囲マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用希釈倍率10~20倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCOメタルカットフォレスト エマルション型TRUSCO
19,980税込21,978
1缶(18L)
当日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。汎用タイプのエマルション型水溶性切削液です。安定した乳化性能に加え水溶性のもつ適度な潤滑力と冷却性能によって、高速切削で優れた切削能力を発揮します。
用途一般的な切削加工トラスコ品番215-6040質量(kg)16.7乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.0(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍危険等級アズワン品番64-8607-47危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
水溶性切削油剤 スターカット工業水溶性切削油剤スターカット工業
14,980税込16,478
1缶(18L)
3日以内出荷
塩素フリーの水希釈型 ハイブリッドタイプの切削油剤 環境及び安全性を重視し、組成した製品。 グリーン調達に最適です。 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しておりません。 オイルミスト(油煙)の発生が少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい
用途NC・MC機用タイプA3種1号ソリューション容量(L)18荷姿ロイヤル缶希釈倍率10~30pH9.2密度1.04外観青色透明液体危険物の類別非危険物
水溶性切削液(ソリューション) モノタロウ水溶性切削液(ソリューション)モノタロウ(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(18L)
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
ファインクール SMV ノーブランドファインクール SMVノーブランド(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(18L)
翌々日出荷
低腐敗性を目的に開発されたエマルジョンタイプの汎用型水溶性切削油剤です。 鉄・鋳鉄・アルミニウム・銅合金・ステンレス等、幅広い材質に使用することが出来る水溶性切削油剤です。 防錆性・防食性に優れており、アルミニウム・銅合金にも適用されます。 抗菌性のよい添加剤を使用していますので、防腐性に優れています。 消泡性が良いので作業能率の向上になります。 潤滑性に優れていますので、工具寿命の延長や加工精度の向上が考えられます。 焼却処理時にダイオキシンの発生が心配される塩素系添加剤は含まれておりません。 混入油分に対する分離性が優れていますので、その油分を除去することにより液の劣化を防ぎ、液寿命を延長させることが可能です。 非鉄金属を変色させません。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、アルミ、銅合金等のNC旋盤、マシニングセンタによる切削加工。容量(L)18希釈倍率10~20倍pH9.50(×15)引火点(℃)なし危険物の類別非危険物外観(希釈液)乳白色エマルジョン
スーパーオイル オノマシンスーパーオイルオノマシン(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1缶(18L)
4日以内出荷から12日以内出荷
チェザー方式のあらゆるネジ切り機に使える「汎用ネジ切油」の決定版。
用途汎用ネジ切油粘度(cSt)21.5(40℃)適合工具汎用ねじ切り油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ネオス TKW-1 ネオスネオス TKW-1ネオス
21,980税込24,178
1缶(18L)
3日以内出荷
化学工業メーカー・ネオスの切削油剤。
容量(L)18危険物の類別非危険物
ユシロンオイル ユシロ化学工業ユシロンオイルユシロ化学工業
19,980税込21,978
1缶(18L)
翌々日出荷
容量(L)18外観淡黄色透明銅板腐蝕1(100℃、1h)
マジックカットオイルMOL-AM30-18(精製鉱物油18リットル) 扶桑精機マジックカットオイルMOL-AM30-18(精製鉱物油18リットル)扶桑精機
34,980税込38,478
1缶
14日以内出荷
精製鉱物油です。静電効果によるもやつき防止です。有害な添加物を含まないです。切削性が良いです。
用途切削オイル。鋼、アルミ、非鉄金属の軽切削。トラスコ品番810-5262材質精製鉱物油容量(L)18粘度精製鉱物油:27.11危険物の類別非危険物
水溶性切削油(エマルジョン)EXCUT 旭エンジニアリング水溶性切削油(エマルジョン)EXCUT旭エンジニアリング
59,980税込65,978
1缶(18L)
3日以内出荷から4日以内出荷
強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上げ面を向上させ、切削油の腐敗、泡立ちを防ぎます。 全ての金属に対し安全でタップ、ドリル、リーマー、エンドミル、抜き、鋸盤ミスト加工等、幅広い分野で使用できます。 ドリル・リーマ加工とタップ加工はミスト装着でも使用可能です。 エンドミル加工:水に対して5%/ドリル・リーマ加工:水に対して10%~20%/タップ加工:水に対して10%~20%/鋸盤加工:水に対して5%の割合でご使用下さい。
密度0.95(15℃ g/cm3)外観黄褐色~褐色微濁液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)
カッティングオイルKUL-8 ニコテックカッティングオイルKUL-8ニコテック
20,980税込23,078
1缶(18L)
翌々日出荷
ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。 特殊合成油配合の為、研削から切削まで対応します。 水溶性切削油剤です。
用途NC旋盤、研削盤などの軽切削、重研削用タイプソリューソン適合範囲NC旋盤、研削盤などの軽切削、重研削用希釈倍率20~40倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
メタルカットフォレスト ソリュブル型 TRUSCOメタルカットフォレスト ソリュブル型TRUSCO
27,980税込30,778
1缶(18L)
当日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。消泡性に優れ、高圧ポンプに使用できます。混入してくる潤滑剤や切り粉を完全に分離・沈降させ透明性を維持しますので液寿命が長く、いつまでも透明です。NC旋盤に適しています。
用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工トラスコ品番206-8644質量(kg)20.3半透明容量(L)18規格JIS A2種相当pH8.3(20倍液)主成分合成潤滑剤使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-45危険物の類別非危険物
切削油剤 (ミスト用油剤) スターカット工業切削油剤 (ミスト用油剤)スターカット工業
34,980税込38,478
1缶(18L)
3日以内出荷
ミスト使用に適す。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好
用途一般切削用(低粘度タイプ)タイプ不水溶性(油性)容量(L)18荷姿ロイヤル缶外観淡黄色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
金属加工用油剤 マイクロカットG スターカット工業金属加工用油剤 マイクロカットGスターカット工業
17,980税込19,778
1缶(18L)
3日以内出荷
塩素フリーの水希釈型 マイクロエマルジョンタイプの切削油剤 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しない オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい
用途一般切削タイプA2種1号マイクロエマルジョン容量(L)18荷姿ロイヤル缶希釈倍率10~20pH9.3外観緑色透明危険物の類別非危険物
水溶性切研削油(モレスコツールメイト) モレスコ(MORESCO)水溶性切研削油(モレスコツールメイト)モレスコ(MORESCO)
21,980税込24,178
1缶(18L)
6日以内出荷
防腐性に優れています。切削性に優れています。 塩素フリーです。洗浄性に優れています。
用途S材、AL材に容量(L)18pH9.6(20倍希釈)引火点(℃)なし(非危険物)外観(原液)赤褐色透明・(希釈液)淡黄色半透明動粘度(mm2/s)70/40℃危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.96JIS分類A2種1号相当
微量噴射用切削油 ハイカットスーパー タイムケミカル微量噴射用切削油 ハイカットスーパータイムケミカル
86,980税込95,678
1セット(18L×2缶)
翌々日出荷
ハイカットスーパーは、環境問題を解決するために開発された動植物油主体・塩素フリーの無公害タイプの切削油です。 切削油の飛散や被切削物を伝わっての垂れ流しがないので作業エリアが乾いた 状態になります。 被切削物への切削油の付着がごく僅かなので手袋や作業着が汚れません。 廃液が出ないので処理のわずらわしさがなくなります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ユシロンカット アーバス ユシロ化学工業ユシロンカット アーバスユシロ化学工業
21,980税込24,178
1缶(18L)
翌々日出荷
容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
サルクラット SX-350 協同油脂サルクラット SX-350協同油脂
22,980税込25,278
1缶(18L)
3日以内出荷
反応性の高い極圧添加剤、多量の油性剤、特殊添加剤を配合し、ブローチ加工に代表される低速重切削加工の仕上げ面精度向上に適します。
タイプ活性容量(L)18引火点(℃)170(C.O.C)危険等級動粘度(mm2/s)19.9(at40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類JIS分類規格外銅板腐食4(100℃、1h)脂肪油分(%)30硫黄分(%)7.5特殊添加剤11危険物の性状非水溶性
コスモ クリーンカット AN200 コスモ石油コスモ クリーンカット AN200コスモ石油
15,980税込17,578
1缶(18L)
3日以内出荷
中粘度で潤滑性に優れています。 広範囲な一般切削・旋削加工に使用可能です。
用途超硬工具による低炭素鋼・非鉄金属の切削に容量(L)18引火点(℃)220流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)40℃:20.14危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8658色(ASTM)0.5脂肪油分(%)10危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)1
コスモ クリーンクール YK101 コスモ石油コスモ クリーンクール YK101コスモ石油
19,980税込21,978
1缶(18L)
3日以内出荷
界面活性剤を主成分とし、水に希釈すると透明または半透明になる液体です。 油剤寿命が長く防腐性や防錆性に優れ、清潔な作業環境が保てます。
用途鋳鉄の一般切削に仕様【泡立ち試験(24℃)】合格、【乳化安定度(室温/24hr)】合格容量(L)18外観黄褐色危険物の類別非危険物希釈液(×10)pH9.2希釈液(×10)表面張力 10-3N/m31密度(g/cm3 at15℃)0.9697耐食性鋼・アルミ・銅・鋳鉄:変色、亜鉛:変化なし(室温/48hr/10倍希釈)使用濃度【鋼・アルミ・銅】10~30倍
ユシロンカットアーバス ユシロ化学工業ユシロンカットアーバスユシロ化学工業
12,980税込14,278
1缶(18L)
5日以内出荷
オールマイティーな塩素フリー油剤 ◇汎用加工油剤です。 ◇塩素フリーでありながら、従来の塩素含有製品に比べ、同等以上の潤滑性を発揮します。 ◇低粘度によりワーク持ち出し量が削減し、ランニングコストの低減に繋がります。
用途鋼、銅、銅合金の自動機加工。SUSの一般加工。適合鋼、銅、銅合金、SUS容量(L)18引火点(℃)170外観黄色粘度(at40℃mm2/s)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
切削油