絞り込み
内容量(L)
- 18
- 0.03(1)
- 0.1(4)
- 0.17(1)
- 0.18(1)
- 0.25(2)
- 0.3(6)
- 0.34(1)
- 0.42(2)
- 0.5(3)
- 0.95(1)
- 1(14)
- 1.8(2)
- 2(2)
- 3.6(2)
- 3.785(1)
- 4(17)
- 10(2)
- 16(3)
- 20(12)
ブランド
- TRUSCO(10)
- スターカット工業(9)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
- 平和テクニカ(2)
- 旭エンジニアリング(2)
- イシハシ精工(1)
- AZ(エーゼット)(1)
- オノマシン(1)
- タイムケミカル(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- エヌエスケミカル(1)
適合
- その他(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「内容量(L)」から絞り込む
0.1(4)
0.3(6)
0.5(3)
1(14)
3.6(2)
4(17)
10(2)
16(3)
18
20(12)

水溶性切削油
タイムケミカル(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1缶(18L)当日出荷から翌々日出荷合成潤滑材を主成分とするオイルフリー中切削タイプです。防錆性や防腐性を向上させた高性能水性切削剤です。ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できます。用途炭素鋼・鋳鉄への切削油容量(L)18適合範囲炭素鋼・鋳鉄希釈倍率バンドソー:5~30倍、施削・中ぐり:5~20倍、メタルソー・ネジ切り:5~10倍pHアルカリ外観緑色液体危険物の類別非危険物
水溶性研磨液
AZ(エーゼット)(10件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781缶(18L)当日出荷高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。 良好な防錆効果を発揮します。 重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。用途一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。仕様水で50~80倍に薄めて使用してください成分鉱油、添加物タイプソリュブル危険物の類別非危険物
水溶性研削液ファインクール
平和テクニカ(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781缶(18L)当日出荷優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。 また、防錆効果を高めます。約40倍の普通水で薄めてご使用ください。用途ナストンゴールド・トクウストイシ専用希釈倍率約40倍危険物の類別非危険物
メタルカット18Lソリュブル型
TRUSCO(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1缶(18L)当日出荷水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。 マシニングセンター(軽切削)色透明~半透明容量(L)18JIS規格JISA2種2号相当主成分合成潤滑油
メタルカット18Lエマルション型
TRUSCO(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1缶(18L)当日出荷鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。色乳白色容量(L)18主成分精製鉱物油
水溶性研削液ファインクール21
平和テクニカ¥48,980税込¥53,8781缶(18L)当日出荷から6日以内出荷優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。また、防錆効果を高めます。約30倍の普通水で薄めてご使用ください。用途ナストンゴールド・トクウストイシ専用希釈倍率約30倍危険物の類別非危険物
水溶性切削油剤
スターカット工業¥14,980税込¥16,4781缶(18L)3日以内出荷塩素フリーの水希釈型 ハイブリッドタイプの切削油剤 環境及び安全性を重視し、組成した製品。 グリーン調達に最適です。 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しておりません。 オイルミスト(油煙)の発生が少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい用途NC・MC機用タイプA3種1号ソリューション容量(L)18荷姿ロイヤル缶希釈倍率10~30pH9.2密度1.04外観青色透明液体危険物の類別非危険物
水溶性切削油(エマルジョン)EXCUT
旭エンジニアリング¥59,980税込¥65,9781缶(18L)4日以内出荷強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上げ面を向上させ、切削油の腐敗、泡立ちを防ぎます。 全ての金属に対し安全でタップ、ドリル、リーマー、エンドミル、抜き、鋸盤ミスト加工等、幅広い分野で使用できます。 ドリル・リーマ加工とタップ加工はミスト装着でも使用可能です。 エンドミル加工:水に対して5%/ドリル・リーマ加工:水に対して10%~20%/タップ加工:水に対して10%~20%/鋸盤加工:水に対して5%の割合でご使用下さい。密度0.95(15℃ g/cm3)外観黄褐色~褐色微濁液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
金属加工用油剤
スターカット工業¥23,980税込¥26,3781缶(18L)3日以内出荷塩素フリーの水希釈ソリューブルタイプの切削油剤 オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい用途一般切削・穴孔・バンドソータイプA2種1号ソリューブル容量(L)18荷姿ペール缶希釈倍率10~30pH9.3外観緑色透明危険物の類別非危険物
金属加工用油剤 スペシャルエクシード
スターカット工業¥35,980税込¥39,5781缶(18L)3日以内出荷水希釈型・ソリューブルタイプの切削油剤 ステンレス等難削材に効果大 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しないこと。 オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障のない 経済効果が大きい用途金属加工用油剤、切削加工、研削加工、重切削、タップ、リーマ、ブローチ【極圧性及び特殊油脂により重切削に最適。】タイプソリューブル容量(L)18荷姿ペール缶希釈倍率10~30pH9.2外観緑色透明危険物の類別非危険物
メタルカット ケミカルソリューション型
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1缶(18L)当日出荷有機酸塩や無機酸塩を主成分とする合成品で水溶液は透明に溶けます。主に研削に使用します。PRTR法対象物質を含みません。用途研削機。平面研削、円筒研削、内面研削、ロール研削加工。成分合成潤滑剤色透明タイプケミカルソリューション(透明型)容量(L)18危険物の類別非危険物
水溶性切削油(ソリューソン)
旭エンジニアリング¥43,980税込¥48,3781缶(18L)翌々日出荷SY-130は、優れた冷却・防錆・消泡性を兼ね備えた合成油で、鋳鉄・鋼・セラミックの研削加工用として効果を発揮します。 特にblanchard研削加工に適し優れた防錆効果を有し、トランプオイルを除去し切粉と浮遊物を素早く分離し綺麗な作業操作性を維持します。 微生物の繁殖を防ぎ液寿命を延ばし廃油コストを削減します。 独特な腐食抑制剤の働きにより機械とその周辺装着を清潔に保ち錆を防ぎます。内容量(L)18比重1.08(15.6℃)引火点(℃)なし臭気特有対応溶液PH 5%:9.4外観微黄色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
メタルカットフォレスト エマルション型
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781缶(18L)当日出荷水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。エマルションとしてはベタ付きが少なく、アルミ・ステンレス加工に適しています。用途複合加工機・MC加工全般トラスコ品番206-8643質量(kg)17.5色乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH8.7(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-44危険物の類別非危険物
メタルカットフォレスト エマルション型
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781缶(18L)当日出荷水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。鉄からアルミまで加工できるオールマイティなエマルション。耐腐敗性と消泡性に優れ、NC旋盤からマシニングセンターに適しています。用途NC旋盤・MC加工全般トラスコ品番215-6044質量(kg)16色乳白色タイプエマルション容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.2(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍アズワン品番64-8607-42危険物の類別非危険物
メタルカットフォレスト エマルション型
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781缶(18L)当日出荷水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。銅・銅合金を腐食させないエマルション型水溶性切削液。緑青の発生も少なくなります。環境問題に配慮し手荒れの少ない人体に優しい製品です。用途銅・銅合金の切削加工全般に。トラスコ品番215-6043質量(kg)17色乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.8(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍危険等級Ⅲアズワン品番64-8607-41危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
メタルカットフォレスト エマルション型
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781缶(18L)当日出荷水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。汎用タイプのエマルション型水溶性切削液です。安定した乳化性能に加え水溶性のもつ適度な潤滑力と冷却性能によって、高速切削で優れた切削能力を発揮します。用途一般的な切削加工トラスコ品番215-6040質量(kg)16.7色乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.0(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍危険等級Ⅲアズワン品番64-8607-47危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
切削油剤 (ミスト用油剤)
スターカット工業¥39,980税込¥43,9781缶(18L)3日以内出荷ミスト使用に適す(低粘度タイプ)。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好用途一般切断、切削用タイプ不水溶性(油性)容量(L)18荷姿ロイヤル缶外観淡黄色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
水溶性研削油剤
スターカット工業¥17,980税込¥19,7781缶(18L)3日以内出荷塩素フリーの水希釈型 ハイブリッドタイプの研削油剤 環境及び安全性を重視し、組成した製品。 グリーン調達に最適です。 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しないこと。 オイルミスト(油煙)の発生が少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい用途研削加工油タイプA3種1号ソリューション容量(L)18荷姿ロイヤル缶希釈倍率30~50pH9.5外観青色透明液体危険物の類別非危険物
金属加工用油剤 マイクロカットG
スターカット工業¥17,980税込¥19,7781缶(18L)3日以内出荷塩素フリーの水希釈型 マイクロエマルジョンタイプの切削油剤 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しない オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい用途一般切削タイプA2種1号マイクロエマルジョン容量(L)18荷姿ロイヤル缶希釈倍率10~20pH9.3外観緑色透明危険物の類別非危険物
メタルカットフォレスト エマルション型
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781缶(18L)当日出荷水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。消泡性に優れたエマルションタイプです。特殊油性剤の潤滑効果により、切削性能が向上します。高圧使用のマシニングセンター、NC旋盤に適しています。用途NC旋盤・MC加工全般トラスコ品番215-6042質量(kg)17.6色乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.5(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-43危険物の類別非危険物
メタルカットフォレスト ソリュブル型
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781缶(18L)当日出荷水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。長時間腐敗せず長い液寿命です。防錆力に優れる為鋳物や鉄の加工に向いています。潤滑性能が高い為、軽切削のマシニングセンターまで使用可能です。用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工。SUS、アルミの軽切削加工。トラスコ品番215-6041質量(kg)20.6色半透明タイプソリュブル容量(L)18規格JIS A2種相当pH8.5(20倍液)主成分合成潤滑剤使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-46危険物の類別非危険物特性強力な油性剤を配合した、半透明性のソリュブル。適度な油性効果と、エマルション型よりも更に強力な冷却性能があります。耐腐敗性能にも優れ、液寿命の長い最も経済的な切削液です。
メタルカットフォレスト ソリュブル型
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781缶(18L)当日出荷水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。消泡性に優れ、高圧ポンプに使用できます。混入してくる潤滑剤や切り粉を完全に分離・沈降させ透明性を維持しますので液寿命が長く、いつまでも透明です。NC旋盤に適しています。用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工トラスコ品番206-8644質量(kg)20.3色半透明タイプソリュブル容量(L)18規格JIS A2種相当pH8.3(20倍液)主成分合成潤滑剤使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-45危険物の類別非危険物
切削油剤 (ミスト用油剤)
スターカット工業¥39,980税込¥43,9781缶(18L)3日以内出荷ミスト使用に適す。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好用途一般切削用(低粘度タイプ)タイプ不水溶性(油性)容量(L)18荷姿ロイヤル缶外観淡黄色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
切削油剤 (ミスト用油剤)
スターカット工業¥59,980税込¥65,9781缶(18L)3日以内出荷ミスト使用に適す。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好用途一般切断、切削用タイプ不水溶性(油性)容量(L)18荷姿ロイヤル缶外観淡黄色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
水溶性切削油剤 (ミスト用油剤)
スターカット工業¥29,980税込¥32,9781缶(18L)3日以内出荷冷却・防錆性が良好。凍結防止-10℃。非塩素系 原液使用用途ミスト加工用タイプ水性オイル(親水性)容量(L)18荷姿ロイヤル缶pH9.1外観褐色透明危険物の類別非危険物
切削剤(不水溶性、オイル) スミカットオイルスーパー21 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥34,980税込¥38,4781缶(18L)5日以内出荷トラスコ品番136-0773容量(L)18危険等級Ⅲアズワン品番64-7144-37危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
切削剤(不水溶性、オイル) スミカットオイル15 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥42,980税込¥47,2781缶(18L)5日以内出荷トラスコ品番135-9272容量(L)18危険等級Ⅲアズワン品番64-7144-36危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
切削剤(添加剤、オイル) スミコーウルトラカット 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥58,980税込¥64,8781缶(18L)3日以内出荷トラスコ品番135-9237容量(L)18危険物の類別非危険物
アイエスオイル Lタイプ
イシハシ精工¥32,980税込¥36,2781缶(18L)7日以内出荷トラスコ品番502-6903容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ねじ切りオイル 246-R
REX(レッキス工業)(10件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(18L)欠品中ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。 冷却効果、潤滑性に富み、チェーザの寿命が倍増。 一般の油と異なり劣化、変質が極めて少なく、温度の変化にもねじ切り油としての性能はほとんど左右されません。 人体には全く無害です。このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律用途一般配管用種別ねじ切油タイプ246-R適合工具一般配管危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性