切削油 :「配管 ネジ切り」の検索結果
「内容量(L)」から絞り込む
4(2)
10(1)
16(1)
18(1)
200(1)
ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。
JWWA規格にも適合したオイルです。
冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。
この油は上水道管のねじ切りに最適。
パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。
このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途上水道管用
種別ねじ切油
タイプ50W-R
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。
冷却効果、潤滑性に富み、チェーザの寿命が倍増。
一般の油と異なり劣化、変質が極めて少なく、温度の変化にもねじ切り油としての性能はほとんど左右されません。
人体には全く無害です。このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途一般配管用
種別ねじ切油
タイプ246-R
適合工具一般配管
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します。ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。
PRTR法に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。
用途一般配管のねじ切り作業に
トラスコ品番147-9487
容量(L)200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量200L
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
『工業用潤滑油』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。