16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
淡黄色・低粘度なので作業性が良く、作業環境に優れています。 切屑の除去性に優れています。
用途鋳鉄、非鉄金属の旋削、フライス、タップ加工。 容量(L)20 引火点(℃)150 外観淡黄色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 粘度(mm2/s)6.8(40℃) 色(ASTM)L1.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
10日以内出荷

淡黄色で作業性が良く、低ミストで作業環境に優れています。 炭素鋼・鋳鉄・非鉄金属の旋削・フライス・タップ加工に適しています。
容量(L)20 引火点(℃)212 外観淡黄色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)29.3(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L1.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。 不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。 容量(L)20 引火点(℃)186 外観黄褐色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)14.9(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L1.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。 不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。 容量(L)20 引火点(℃)164 外観黄褐色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)10.0(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L1.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。 不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・アルミ合金の一般切削加工。 鋼・鋳鉄・非鉄金属の単(多)軸自動盤加工。 鋳鉄・非鉄金属のドリル加工。 容量(L)20 規格JIS N3種3号相当 引火点(℃)176 外観淡黄色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)13.6(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L1.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。 不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。 容量(L)20 引火点(℃)140 外観黄褐色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)6.1(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L1.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

潤滑性・浸透性が優れており、工具寿命の延長及び仕上面の向上が期待できます。 洗浄性に優れ、またベトつきが少ないので、作業環境の改善ができます。 消泡性が良好で、作業性に優れます。 防腐・防カビ性に優れ、液寿命が延長し、更油頻度を減らします。 使用液の透明性、混入油分の分離性が良好で、作業性に優れます。
仕様表面張力:30.0(10-3N/cm) 容量(L)20 pH9.63 外観(希釈液)淡黄色半透明 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

鉱油と合成潤滑剤の配合によりアルミニウム合金などの非鉄金属はもとより炭素鋼~合金鋼までの切削・研削加工において、安定した工具寿命・加工精度が得られます。 洗浄性に優れ、ベトつきが少なく、使用量の削減と作業環境の改善が可能です。 抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に優れています。 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。 塩素系・硫黄系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は一切添加しておりません。
容量(L)20 規格JIS A2種2号相当 pH9.0 引火点(℃)なし 外観(希釈液)淡黄色半透明 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)34.7(25℃)
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

潤滑性・浸透性の優れた特殊潤滑成分を配合しており、優れた切削・研削性能を有します。 混入油分の分離性が優れている為、希釈液の透明性が持続され、作業環境が改善されます。 防腐性、防カビ性に優れており、また、強い防錆力を有しております。 起泡性が低く、消泡性が大変優れており、高圧給油システムの工作機械に対応が可能です。 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。
容量(L)20 規格JIS A2種1号相当 pH8.8 引火点(℃)なし 外観(希釈液)淡黄色半透明 動粘度(mm2/s)7.0(原液・40℃) 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)33.3(25℃)
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

サンライトMC-300Mは鉱油含有の切削・研削用ソリュブルタイプの金属加工油剤であり、鋳鉄から合金鋼までのあらゆる材料に対応が可能です。
仕様【防さび性(FC200 室温 24h チップ法)】発錆なし(2%濃度) 容量(L)20 pH9.5 外観【希釈液】淡黄色半透明 動粘度(mm2/s)【原液】100(40℃) 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)38.3(25℃)
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

硫黄系活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼・ステンレス鋼の単(多)軸自動盤加工。 合金鋼・ステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。 鋼・合金鋼・鋳鉄のブローチ加工。 容量(L)20 規格JIS N4種8号相当 引火点(℃)178 外観淡黄色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)20.2(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L2.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

硫黄系活性タイプの塩素フリー水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途鋼の一般切削加工。鋼・合金鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。鋼のねじ転造加工。 容量(L)20 規格JIS N4種7号相当 引火点(℃)174 外観淡黄色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)13.1(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L1.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼・ステンレス鋼の単(多)軸自動盤加工。 合金鋼・ステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。 容量(L)20 規格JIS N3種8号相当 引火点(℃)168 外観淡黄色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)19.9(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L3.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

不活性硫黄系の塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼のフライス加工。鋼・合金鋼の歯車研削加工。 容量(L)20 規格JIS N3種7号相当 引火点(℃)180 外観淡黄色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)25.9(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L2.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
10日以内出荷

硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。 不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・合金鋼の歯切り加工。鋼・合金鋼のホブ加工。 容量(L)20 規格JIS N2種3号相当 引火点(℃)220 外観淡黄色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)31.8(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L1.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度の為、浸透性及び作業性に優れています。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途鋼・合金鋼の単(多)軸自動盤加工。 鋼・合金鋼のステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。 鋼・合金鋼のブローチ加工。 容量(L)20 規格JIS N3種8号相当 引火点(℃)150 外観淡黄色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)13.4(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L3.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷