2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内容量(L)」から絞り込む
0.1(1)
1(1)
4(1)
18(1)
水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10~20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。 成分鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1缶(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。 加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。
用途ステンレス材の切削加工 容器仕様PETノズル 成分硫黄添加剤、塩素系添加剤 容量(mL)100 適合工具ドリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量100mL ISO粘度グレードISOVG15 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
549 税込604
当日出荷

おすすめ人気ランキング