切削油 :「エア」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
温度変化による粘度変化が少ないので、あらゆる使用温度において常に適正な粘度を有します。通常の運転温度では、グレード100Kを、酷寒時及びエアモーターにはグレード46をご使用下さい。
金属面への付着性がよく、しかも高い油膜強度を有しています。
乳化性がよく、しかも潤滑性が優れています。
さび止め性能が優れています。
流動点が低く、寒冷地の使用にも適しています。
用途ジャックハンマー、ドリフター、ストーパ等各種さく岩機・各種エアーモーター・その他圧縮空気を動力源とする空気機械
仕様【乳化性】合格
容量(L)18
耐荷重性能(MPa)【四球式】0.37
引火点(℃)248
流動点(℃)-12.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:101、100℃:11.48
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数100
密度(g/cm3 at15℃)0.8898
色(ASTM)L6.0
摩擦係数【振子Ⅱ型】0.1260
危険物の性状非水溶性
ケン化価(mgKOH/g)10
1缶(18L)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
『工業用潤滑油』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。