6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内容量(L)」から絞り込む
18(6)
中粘度で潤滑性に優れています。 広範囲な一般切削・旋削加工に使用可能です。
用途超硬工具による低炭素鋼・非鉄金属の切削に 容量(L)18 引火点(℃)220 流動点(℃)-15 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:20.14 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.8658 色(ASTM)0.5 脂肪油分(%)10 危険物の性状非水溶性 銅板腐食(100℃×1H)1
1缶(18L)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

比較的低粘度で洗浄性に優れています。 広範囲な切削加工の使用が可能です。
用途一般切削、穴あけ、ねじ切り加工およびねじ転造に 容量(L)18 引火点(℃)180 流動点(℃)-12.5 危険等級 動粘度(mm2/s)17.5 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.8812 色(ASTM)L3.5 脂肪油分(%)5.1 硫黄分(%)1.1 危険物の性状非水溶性 銅板腐食(100℃×1H)1
1缶(18L)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

比較的低粘度で極圧潤滑性に優れています。 広範囲な極圧切削加工の使用が可能です。
用途一般切削、穴あけ、ねじ切り、タップ、リーマ加工に 容量(L)18 引火点(℃)182 流動点(℃)-15 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:10.78 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.8797 色(ASTM)L2.0 硫黄分(%)2.1 危険物の性状非水溶性 銅板腐食(100℃×1H)4
1缶(18L)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

低粘度で浸透性・潤滑性に優れています。 難削材など広範囲な切削加工の使用が可能です。
用途炭素鋼・高合金鋼のねじ切り、タッピング、リーマ加工に 容量(L)18 引火点(℃)168 流動点(℃)-10 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:14.34 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.8902 色(ASTM)L1.0 脂肪油分(%)11.2 硫黄分(%)2.3 危険物の性状非水溶性 銅板腐食(100℃×1H)4
1缶(18L)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

塩素、硫黄を含んでいませんので廃油処理が容易です。 切削油と潤滑油の混合がある程度予想される歯切り加工に於いて、油を統一する事により特に効果を発揮します。 低ミスト、低臭気で作業環境を良好に保ちます。
用途鋼・合金鋼・鋳鉄・銅・銅合金の切削加工および歯切りに 淡黄色透明 容量(L)18 引火点(℃)212 流動点(℃)-22.5 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:26.44 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.8729 危険物の性状非水溶性 銅板腐食(100℃×1H)L0.5
1缶(18L)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

非塩素系不水溶性切削油。
タイプ不水溶性 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)