2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内容量(L)」から絞り込む
18(2)
界面活性剤を主成分とし、水で希釈すると透明または半透明になる液体です。 油剤寿命が長く防腐性や防錆性に優れ、清潔な作業環境が保てます。
用途ケミカル型の非塩素系水溶性切削油剤で、鋼や鋳鉄の研削加工液として最適です。 pH10.6(×50希釈倍率) 不揮発分原液/34% 密度(g/cm3)原液/1.132(15℃) 外観(原液)無色透明 希釈の目安鋼、鋳鉄/30~50倍 硫黄分(%)原液/- 仕様表面張力(10-1N/m)/65(×50希釈倍率)泡立ち試験(24℃)/合格乳化安定度(室温 24hr)/合格耐食性(室温 48hr)10倍希釈:鋼・鋳鉄/変化無し、アルミ・銅/変色する場合がある、亜鉛/変色 容量(L)18 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

非塩素系不水溶性切削油。
タイプ不水溶性 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)