「内容量(L)」から絞り込む
18(1)
高粘度で極圧性・潤滑性に優れています。
広範囲な重切削加工の使用が可能です。
高引火点で、消防法危険物の第4類第4石油類に属します。
用途ブローチ、タップ、ねじ切りに
容量(L)18
引火点(℃)222
流動点(℃)-7.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:33.4
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.901
色(ASTM)L3.5
脂肪油分(%)28.8
硫黄分(%)1.9
危険物の性状非水溶性
銅板腐食(100℃×1H)4
1缶(18L)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
『工業用潤滑油』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。