「引火点(℃)」から絞り込む
168(1)
172(1)
198(1)
界面活性剤を主成分とし、水で希釈すると透明または半透明になる液体です。
油剤寿命が長く防腐性や防錆性に優れ、清潔な作業環境が保てます。
用途ケミカル型の非塩素系水溶性切削油剤で、鋼や鋳鉄の研削加工液として最適です。
pH10.6(×50希釈倍率)
不揮発分原液/34%
密度(g/cm3)原液/1.132(15℃)
外観(原液)無色透明
希釈の目安鋼、鋳鉄/30~50倍
硫黄分(%)原液/-
仕様表面張力(10-1N/m)/65(×50希釈倍率)泡立ち試験(24℃)/合格乳化安定度(室温 24hr)/合格耐食性(室温 48hr)10倍希釈:鋼・鋳鉄/変化無し、アルミ・銅/変色する場合がある、亜鉛/変色
容量(L)18
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
非塩素系不水溶性切削油。
タイプ不水溶性
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
『工業用潤滑油』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。