切削油 :「研削油」の検索結果
関連キーワード
「内容量(L)」から絞り込む
18(4)
防腐性に優れています。切削性に優れています。
塩素フリーです。洗浄性に優れています。
用途S材、AL材に
容量(L)18
pH9.6(20倍希釈)
引火点(℃)なし(非危険物)
外観(原液)赤褐色透明・(希釈液)淡黄色半透明
動粘度(mm2/s)70/40℃
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)0.96
JIS分類A2種1号相当
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
鉄系材料に適したソリュブルタイプです。
防腐性に優れ、クーラントの長寿命化を実現します。
洗浄性に優れ、機械周りの美化を実現します。
優れた防錆性で、製品や設備の錆びトラブルを防ぎます。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼など、鉄系材料の切削加工に最適
容量(L)18
外観暗緑色液体
動粘度(mm2/s)70
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)1
JIS分類A2種1号相当
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
アルミ合金の加工用として開発した商品です。
アルミ防食性に優れており、変色トラブル防止に貢献します。
洗浄性に優れ、マシンや製品のべたつきを低減します。
用途アルミ合金、一般鋼材、鋳鉄の切研削加工
容量(L)18
pH8.8
外観(原液)褐色液体・(希釈液)白色半透明
動粘度(mm2/s)47
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)0.97
JIS分類A2種1号相当
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
バイオスタティック技術を応用した、防腐性に優れたマイクロエマルジョンタイプの水溶性切研削油です。
用途アルミニウム合金の切研削加工
容量(L)18
外観褐色液体
動粘度(mm2/s)42
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)0.97
JIS分類A1種1号相当
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
『工業用潤滑油』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。